アルフレッシュのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
113件の「アルフレッシュ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンディポリッシャー」、「医療用洗剤」、「食品用エタノール」などの商品も取り扱っております。
難除去性の油汚れを主体とする付着異物除去に効果を発揮します。 有害・有毒物質は含まれず、人体・環境への影響が少ないです。 溶剤や不快臭物質は含まれず、作業安全性に優れています。 低部材腐食性です。(アルミ部材への使用は不可)
用途ミネラルウォーターのタンク配管除菌洗浄・豆腐、豆乳製造工場のタンク、充填ラインの除菌洗浄・酒造工場のタンク、充填ラインの除菌洗浄・ワイナリーのタンク、充填ラインの除菌洗浄・惣菜製造工場施設内(窯、調理器具等)における除菌洗浄 pH 12(100倍希釈液) 主成分 (含有)アルカリ化合物・界面活性剤・金属封鎖剤・腐食抑制剤 比重 1.17(25℃) 外観 淡黄色透明液体 使用期限 2年(常温)
1箱(20L)
24,980 税込27,478
5日以内出荷

適合機種 AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

アルミニウム器具に対する劣化を大幅に抑制し、銅・真鍮器具に対しても使用可能です。プリオン対策として高温洗浄(90~93℃)にも対応します。
効果 その他 成分 苛性アルカリ・キレート剤・腐食抑制剤・再汚染防止剤 液性 アルカリ性 使用濃度 ジェット式洗浄装置・超音波洗浄装置/(推奨)0.3~0.5%、用手・浸漬/(推奨)0.5~2.0%
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヒロコーポレーション電動ハンディポリッシャー
水回りをピッカピカに、電動パワーで威力を発揮します。 生活防水IPX5、アタッチメントが3種類付、場所や用途にあわせて使い分けできます。 収納に便利な壁掛けフック付きです。 電池式コードレスなのでお手軽♪とても軽くて掃除がしやすい
用途お風呂やトイレ、台所、シンク掃除、洗面所などのお掃除に 長さ(mm) 約75 幅(mm) 約120 高さ(mm) 約200 質量(kg) 0.24 適合バッテリー 単3形アルカリ乾電池4本 電源 単3形アルカリ乾電池×4本使用(別売)
1台
2,998 税込3,298
6日以内出荷

泡立ちを抑えて多くの洗浄用途に対応します。中性で優れた洗浄力を発揮し、医療機具の劣化を抑制します。色付きのため、浸漬槽の希釈液の色で洗浄剤の入れ忘れを確認できます。
効果 その他 成分 タンパク質分解酵素・酵素安定化剤・金属腐食防止剤 液性 中性 使用濃度 ジェット式洗浄装置・超音波洗浄装置/(推奨)0.3~1.0%、用手・浸漬/(推奨)0.3~2.0%
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キズがつきにくいダブルアクションタイプです。 作業に合わせた回転速度の調整ができます。 作業を行いやすいハンドルグリップ付です。
用途車のワックスがけに 消費電力(W) 45 電源コード(m) 5 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500) 付属品 スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚 質量(kg) 約1.7 タイプ ダブルアクション 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 280×148×195 使用電源(V) AC100 定格時間(分) 30 偏芯量 5mm パッド径(Φmm) 152 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (3.0MB)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

電池をセットするだけで使える万能型電動ハンディーポリッシャーです。 コードレス&充電不要のコンパクトタイプだから自動車はもちろん、バイクや墓石、ご家庭の洗面台やシンクにも素早く簡単に使えます。 幅広い用途に対応した付属品をセット。ブラシはキズが付きにくい先割れ加工でホイールやシンクなどの汚れをスッキリ落とします。さらに、パッドとマイクロファイバーバフを組み合わせることで自動車ボディーの水アカ落とし・キズ消し・艶出しにも最適です。しかも、ヘッドはワンタッチで取り換えでき、交換作業もラクラクです。 一家に一台あるとうれしい超便利なアイテムです。
材質 マイクロファイバー 質量(g) 393 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 225×176×82 危険物の類別 非危険物
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

ワンタッチで低速から高速へ切替。無段変速。 電子制御。定回転制御。
回転数(min-1[r.p.m]) 600~2000 能力(mm) ウールパッド 180 能力(mm) スポンジパッド 180 電源(V) 単相100 電流(A) 9.5 消費電力(W) 900 コード長さ(m) 2.5 振動3軸合成値(m/s2) <2.5(ポリッシャ)、<2.5(ディスクサンダ) 全長(mm) 210 質量(kg) 2.0
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無段変速、指の操作でスピードコントロール 3つのパッドでワックスがけ
用途床や家具などのつや出しに マイカーのワックスがけに パッドサイズ(Φmm) 約148 回転数(min-1[r.p.m]) 50Hz:約900~3000、60Hz:約600~3000 電源(V) 100 電流(A) 0.6 消費電力(W) 60 コード長さ(m) 約5 周波数(Hz) 50/60 質量(kg) 約1.6 付属品 スポンジパッド1枚。タオル地パッドカバー3枚。毛パフパッドカバー2枚。ワックス用ヘラ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約280×148×195
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

トラスコ品番 819-3572 セット内容 軟毛ミディアムブラシ、中硬質ミディアムブラシ、パッド用ヘッド、パッド4種(ソフト・セミハード・ハード・スーパーハード)×各1 材質 (ミディアムブラシ)ABS、POM、ナイロン、(パッド用ヘッド)ABS、POM、(パッド各種)メラミン、ポリエステル、ナイロン
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

惣菜製品等食品の除菌、静菌、保存性の向上。
成分 エタノール製剤 濃度(%) エチルアルコール67.9
1個
2,198 税込2,374
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を飛び散らせずに床や壁面を洗浄。
適合機種 MHW0700/0800
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

ピカ素#SUS鏡面専用のハンディータイプの小型ポリッシャーで、手軽に鏡面補修ができる。
1セット(100枚)ほか
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

和、洋生菓子、果実等のカビ防止、保存、保湿性を高めます。
成分 エタノール製剤 濃度(%) エチルアルコール67.9
1個
4,798 税込5,182
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泡立ちよく水切れの良いソフトなブラシが浴槽を磨く。 使い易さから考えられた45°角度付ヘッド。 電源の無いお風呂に最適なコードレス充電式。 業界トップクラスの防水性能 IPX5。 タオルハンガーに掛けておける本体フック付。
電源コード(m) 1.8 寸法(mm) 70×96×935 質量(g) 770 消費電力(W) 1.6 連続使用時間(分) 20
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

PROSTAFF(プロスタッフ)シャインポリッシュ AC100V 1M
一般家庭のコンセントから電源がとれる自動車塗装面用の電動ポリッシャーです。 軽量コンパクトで取り回しラクラク、上級者はもちろん初めての方でもプロ並みの仕上がりを実現します。 600mAのギヤレスモーターの採用により、ハイパワーなのに低振動・低騒音!さらに、最大回転数3800/分の高速モーターがスピーディーな作業を可能し、作業時間を大幅に短縮します。 また、理想的な遠心揺動を実現するWアクシス構造を採用。 異なる2つの運動メカニズムにより、誰でも手軽に、均一なワックスがけ作業をお楽しみいただけます。
付属品 ワックス掛け用バフ×1、仕上げ用バフ×1 幅(mm) 312 高さ(mm) 231 質量(g) 1860 奥行(mm) 190 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 60 コード長さ(m) 1 パッド径(Φmm) 152
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷

軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。 偏心+回転のダブルアクションによりサンディングするので削りムラが少なく研磨作業が可能です。
用途研磨作業に 回転数(min-1[r.p.m]) 10000 タイプ 非吸塵式、マジック式 付属品 1/4カプラー、スパナ、パッド、オイル差し 全長(mm) 160 質量(kg) 0.9 全高(mm) 94 空気消費量(L/min) 340 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 オービット径(Φmm) 5 使用ホース径(Φmm) 6.5 パッドサイズ(Φmm) 125 取扱説明書 (8.1MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

油汚れの強力脱脂洗浄剤。 濃縮タイプ。 油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。 軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。 工場フロアーの油汚れの洗浄に。 油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。 油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。 汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。 <希釈の目安> 工場フロアーの油汚れ…5倍 ガラスなどの汚れ…100~200倍 モップについた油汚れ…10倍 液性 アルカリ性 使用方法 汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。 応急処置 洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。 界面活性剤(%) 約8 成分 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 商品タイプ 業務用
1本(4kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鮮魚店・精肉店における冷蔵ケースや寿司店・割烹料理店等のネタケース、飲食店・洋菓子・パン店のショーケースのくもり止めに。 全成分が食品添加物で、安全、無臭です。効果が長時間持続します。 アルコールを含んでいますので除菌の効果もありケースを清潔に保ちます。 さかさまにしても噴霧できます。
成分 食品添加物、アルコール、精製水 材質 食品添加物、アルコール、精製水 容量(mL) 150
1個(1個)
1,898 税込2,088
4日以内出荷

電動回転ブラシで汚れを落とす。高い場所も低い場所も思いのまま。スティック、ハンディの2WAYタイプ。3種類のブラシ付き。使う場所にあわせて選べる。丸型ブラシは床や壁など広い面積のお掃除に。コーナーブラシは角や狭い入りくんだ場所のお掃除に。平型ハードブラシは頑固で落ちにくい汚れのお掃除に。
用途ポリッシャー、電動、掃除、コードレス、電動ポリッシャー、充電式電動ポリッシャー、ハンディポリッシャー、電動ブラシ、掃除用品、風呂掃除、床磨きとして。床、風呂、シンク、タイルに。 セット内容 ヘッド部、スティック部、グリップ部、丸型ブラシ、コーナーブラシ、平型ハードブラシ、ACアダプター 質量(kg) 0.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【スティックタイプ】70×115×1040、【ハンディータイプ】70×115×555 連続使用時間(分) 約30 バッテリー電圧(V) DC3.6(Ni-MH) 充電入力電源(V) AC100(50Hz/60Hz) 充電時間(時間) 約8 バッテリー容量(mAh) 1300(Ni-MH) 充電出力電源(V) DC8.5/300mA
1台
3,998 税込4,398
5日以内出荷