- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- アルミフレーム
- アルマイト傷消しのおすすめ人気ランキング
アルマイト傷消しのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新108件の「アルマイト傷消し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルマイト補修」、「アルミ キズ 消し」、「アルミ キズ 補修」などの商品も取り扱っております。
アルミフレーム/ブラケットのアルマイト色と近似色の為、小さなキズ等の補修がフエルトペンで簡単にでき、補修跡も目立ちにくくなります。
材質
合成樹脂(アクリル)
キズ等の補修ができ、補修跡も目立ちにくくなります。
材質
合成樹脂(アクリル)
流動性に優れ、仕上がりが美しいです。アルマイト処理が出来ます。
用途アルミとアルミ(アルミ同士)ロウ付け専用
線径(mm)
1.6
長さ(mm)
500
トラスコ品番
329-1553
材質
アルミロウ
質量(g)
約2.8
融点(℃)
580
引張強度(N/mm2)
245
1パック(10本)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
「Dr.アルマイトJr.」はアルマイト加工に必要な器機と、施工のノウハウを1つにまとめてパッケージ化した、画期的なアルマイト加工DIYキットです。リーズナブルな価格で誰でも手軽にアルマイト加工が始められるよう開発されていますので、是非一度お試し下さい。
色
黒灰 [ターマックブラック] ・黒紺 [ギャラクシーブラック] ・赤 [パッションレッド] ・青 [バケーションブルー] ・茶 [ベアーブラウン] ・緑 [グリングリーン] ・紫 [トスカーナパープル] ・黄 [クレオパトライエロー] ・橙 [サンライズオレンジ] ・桃 [モンローピンク]
セット内容
1.マイティー槽 2.マティー槽受け皿 3.冷却材 4.電源配線 5.アルミ線 6.クリップ 7.ハンガーバー 8.スポット大 9.タイマー 10.鉛板 11.温度計 12.電解液 13.封孔剤 14.カビ防止剤 15.アルマイト染料(10色)
容量
各色/5L分
危険物の類別
非危険物
1セット
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
サッシ・金属のキズをこの商品1つで気軽にタッチアップして補修が可能です。手の汚れない刷毛ボトルタイプ。
用途サッシ、フェンス、ネジ頭等金属塗装部分
危険物の類別
非危険物
アルミニウム粉配合の美観を重視した補修用・耐熱・防錆塗料スプレーです。
鉄・アルミ・ステンレス・亜鉛メッキ等素材に使用できます。
高温度化での安定性に優れています。
用途メッキ部分の美観仕上げ。
プラント外面等の高温設備の補修。
色
メタリックシルバー
トラスコ品番
298-5802
質量(g)
390
使用温度範囲(℃)
-40~200
耐熱温度(℃)
(塗布乾燥後)200
塗布面積(m2)
0.8
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.165L
危険物の性状
非水溶性
1本(330mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
アルミスタンドやアルミサッシの補修に最適なスプレー塗料。
加工中や現場で発生した傷はもちろん、金属部分のリフレッシュに も力を発揮。
高い耐候性能。
成分
合成樹脂(アクリル)、有機溶剤、顔料、ニトロセルローズ
特性
耐候
容量(mL)
300
主な用途
金属、アルミ
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
150mL
塗り面積(1回塗り)(m2)
1.5~2.0
危険物の性状
非水溶性
ドアや屋外門扉、家電製品等のちょっとしたキズ隠しやマーキング、文字書きなどにベンリな筆付ペイントです。
用途自転車・ミニバイク、椅子・テーブル、ドアー・窓枠、冷蔵庫・家電製品など。
成分
合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤 (カラーニスにはニトロセルロースは含まず)
種別
合成樹脂塗料
塗り面積(m2)
0.08
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
12mL
危険物の性状
非水溶性
ボディの小さなキズ、ハガレの補修に便利な筆付きペイント
エスコ品番
EA934WA-4A
危険物の類別
非危険物
1個(57g)
¥1,860
税込¥2,046
当日出荷
密着性がよく耐候性に優れます。
用途アルミサッシ、扉等のカラー補修に
エスコ品番
EA934SE-1
幅(mm)
【フェルト】4
全長(mm)
140
色
パールシルバー(アルマイトシルバー)
質量(g)
25
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
13mL
危険物の性状
非水溶性
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌々日出荷
カラーアルミ建材を手軽に美しく補修や塗り替えができます。
密着力・耐久性に優れていますので、長期間アルミ建材を腐食から守ります。
逆さにも吹き付けできる特殊ノズル使用なので、複雑なところも塗装しやすくなっています。
用途サッシ・ドア・バルコニー・テラス・門扉・フェンス・雨戸・面格子・手すり・カーポート・ガーデンファニチャー・サイディングなどのアルミ建材に
主な用途
アルミ
特性
耐久
乾燥時間(分)
約15(夏)、約30(冬)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.15L
標準塗り面積(2回塗り)(m2)
1.0~1.2
油性 or 水性
油性
危険物の性状
非水溶性
既存のMCペインター国産車ラインナップだけではなくDUCATIなどの外国車も追加。MCペインターのスプレー缶で重ね塗りが必要なキャンディ、パール、メタリックの各色もイージーリペアでは一度塗りに調色し、簡単な補修ペイントを可能としました。イージーリペアは重ね塗り塗料を一度塗りにしていることはもちろん、ハケやスプレーではなくフェルトペンでポンポンと押し付けながら「色を乗せて埋める」という、本格塗装とは異なる補修用簡易塗料です。 。スーッと伸びた細い引っかき傷。ハケを持つ手はふるえ、塗料がたれ、補修のつもりが逆に傷を目立たせているだけ。「こんなコトならやるんじゃなかった。」イージーリペアはそんな不幸な経験から生まれたペンタイプのタッチアップ塗料。普通のマジックペンのようにフェルトのペン先から染み出した塗料をペン先で点を打つように埋めていくだけ。不器用な方、初めての方でも安心して補修できます。しっかり握れるから、ミスがない。手に馴染む道具は使いやすい。だからイージーリペアはしっかりとグリップできる直径12mmのペンタイプ。パソコンばかりで少し退化してしまった手でも、ぐらつかずピンポイントでタッチアップできます。塗料の劣化がない安心のペンタイプ。未開封時は完全な密封状態のため、塗料はできたて新鮮なまま。一切蒸発も変質もしていません。また開封後も一般のハケ&ボトル容器に比べ気密性が高いため、塗料が蒸発変質しにくく「アッ、また傷つけちゃった」という時でも、再使用が可能です。中身はあのMCペインター。名前はイージーでも、中身の塗料はすでにバイクペイントの定番、プロも使っているMCペインターと同材料。タッチアップ後の仕上がりが長持ちします。
「Dr.アルマイトJr.」はアルマイト加工に必要な器機と、施工のノウハウを1つにまとめてパッケージ化した、画期的なアルマイト加工DIYキットです。リーズナブルな価格で誰でも手軽にアルマイト加工が始められるよう開発されていますので、是非一度お試し下さい。
セット内容
1.マイティー槽 2.マティー槽受け皿 3.冷却材 4.電源配線 5.アルミ線 6.クリップ 7.ハンガーバー 8.スポット大 9.タイマー 10.鉛板 11.温度計 12.電解液 13.封孔剤 14.カビ防止剤 15.アルマイト染料(10色)
危険物の類別
非危険物
密着性がよく耐候性に優れます。
用途アルミサッシ、扉等のカラー補修に
エスコ品番
EA934SE-2
幅(mm)
【フェルト】4
全長(mm)
140
色
シルバー
質量(g)
25
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
13mL
危険物の性状
非水溶性
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌々日出荷
黒染め部分の補修用に開発され、優れた密着性を有するペン型の補修塗料です。はがれた部分をなぞり簡単に補修ができます。耐油性に優れた特殊エポキシ樹脂を使用。密着性が良く、金属同士がぶつかっても容易に剥がれません。
用途ワイパーアームなどのワンタッチ補修(ペンタイプ)。黒染め部品の補修など
色
黒
付属品
替え芯1コ
種類
黒色補修塗料
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
30mL
危険物の性状
非水溶性
1本(30mL)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
サインペン(10ml入り)は使い捨てで、1本あたりのメッキできる面積は約80cm×80cm。(メッキ物や方法により多少異なることもあります。)
無公害メッキ液を使用しておりますので、誰にでも安心してご使用できます。
用途プロメックスL00000用
仕様
業務用塗料です。必ず商品容器に記載の注意事項を守って施工、保管してください
危険物の類別
非危険物
クロームメッキエンブレムに強密着!。ペンタイプなので、手軽に着色可能!。エンブレムの取り外し不要!マニキュア感覚で塗装できる!!。塗装面の加工、下塗り剤は不要!(脱脂のみでOK)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
15g
標準塗り面積(1回塗り)(m2)
0.15
危険物の性状
非水溶性
ラクラク塗れるペンタイプ。
ワイパーアームやブレード等の塗装の剥がれ、サビ止め、美観維持等に使えます。
寸法(mm)
90×200×25
メーカー
汎用
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.013L
適合カラーNo
無
危険物の性状
非水溶性
1本(13mL)
¥869
税込¥956
当日出荷