- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- アルミ アングル A6063のおすすめ人気ランキング
アルミ アングル A6063のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新159件の「アルミ アングル A6063」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アングルフレーム」、「r型アングル」、「アルミアングル4m」などの商品も取り扱っております。
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
アングルとは、L字形をした形材です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
材質
A6063-T5
比重
2.71
切断方法
鋸切断
参考準拠JIS規格
JIS H4100
サービス分類
オーダー・加工
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質
アルミ(A6063S T5)
表面処理
B1アルマイト
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
材質
6063アルミ
色
シルバー
表面処理
アルマイト
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・補強部材・パネルや看板、柱、テーブルなどの飾り縁や木棚などの受けとして。
材質
アルミ(A6063)
表面処理
B2アルマイト
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミアングルです
角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。
材質
アルミ A6063S T5
色
生地
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
アルミアングルです。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質
アルミ A6063S T5
表面処理
B1アルマイト
長さ(mm)
15~2000
形状
L形状
材質(本体)
A6063S-T5
質量(kg/m)
1.553
寸法T(mm)
5
寸法R(mm)
0.3
フレーム幅(mm)
60
引張強度(N/mm2)
185
サイズ(mm)
60×60
表面処理(本体)
白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)
575
RoHS指令(10物質対応)
対応
断面2次モーメント(104 mm4)
Ix 19.9・Iy 19.9
サービス分類
オーダー・加工
材質
アルミ(A6063S T5)
質量(kg)
3.25
表面処理
B1アルマイト
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
材質
アルミ A6063S T5
表面処理
B1アルマイト
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質
アルミ(A6063S-T5)
表面処理
B2アルマイト(白アルマイト)
公差(mm)
±0.23(JIS4100普通級肉厚)
適合
□40シリーズ
材質
A6063S-T5
表面処理
アルマイト
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
軽量で加工性がすぐれたアングル。
材質
アルミ(A6063S T5)
色
生地
適合
□30シリーズ
材質
A6063S-T5
表面処理
アルマイト
用途厚みのあるアングルでコーナー部の保護や補強におすすめです。
長さ(m)
2
材質
アルミ製(A6063S-T5)
穴の有無
穴無
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合
□20シリーズ
材質
A6063S-T5
表面処理
アルマイト
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材、補強。パネル、看板、クロスの見切などに。
材質
アルミ
色
ホワイト
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質
アルミ(A6063S T5)
幅(mm)
20
表面処理
B1アルマイト
A6063はAl-Mg-Si系合金です。通常のアルミにMg,Siを少量添加したもので、特に押出加工性に優れ、複雑な断面形状が得られます。耐食性、アルマイト性(陽極酸化処理)の良好な構造用材料です。窓やドアをはじめとする建築物の内外装用として使用されていますので、日常生活にも大変親しみのあるアルミ合金です。高温加工(押出)後の冷却で焼入れ効果が得やすく、一般にT5処理をして使用されております。
RoHS指令(10物質対応)
対応
サービス分類
オーダー・加工
使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
材質
6063アルミ
色
シルバー
表面処理
アルマイト
RoHS指令(10物質対応)
対応