アルミ グレーチングのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
158件の「アルミ グレーチング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軽量グレーチング」、「グレーチング u字溝側溝用」、「FRP グレーチング」などの商品も取り扱っております。
アルミニウム製プレーンタイプ
長さ(mm) 996 種類 みぞぶた 適合荷重 歩行用 等分布荷重(kN/m2) 3500 材質/仕上 メインバー・クロスバー・サイドバー/材質:A6063S、処理:陽極酸化皮膜
1枚
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐荷重に歩きやすさをプラスしハイヒール対応(細目)のみぞぶたです。 WIバーを使用する事でゴミづまりを解決しています。 新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
種類 みぞぶた タイプ みぞぶた、横断溝用、側溝用 ピッチ 細目
1枚
6,798 税込7,478
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

アルミニウム製ますぶた細目プレーン
用途アルミニウム製のため、軽量で取り外しが簡単にできます 材質 A6063S ピッチ(mm) 15 仕上 アルマイト処理 適合荷重(kN/m2) 歩道用(等分布荷重3.5)
1枚
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アルミニウム製ますぶた普通目プレーン
用途アルミニウム製のため、軽量で取り外しが簡単にできます 材質 A6063S ピッチ(mm) 30 仕上 アルマイト処理 適合荷重(kN/m2) 歩道用(等分布荷重3.5)
1枚
7,498 税込8,248
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルミニウム製みぞぶた普通目プレーン
用途アルミニウム製のため、軽量で取り外しが簡単にできます 長さ(mm) 996 材質 A6063S ピッチ(mm) 30 仕上 アルマイト処理 適合荷重(kN/m2) 歩道用(等分布荷重3.5)
1枚
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種類 みぞぶた 材質 FRP 長さ(mm) 3007 寸法(mm) 3007×1009×25 タイプ 一般タイプ 質量(kg/m2) 14
1枚
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミニウム製ノンスリップタイプ
適合荷重 歩行用 長さ(mm) 996 種類 みぞぶた 等分布荷重(kN/m2) 3500 材質/仕上 メインバー・クロスバー・サイドバー/材質:A6063S、処理:陽極酸化皮膜
1枚
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

交通量の少ない道路横断溝や工場内の集排水溝など帯状のみぞに使用します。 新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
種類 みぞぶた 長さ(mm) 997 ピッチ 並目
1枚
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1枚
4,298 税込4,728
当日出荷

アルミニウム製ますぶた細目ノンスリップ
用途アルミニウム製のため、軽量で取り外しが簡単にできます 材質 A6063S ピッチ(mm) 15 仕上 アルマイト処理 適合荷重(kN/m2) 歩道用(等分布荷重3.5)
1枚
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

製品重量は、スチール製の1/5と軽く、取り扱い、施工が容易です。 連結部を設けていますので、ボルト等による締結が不要、施工の手間を低減します。 プラスチック製のため腐食しません。 リサイクルが可能です。 スチール製と異なり、通過時の金属音がなく騒音を軽減します。 表面孔は小さく、ハイヒール、ベビーカーや視覚障害等をお持ちの方の杖も引っ掛かりません。
種類 U字溝 仕様 U字溝用 適合 (荷重側溝)歩道用 材質 ポリカーボネイト 長さ(mm) 600 グレー 耐荷重(kg) 500
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミニウム製プレーンタイプ
適合荷重 歩行用 種類 ますぶた 等分布荷重(kN/m2) 3500 材質/仕上 メインバー・クロスバー・サイドバー/材質:A6063S、処理:陽極酸化皮膜
1枚
8,998 税込9,898
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルミニウム製みぞぶた細目プレーン
用途アルミニウム製のため、軽量で取り外しが簡単にできます 長さ(mm) 996 材質 A6063S ピッチ(mm) 15 仕上 アルマイト処理 適合荷重(kN/m2) 歩道用(等分布荷重3.5)
1枚
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など 成分 Si ケイ素0.25。Fe 鉄/0.4。Cu 銅/0.1。Mg マグネシウム/2.2~2.8。Mn マンガン/0.1。Cr クローム/0.15~0.35。Zn 亜鉛/0.1。AL アルミ/96.7以上 タイプ 縞板 厚さ公差(mm) ±0.35 調質 F(製造したままのもの) 切断方法 シャーリング切断 切断公差 -1、+2 参考準拠JIS規格 H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金) サービス分類 オーダー・加工
1枚
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

1枚
3,598 税込3,958
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

アルミニウム製みぞぶた普通目ノンスリップ
用途アルミニウム製のため、軽量で取り外しが簡単にできます 長さ(mm) 996 材質 A6063S ピッチ(mm) 30 仕上 アルマイト処理 適合荷重(kN/m2) 歩道用(等分布荷重3.5)
1枚
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

グレーチング仕様で水場等での、組み立て作業ラインの床用に適します。連結して使用することができます。
用途組み立て作業ラインの床面に。食品、薬品工場等での使用に最適。 最大使用荷重(kg) 100 トラスコ品番 487-9571 材質 アルミ 段数 1 天板寸法・幅(mm) 350 天板寸法・奥行(mm) 460
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

種類 みぞぶた 材質 FRP 長さ(mm) 2007 寸法(mm) 2007×1007×25 ライトグレー タイプ 一般タイプ 質量(kg/m2) 18
1枚
57,980 税込63,778
3日以内出荷

アルミニウム製ノンスリップタイプ
適合荷重 歩行用 種類 ますぶた 等分布荷重(kN/m2) 3500 材質/仕上 メインバー・クロスバー・サイドバー/材質:A6063S、処理:陽極酸化皮膜
1枚
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類 みぞぶた タイプ みぞぶた・横断溝・側溝・歩道用 等分布荷重(kN/m2) 5.0 形状 並目 ノンスリップ ピッチ 並目
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)