アルミ コンデンサのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
4,298件の「アルミ コンデンサ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タンタル コンデンサ」、「アルミ電解コンデンサ」、「チェーンカッター」などの商品も取り扱っております。
KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズ KMQ 端子形状 ロングリード 構造 アルミ缶 許容差 ±20% 極性 あり リード線長さ(mm) 15
1袋(10個)ほか
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類 電解コンデンサ 定格寿命(時間) 2000 容量許容差(%) ±20 動作温度範囲(℃) -40~+105
1パック(20個)
409 税込450
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1パック(10個)
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類 電解コンデンサ RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 容量許容差(%) ±20(M) 動作温度範囲(℃) -40~+105 再生紙使用マーク 適合
1個
439 税込483
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


日本ケミコンEMVA500ADA101MHA0G
寸法(mm) 8×10 電圧 50Vdc 直径(Φmm) 8 高さ(mm) 10 シリーズ MVA 寿命 2000h 許容差 ±20% 極性 極性 漏れ電流(μA) 0.01CV、3@20℃(2分後) RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 テクノロジー アルミ電解 リップル電流(mA) 190rms 静電容量(μF) 100 最大動作温度(℃) 85 最小動作温度(℃) -40 リード間隔(mm) 3.1
1袋(5個)
659 税込725
5日以内出荷

カテゴリ温度範囲の下限温度範囲を拡大。 太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップ。
用途太陽光発電、インバータ制御、スイッチング電源など 取付方式 スルーホール シリーズ KMS 構造 シリンダー形 端子の種類 スナップイン 定格寿命(時間) 3000 許容差 ±20% RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~105 リードピッチ(mm) 10
1個ほか
特価
669 税込736
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

日本ケミコンEMVE350ADA101MF80G
寸法(mm) 6.3×7.7 電圧 35Vdc 直径(Φmm) 6.3 高さ(mm) 7.7 極性 極性 RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 テクノロジー アルミ電解 静電容量(μF) 100 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -40 リード間隔(mm) 1.9
1袋(5個)
539 税込593
翌々日出荷

仕様 静電容量 = 100μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 16V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 6 (Dia.) x 16mm。長さ = 16mm。高さ = 16mm。直径 = 6mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。シリーズ = RS。リーク電流 = <=0.02 CV又は3 μA @ 5分。。へこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(25個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

バイパス用途など回路の定番の積層セラミックコンデンサです。
用途一般電子機器向け。 定格電圧(V) DC50 種類 セラミックコンデンサ 容量許容差(%) ±10 動作温度範囲(℃) -55~+125
1袋(20個)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日本ケミコンESMG500ELL100ME11D
寸法(mm) 5(Dia.)×11 電圧 50Vdc 直径(Φmm) 5 高さ(mm) 11 シリーズ SMG 寿命 2000h 許容差 ±20% 漏れ電流(μA) 4 RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ スルーホール テクノロジー 電解 リップル電流(mA) 60 静電容量(μF) 10 最大動作温度(℃) 85 最小動作温度(℃) -40 リード間隔(mm) 2
1袋(5個)
279 税込307
5日以内出荷

日本ケミコンEKMG350ELL101MF11D
寸法(mm) 6.3(Dia.)×11 電圧 35Vdc 直径(Φmm) 6.3 高さ(mm) 11 使用温度範囲 -55→+105℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 容量許容差(%) (静電)±20 実装タイプ スルーホール テクノロジー 電解 リップル電流(mA) 150 静電容量(μF) 100 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -55 リード間隔(mm) 2.5
1袋(5個)
359 税込395
5日以内出荷

日本ケミコンEKMG350ELL472MMP1S
寸法(mm) 18(Dia.)×35.5 電圧 35Vdc 直径(Φmm) 18 高さ(mm) 35.5 シリーズ KMG 寿命 1000h 許容差 ±20% 漏れ電流(μA) 4 RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ スルーホール テクノロジー 電解 リップル電流(A) 1.91 静電容量(μF) 4700 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -55 リード間隔(mm) 7.5
1袋(5個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

仕様 静電容量 = 1000μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 35V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 13 (Dia.) x 26mm。長さ = 26mm。高さ = 26mm。直径 = 13mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。シリーズ = RS。リップル電流 = 820mA。。へこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
1,700 税込1,870
翌々日出荷

日本ケミコンEKY-250ELL471MJ16S
寸法(mm) 10(Dia.)×16 電圧 25Vdc 直径(Φmm) 10 高さ(mm) 16 シリーズ KY 寿命 7000h 許容差 ±20% 漏れ電流(μA) 0.01CV、3@20℃(2分後) RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ ラジアル、スルーホール テクノロジー アルミ電解 等価直列抵抗(mΩ) 60 リップル電流(mA) 1210rms 静電容量(μF) 470 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -40 リード間隔(mm) 5
1袋(10個)
579 税込637
5日以内出荷

日本ケミコンESMG160ELL221MF11D
寸法(mm) 6.3(Dia.)×11 電圧 16Vdc 直径(Φmm) 6.3 高さ(mm) 11 シリーズ SMG 寿命 2000h 許容差 ±20% 漏れ電流(μA) 4 RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ スルーホール テクノロジー 電解 リップル電流(mA) 260 静電容量(μF) 220 最大動作温度(℃) 85 最小動作温度(℃) -40 リード間隔(mm) 2.5
1袋(5個)
229 税込252
5日以内出荷

日本ケミコンESMG350ELL222ML25S
寸法(mm) 16(Dia.)×25 電圧 35Vdc 直径(Φmm) 16 高さ(mm) 25 シリーズ SMG 寿命 2000h 許容差 ±20% 漏れ電流(μA) 4 RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ スルーホール テクノロジー 電解 リップル電流(A) 1.785 静電容量(μF) 2200 最大動作温度(℃) 85 最小動作温度(℃) -40 リード間隔(mm) 7.5
1袋(5個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

日本ケミコンEKMG350ELL221MHB5D
寸法(mm) 8(Dia.)×11.5 電圧 35Vdc 直径(Φmm) 8 高さ(mm) 11.5 シリーズ KMG RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ スルーホール テクノロジー 電解 静電容量(μF) 220 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -55 リード間隔(mm) 3.5
1袋(5個)
469 税込516
5日以内出荷

日本ケミコンESMG350ELL470ME11D
寸法(mm) 5(Dia.)×11 電圧 35Vdc 直径(Φmm) 5 高さ(mm) 11 シリーズ SMG 寿命 2000h 許容差 ±20% 漏れ電流(μA) 4 RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ スルーホール テクノロジー 電解 リップル電流(mA) 130 静電容量(μF) 47 最大動作温度(℃) 85 最小動作温度(℃) -40 リード間隔(mm) 2
1袋(5個)
349 税込384
5日以内出荷

日本ケミコンESMG250ELL331MHB5D
寸法(mm) 8(Dia.)×11.5 電圧 25Vdc 直径(Φmm) 8 高さ(mm) 11.5 シリーズ SMG 寿命 2000h 許容差 ±20% 漏れ電流(μA) 4 RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ スルーホール テクノロジー 電解 リップル電流(mA) 440 静電容量(μF) 330 最大動作温度(℃) 85 最小動作温度(℃) -40 リード間隔(mm) 3.5
1袋(5個)
549 税込604
5日以内出荷