- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- アルミフレーム
- アルミ スライド フレームのおすすめ人気ランキング
アルミ スライド フレームのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新733件の「アルミ スライド フレーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ スライダーレール」、「アルミフレーム用ローラ」、「アルミフレーム レール」などの商品も取り扱っております。
ベアリングローラーでGFをはさむことでスムーズにスライドさせることができるパーツです。
材質
アルミ押出材、ローラ:POM、ベアリング・ボルト・ナット・ワッシャー:鉄
質量(g)
209
シリーズ
グリーンフレームN
1個
¥4,721
税込¥5,193
当日出荷
材質
ポリアセタール(グレー)
質量(g)
6
耐荷重(kg)
3.5
1個
¥716
税込¥788
当日出荷
材質
SPCC
質量(g)
621
表面処理
ユニクロ
許容荷重(N)
441
1個
¥1,970
税込¥2,167
9日以内出荷
ベアリングローラーでGF-Nフレームをはさむことで、スムーズにスライドさせることができるパーツです。
適合
グリーンフレームN
材質
アルミ押出材/ローラ・キャップ:樹脂/スペーサ:ステンレス/ボルト・ナット:鉄
質量(g)
460
シリーズ
GF
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
スライダーSRD-30とセットで使用
用途スライドレール
材質
アルミ合金[AL]
長さ(mm)
2000
色
シルバー
質量(g)
790/本
表面処理
アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締結部品
BCS-04-10、NSM-06-4、NH-06-GR(各必要個数分)
1本
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
スライドに対するガタを調整できるスライドパーツです。
材質
(本体部)アルミ押出材、(ガイド)樹脂、(ボルト・押ネジ)鉄
質量(g)
61
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質
アルミ押出材アルマイト表面処理
質量(kg/m)
0.37
断面2次モーメント
lx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4
抵抗値
109~11Ω(帯電防止レベル)
断面係数(mm3)
0.83×10
ベアリングローラーでGF-Sシリーズのフレームをはさむことで、スムーズにスライドさせることができるパーツです。
適合
グリーンフレームS
材質
本体部:アルミ押出材/ローラー・キャップ:樹脂/ボルト・ナット:ステンレス・鉄
質量(g)
191
シリーズ
GF
1個
¥5,049
税込¥5,554
9日以内出荷
垂直に上下するテーブルを一定の位置で保持するパーツです。
ワイヤーなどでコントロールして、ロックを解除できます。
材質
(本体部)アルミ押出材・ステンレス、(受部)ナイロン6
質量(g)
134
タイプ
からくり突っ張りストッパーモジュールに置き換えられるパーツです。
耐荷重(N)
200
1個
¥3,949
税込¥4,344
当日出荷
1個
¥11,990
税込¥13,189
9日以内出荷
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
形状
スライドユニット
材質
シール:NBR。ボール:SUJ2。外筒:SUJ2。保持器:アルミ
シール
両側シール
RoHS指令(10物質対応)
対応
付属品
六角穴付きサラボルトM6×1-12L2本、エンドキャップ(L6-ECPC6129)1組
材質(本体)
Al(JIS6N01相当)
質量(g)
209
表面処理(本体)
アルマイト表面処理
材質(ローラ)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
1個
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
材質
SPCC
質量(g)
468
表面処理
ユニクロ
許容荷重(N)
421
1個
¥1,640
税込¥1,804
当日出荷
グリーンフレーム(GFF-000)を通し、レバーで任意位置で固定が可能なパーツです。
適合
グリーンフレームN
材質
アルミ押出材・鉄・PA・POM/レバー:PA・鉄
質量(g)
66
シリーズ
GF
キット内容
リニアクランパー(単品)×1/クランプレバー20×1
1個
¥1,860
税込¥2,046
当日出荷
スライドレールASR-1030とセットで使用
用途スタイダー
材質
(1)特殊ポリエチレン[PE] (2)SUS304
色
(1)グレー
質量(g)
7/個
表面処理
(1)高擢動グレード (2)素地
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締結部品
CS-04-25(2ヶ)
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
質量(g)
80
材質(ノブ)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
表面処理(本体)
クロムメッキ
材質(シャフト)
ステンレス鋼
材質(クサビ)
ステンレス鋼
材質(プランジャー)
ポリアセタール
材質
板バネ部・取付部品:ステンレス、スライド部:樹脂、取付部品:SPCC、マグネット、フェライト
ストローク(mm)
800
質量(kg)
1.3
1セット
¥18,590
税込¥20,449
9日以内出荷
回転せずにスライドするパーツです。
モーメント荷重に対する強度がスライドコネクタと比べて2倍以上になりました。
適合
グリーンフレームN
材質
アルミ押出材/スライドブッシュ:POM
質量(g)
70
シリーズ
GF
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
ベアリングローラーでGFをはさむことでスムーズにスライドさせることができるパーツです。
材質
アルミ押出材、ローラ:POM、ベアリング・ボルト・ナット・ワッシャー:鉄
質量(g)
354
シリーズ
グリーンフレームN
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷