- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- アルミフレーム
- アルミ フレーム 自在のおすすめ人気ランキング
アルミ フレーム 自在のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新360件の「アルミ フレーム 自在」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ターンブラケット」、「グリーンフレームジョイント」、「アルミアングル」などの商品も取り扱っております。
自在な角度取り付けが可能なコネクタです。
ボルトを締めることによって角度が固定されます。
材質
(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄
質量(g)
337
タイプ
グリップ側は、GF-Nフレームにも連結可能です。
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
形状
正方形
サイズ(mm)
40×40
フレーム幅(mm)
40
溝数
1列溝×1列溝
種類
4面溝
材質(本体)
A6063S-T5
質量(kg/m)
1.693
伸び(%)
8以上
引張強力(N/mm2)
245以上
耐力(N/mm2)
215以上
断面2次モーメント
Ix=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4
表面処理(本体)
白アルマイト
断面積(mm2)
627
M6規格、自由な角度で固定
用途斜め梁等に
付属品
CS-06-12、NSM-06-6、NH-06-RE(各2ヶ)
材質
亜鉛ダイカスト[ZDC-2]
質量(g)
316
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
A6N01SS-T5
質量(g)
26.6
表面処理
アルマイト
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
材質
A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
形状
正方形
サイズ(mm)
30×30
フレーム幅(mm)
30
溝数
1列溝×1列溝
種類
4面溝
材質(本体)
A6063S-T5
質量(kg/m)
0.98
伸び(%)
8以上
引張強力(N/mm2)
245以上
耐力(N/mm2)
215以上
断面2次モーメント
Ix=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4
表面処理(本体)
白アルマイト
断面積(mm2)
327
形状
正方形
材質(本体)
A6063S-T5
種類
4面溝
溝数
1列溝×1列溝
質量(kg/m)
0.53
伸び(%)
8以上
フレーム幅(mm)
20
引張強力(N/mm2)
245以上
耐力(N/mm2)
215以上
断面2次モーメント
Ix=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4
サイズ(mm)
20×20
表面処理(本体)
白アルマイト
断面積(mm2)
194.7
寸法(mm)
20×20
材質(本体)
Al(JIS6N01相当)
表面処理(本体)
アルマイト表面処理
適合
SF20シリーズ
材質
S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)
2
タイプ
M5
ねじの呼び
M5
1個
¥45
税込¥50
当日出荷
フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、取付角度も自由に決めることができます。
適合
グリーンフレームN
材質
アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄、アルミ
フレームの取付角度を自由に決めることができます。
角度の固定はボルトを締めるだけ。
耐食性向上のためにポリウレタン粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。
適合
グリーンフレームN(28mm・43mm)
材質
アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ
質量(g)
114
1個
¥750
税込¥825
当日出荷
GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質
アルミ押出材アルマイト表面処理
質量(kg/m)
0.37
断面2次モーメント
lx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4
抵抗値
109~11Ω(帯電防止レベル)
断面係数(mm3)
0.83×10
フレームの取付角度を自由に決めることができます。
ボルトを締めた後でも自由に可動します。
材質
アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)
47
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
90°の連結部の補強にご使用ください。
適合
グリーンフレームN
材質
アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
フレームを任意の向きで回転させ固定できます。
適合
グリーンフレームN(28mm・43mm)
材質
アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ
質量(g)
49
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
長さ(mm)
2000
適合
グリーンフレームN
材質
アルミ押出材アルマイト表面処理
抵抗値
109~11Ω
1本
¥1,057
税込¥1,163
当日出荷
90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。
適合
グリーンフレームN
材質
アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)
139
1個
¥522
税込¥574
当日出荷
回転・スライドの動きに対応するコネクタです。
材質
(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ナイロン6
質量(g)
31
1個
¥551
税込¥606
当日出荷
外寸19mmのフレームです。
材質
アルミ押出材アルマイト表面処理
質量(kg/m)
0.2
断面2次モーメント
lx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4
抵抗値
109~11Ω(帯電防止レベル)
断面係数(mm3)
0.28×10