アルミ 固定金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
645件の「アルミ 固定金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミフレーム用スタンド」、「アルミ ジョイント」、「アルミ パイプ 角 ジョイント」などの商品も取り扱っております。
サイドポールの弾性限界荷重は【押えバータイプ】の3倍以上 ※弾性限界荷重:負荷をかけた後、これを取り除いた際に形状に変化がみられない最大の荷重 特殊アルミ(A6N01)を採用、一般的なアルミ材(A6063)に比べ高強度(引張強さ比+50%以上) アルマイト被膜厚は等級AA15(15μm以上)で外部での使用に対応!一般的なアルマイト被膜(AA10)に比べ耐食性・耐摩耗性50%アップ
材質/仕上 ステンレス 質量(g) 68 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷


ホームEXアルミ柱専用の取付金具です。
付属品 柱用ドリルネジ2本、フェンス用木ネジ4本 材質 アルミニウム 幅(mm) 37 質量(kg) 0.08 ステンカラー 質量(g) 約80(総質量) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約幅3.7cm×奥行2.8cm×高さ8cm
1セット(2個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

ブロック前の柱の設置に。
タイプ ブロック前固定用 材質 スチール、アルミニウム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約2.3×12×6 質量(kg) 約0.25 高さ(mm) 60 奥行(mm) 120 間口(mm) 23
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

1本
979 税込1,077
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

岡田装飾金物間仕切固定金具
煽り防止のためシート端部に取り付けたサイドポールを壁や柱に固定します。
用途間仕切りポールを壁に固定する部材。 材質/仕上 スチール/クローム 質量(g) 63 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
439 税込483
当日出荷

1個
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

錆・汚れに強い
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等広く利用できます。 穴径(Φmm) 5 寸法t(mm) 4 寸法w(mm) 25 木ねじサイズ 3.5~4.5
1個
389 税込428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヒナカ(日中製作所)仕切レール ポール固定金具
付属品 タッピンねじ3×20 材質 スチール アズワン品番 64-9705-41
1個
319 税込351
当日出荷

適合 SF30シリーズ 材質 アルミダイカスト(ADC12)、回転防止機能付 質量(g) 13
1個
129 税込142
当日出荷

1個
348 税込383
当日出荷

形状 正方形 サイズ(mm) 30×30 フレーム幅(mm) 30 溝数 1列溝×1列溝 種類 4面溝 材質(本体) A6063S-T5 質量(kg/m) 0.98 伸び(%) 8以上 引張強力(N/mm2) 245以上 耐力(N/mm2) 215以上 断面2次モーメント Ix=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4 表面処理(本体) 白アルマイト 断面積(mm2) 327
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


60角柱専用の固定金具。コンクリート面に柱を取り付ける際に使用してください。
付属品 ボルトセット1組・アンカーボルトセット4組・木ネジ8本 材質 スチール 幅(mm) 67 質量(kg) 約0.7 シルバー(ハンマートーン) 質量(g) 0.7 構造 完成品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約幅6.7cm×奥行15.6cm×高さ11.6cm
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

アース金具標準装備。配線固定用穴(結束バンド用)標準装備。モジュールの位置決め目安ラインがあるから施工しやすくなっています。本体アルミ、ボルトナット類はステンレス製を採用し、サビに強くなっています。角ハゼ・丸ハゼ兼用です。
用途ハゼ式折板屋根の上にソーラーパネルを固定するための金具 材質 本体金具、押さえ金具:アルミ押出材(クリア塗装)、アース金具:塗装ステンレス鋼板、ボルトナット類:ステンレス(シルバーラスパート) 断面タイプ 【パネル】NF
1組
1,398 税込1,538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ビス穴付きで簡易バイスとしても使用可能です。 サビに強いメッキ仕上げです。
用途木工軽作業での固定。 種類 精密クランプ 仕上 メッキ 奥行(mm) 19
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
99 税込109
当日出荷

固定用金具(MF-01)で簡易バイスにも可能です。
用途メタルワークベンチ用固定金具 トラスコ品番 853-4810 セット内容 金具1個×2、金具用固定ネジ4本×2、バー固定用ネジ1本×2 材質/仕上 アルミ製 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
779 税込857
翌々日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 アルミ金折(内皿)
材質 アルミ 幅W(mm) 25 板厚(mm) 4 穴径(mm) 5
1個
959 税込1,055
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

確実にポールに取り付けできます。 両面取り付けの際に使用する金具です。
材質 アルミ 付属品 ボルト:3/8×3、ナット・スプリングワッシャー:3/8 トラスコ品番 437-2352 質量(g) 805
1組(4個)
2,998 税込3,298
当日出荷