- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- アルミ 枠 材のおすすめ人気ランキング
アルミ 枠 材のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新846件の「アルミ 枠 材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サッシ枠材」、「アルミ枠 ドア」、「アルミサッシ枠」などの商品も取り扱っております。
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。
タイプ
チャンネル
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・ガラス引き戸の破損止やレール、パネルや鏡などのジョイントや枠などに
材質
アルミ、表面処理:アルマイト仕上げ
全長(mm)
1995
形状
正方形
材質(本体)
A6063S-T5
種類
4面溝
溝数
1列溝×1列溝
質量(kg/m)
0.53
伸び(%)
8以上
フレーム幅(mm)
20
引張強力(N/mm2)
245以上
耐力(N/mm2)
215以上
断面2次モーメント
Ix=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4
サイズ(mm)
20×20
表面処理(本体)
白アルマイト
断面積(mm2)
194.7
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質
6063アルミ
表面処理
アルマイト仕上げ
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
表面処理
白アルマイト
材質
A6063S-T5
形状
正方形
サイズ(mm)
30×30
フレーム幅(mm)
30
溝数
1列溝×1列溝
種類
4面溝
材質(本体)
A6063S-T5
質量(kg/m)
0.98
伸び(%)
8以上
引張強力(N/mm2)
245以上
耐力(N/mm2)
215以上
断面2次モーメント
Ix=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4
表面処理(本体)
白アルマイト
断面積(mm2)
327
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。
タイプ
チャンネル
RoHS指令(10物質対応)
対応
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
形状
正方形
幅(mm)
20
高さ(mm)
20
サイズ(mm)
20×20
T溝幅(mm)
6
看板用アルミ型材です。
板厚3mm用です。
用途工場内「安全標語」「5S運動」「無災害記録表」などを自社で作成プリントアウトしアルミ複合板と組み合わせれば簡単に安くきれいにできます、看板、壁付け用
トラスコ品番
849-5161
材質
アルミ、A6063ST5、B1アルマイト
長さ(mm)
20
幅(mm)
25
厚さ(mm)
1.5
全長(mm)
2000
色
シルバー
質量(g)
694
アズワン品番
64-5011-78
1本
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質
6063アルミ
長さ(mm)
1000
幅(mm)
25
仕上
アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
モール材見切り
用途建築資材 内装、パネルの縁などに使用出来ます。
用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。
防音カバー。
マシン液晶洗浄装置等のフレーム。
形状
正方形
サイズ(mm)
30×30
フレーム幅(mm)
30
溝数
1列溝×1列溝
種類
4面溝
高さ(mm)
30
材質(本体)
アルミニウム
面取
なし
表面処理(本体)
白アルマイト
ボルト寸法
6mm
断面積(mm2)
416.9
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・ガラス引き戸の破損止やレール、パネルや鏡ミラーなどの枠、家具や建具の目地として。
タイプ
チャンネル
アルミメッキ鋼板の上に独自のガラス被膜(40~80μ)を焼付けたホーロー鋼板を使用したホワイトボード。
耐久性、視覚性、書き味・消去性に優れています。
材質(表面)
アルミホーロー銅板
付属品
マーカー(小)黒・赤 各1本、イレーザー(極小)×1個、カラーマグネットΦ20×2個・Φ13×1個
材質
(枠材)PP樹脂
色
白
グリーン購入法
適合
軽量で加工性が優れています。 アルミチャンネルです。
用途構造材に。 裏側で補強金具や止め金具に。
石こうボードと断熱材を一体化したクランパネル付です。長方形のサイズが壁内への進入を容易にしました。アルミ製なので温度変化に強く美しい仕上がりです。枠とクランパネルをセットで開閉する点核ロです。
用途建物内部の壁面に取付ける点検ロです。
材質
アルミニウム
付属品
吊クランパネルLG(石こうボード12.5mm+断熱材20mm)、取付ビス×4本
色
シルバー
1個
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
形状
正方形
サイズ(mm)
40×40
フレーム幅(mm)
40
溝数
1列溝×1列溝
種類
4面溝
材質(本体)
A6063S-T5
質量(kg/m)
1.693
伸び(%)
8以上
引張強力(N/mm2)
245以上
耐力(N/mm2)
215以上
断面2次モーメント
Ix=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4
表面処理(本体)
白アルマイト
断面積(mm2)
627
屋内専用の天井点検口です。
規格は支持金具仕様。天井材押さえ枠ビス止め式です。
付属品
外枠×1、内枠×1、押さえ金具×4、ビス×4、取付金具×4
タイプ
額縁タイプ
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
材質
A6063S-T5
表面処理
白アルマイト
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。
材質
6063アルミ
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
1
高さ(mm)
10
仕上
アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応