- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 内装工事関連
- アルミ 突っ張り棒のおすすめ人気ランキング
アルミ 突っ張り棒のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新100件の「アルミ 突っ張り棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「突っ張り棒 ステンレス」、「突っ張り棒」、「突っ張り棒 3m以上」などの商品も取り扱っております。
伸縮自在のつっぱり棒。
縦横自在に使用可能。内装作業や荷台の荷崩れ防止に、簡単に伸縮できるので大変便利!
用途天井貼り作業、養生用シートの固定、仮設養生、荷台の荷崩れ防止に。
色
グレー
パイプ径(Φmm)
30
材質(パイプ)
スチール
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.5MB)
サビに強いので、濡れたものを直接掛けても長く使えます。
用途洗濯干場のもう1本に、浴室でも使用可能です。
パイプ径(Φmm)
25.3・21.5
材質
パイプ:アルミニウム、アルマイト処理、バネ:ステンレス、樹脂部分:ABS樹脂、ナイロン樹脂、ASA樹脂、ねじ:メッキ
色
アルマイトシルバー
材質
アルミ
幅(mm)
55
最大使用荷重(t)
0.12
天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。
天井張り作業にも!
パイプ径(Φmm)
29
材質(パイプ)
(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム
色
アイボリー
静止荷重(kg)
(垂直)50
ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
ヒンジ効果で耐荷重UP!
材質
パイプ/ステンレス巻き銅管Φ29.5・Φ25.4、樹脂部分/ABS樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
色
ステンレス
高さ(mm)
70
奥行(mm)
40
キャップサイズ(mm)
40×70
パイプ径(Φmm)
29.6・25.4
1個
¥6,430
税込¥7,073
翌日出荷
約1.3~3mまで対応できる突っ張り棒。上部のゴムと天井でシートを挟み込むことで簡単に間仕切り養生が可能。ミストを出したくないスペースの仕切りなどを素早く行うことが可能。レバーを押すだけでワンタッチの伸縮が可能。テンションの調節が可能なため、多少重たい布でも使用可能。
用途突っ張り棒・養生・仕切り・間仕切り・養生スペース・自立・仮止め
材質
ポール部:アルミ合金/アジャスター部:アルミ合金・鉄・合成ゴム
全長(mm)
約1,330~3,070
質量(g)
1480
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2本)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
伸・耐・快を備えた職人の相棒です。伸縮自在、様々な場所での仮止め作業に使えます。抜群の耐荷重で現場をしっかり支えます。ラチェット機能で素早く簡単に突っ張れます。
用途建築現場などでの仮止め作業。
材質
酸洗鋼板
耐荷重
最大100kgf
積み荷を押さえる伸縮自在のつっぱり棒。ワンタッチストッパー式。
材質
アルミニウム合金
直径(Φmm)
38/31
寸法(mm)
取付面/65×104
内装作業の強い味方。伸縮式つっぱり棒に。
建築作業中の仮止めに。車内の作業中の仮固定に。
滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。
45度まで傾斜するベースが、斜めの対象物にも安定したサポートが出来ます。
用途接着、圧着などの仮押さえに。
1個
¥7,660
税込¥8,426
翌日出荷
高さ(mm)
34
奥行(mm)
34
パイプ径(Φmm)
22.0・19.0
ポールは、1.6m~3.6mまで伸縮自在です。さまざまな天井高に対応可能です。
アルミ製ポールなので軽量です。一人でも運搬取り付けが可能です。
用途リフォーム・改修工事等での仮設養生。
仕様
伸縮式
全長(mm)
1600~3600
質量(kg/本)
1.5
材質(ヘッド)
樹脂
材質(ポール)
アルミ
トラスコ品番
324-8615
質量(kg)
6
1箱(4本)
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
照明器具や天井部材の取り付け時のサポートに最適!
一人での作業が可能。
滑りにくく、加工物を傷付けにくい、ラバー付。
全長(cm)
約115~290
材質
SS400相当
最大伸長(mm)
本体伸縮部/約900、シャフト/約850
耐荷重N(kgf)
約98(10)
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
工具不要で簡単に取り付けることが出来ます。
用途クローゼットでの収納に
材質
樹脂部:ABS、パイプ部:ステンレス(SUS443)巻スチール
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.9MB)
地震の時に活躍する家具等の転倒防止用の突っ張りポールです。
室内や押し入れなどさまざまな場所で使えます。
用途家具の転倒防止に
材質
パイプ部:ステンレス巻きスチール、樹脂部:ABS
色
白
耐荷重(kg)
200/2本使用時
取扱説明書
(1.2MB)
天井部材の保持に最適。
一人での作業が可能。
45°まで傾斜するベースで斜めの対象物も安定したサポートが出来ます。
滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。
用途内装作業のサポート
耐荷重(N)
約196(両ベース0°使用時)
材質
SS400相当