アルミ 粘着テープのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
515件の「アルミ 粘着テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ テープ 断熱」、「アルミテープ 100mm」、「ALKテープ」などの商品も取り扱っております。
耐熱性を備えた厚み0.05mmのアルミ箔基材(ツヤなし)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。 国土交通省仕様適合品です。 切断にはカッターが必要。
用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

光沢タイプ。難燃性 UL510 Flame retardant (File No. E56086)
用途電磁波のシールド、スイッチングトランスのショートリング、通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。 基材厚さ(mm) 0.08 伸び(%) 10 引張強度(N/25mm) 142.2 粘着力(N/25mm) 19.61(対ステンレス) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 難燃性
1巻
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

難燃性(UL510 Flame retardant 取得) アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布した粘着テープです。
用途電磁波のシールド ケーブル、コネクターなどのシールド スイッチングトランスなどのショートリング 伸度(%) 7 基材厚さ(mm) 0.05 粘着力(N/25mm[gf]) 14.71[1500] 引張強度(N/25mm[kgf]) 80.9[8.3] 粘着力(N/10mm:参考値) 5.88 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルミクラフト粘着テープのはく離紙なしタイプです。
用途民間工事物件向き 保温材目地シール。 表面処理 剥離処理 引張強度(N/25mm) 145 引張強度(N/10mm) 58 粘着力(N/25mm) 16.5 保持力(分) 40℃/落下500 再生材使用 使用
1巻ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

屋外での使用にも最適。
用途流し台などの水廻りのすき間シールに。 金属屋根、外壁などの防水修理に。 空調ダクトの補修に。 基材厚さ(mm) 0.05 引張強度(N/25mm) 36.7 粘着力(N/20mm) 18.7 粘着力(N/25mm) 23.3 引張強度(N/20mm) 29.4 剥離紙 あり 特性 耐水、耐候性
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋外などに使用が最適なアルミ箔テープです。凸凹面や曲面などにもしっかりとフィットします。
用途ダクトや配管の保護に。 仕様 光沢なし・離型紙付き 基材 アルミ 粘着剤 アクリル系 引張強度(N/25mm) 75 粘着力(N/25mm) 18 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高接着性で、低温・高温時使用において優れています。耐久・耐候性に優れています。取り扱い作業性に優れています。手切れ性に優れています。手で切断可能。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。
1巻ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強粘着タイプのアルミ箔テープです。 はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。 手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。 タイプ ツヤあり 基材厚さ(mm) 0.12 粘着力(N/10mm) 7.2 引張強度(N/25mm) 127.5 引張強度(N/10mm) 51 粘着力(N/25mm) 18 粘着タイプ 強粘着
1巻
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高接着性で、低温・高温時使用において優れています。手切れ性に優れています。 剥離紙がついていないので作業性が高い商品です。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。 厚さ(mm) 0.2 長さ(m) 20 粘着力(N/10mm) 12.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1巻
669 税込736
当日出荷

耐熱性を備えた厚さ0.05mmのアルミ箔基材(ツヤあり)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。 国土交通省仕様適合品です。
用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。 使用温度範囲 -30~130℃ 伸度(%) 6 基材厚さ(mm) 0.05 粘着力(N/10mm) 5.3 引張強度(N/25mm) 83.25 引張強度(N/10mm) 33.3 粘着力(N/25mm) 13.25 保持力(分) 40℃/落下900 特性 耐熱性、耐候性 再生材使用 使用
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 光沢あり 基材 アルミ 粘着剤 アクリル系 引張強度(N/25mm) 75 粘着力(N/25mm) 18 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1巻
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電磁波のシールド、静電気除去に手軽に対策出来る高機能テープです。 垂直方向(厚さ方向)、両方向ともに高い導電性を安定して得ることが出来ます。 難燃性(UL510 Flame retardant取得)
用途電磁波のシールドケーブル、コネクターなどのシールドスイッチングトランスなどのショートリング静電気除去やアース取りハウジングのシールド電極等の固定 種別 電子機器用 シルバー 基材厚さ(mm) 0.050 電気抵抗(Ω/cm2) 0.08 引張強度(N/25mm) 80.9 粘着力(N/25mm) 9.81 粘着力(N/10mm:参考値) 3.92 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高温個所の補強や補修に。
用途ポット式ストーブや湯沸器のダクトシール・補強に エンジンルーム内など高温のかかる個所の補強・補修に 基材厚さ(mm) 0.04 耐熱温度(℃) -50~250 引張強度(N/25mm) 150 粘着力(N/25mm) 12.0 特性 耐熱
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頑丈な厚手タイプです。
用途外壁のすき間シール等にご利用頂けます。 仕様 光沢あり 引張強度(N/25mm) 100 粘着力(N/25mm) 18 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1巻
509 税込560
当日出荷

厚いアルミ箔に熱に強い粘着剤を塗布した耐熱テープです。
用途石油ストーブ、風呂の煙突、温風ダクトなど高温になる部分の補修、補強に最適です。 基材厚さ(mm) 0.05 粘着力(N/10mm) 4.70 粘着力(N/25mm) 11.75 特性 耐熱、屋外・屋内用
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。 可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。 アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。 テープ表面には光沢もあります。
用途配管、ダクトなど 基材厚さ(mm) 0.18 耐熱温度(℃) -30~130 主な用途 配管用 粘着力(g/25mm) 3000 粘着力(N/25mm) 29.4 特性 耐熱、防炎、遮熱、耐久性 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.1MB) 化学物質安全性参考資料 (0.7MB) 粘着タイプ 強力
1巻
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粘着力大で、重ね貼りができます。 民間工事物件向き 保温材目地シール 切断にはカッターが必要
用途保温剤の目地シール。
1個ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

強度が2倍。 頑丈な厚手タイプ。 すぐれた耐水・耐候性。 屋外での使用に最適。
用途屋外のトタン屋根、波板などの防水、補修に。 外壁のすき間シールに。 基材厚さ(mm) 0.08 引張強度(N/25mm) 122 引張強度(N/10mm) 49 粘着力(N/25mm) 24.7
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚さ0.2mmのアルミ箔基材の片面に耐候性に優れた合成樹脂系の粘着剤を塗布した粘着テープです。 耐熱・耐寒・防湿性、さらに強度耐摩擦性に優れています。 防音・防振性に優れます。 切断にはカッターが必要。
用途飛行機、エレベーター、精密機器、音響機器の防音、防振用。 無人車レール用。 サーモヒーター固定用。 引張強度(N/25mm) 392 特性 耐熱、耐寒、防湿性、高強度、耐摩擦性、防音、防振性
1巻ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。 耐光性を必要とするテープとして開発したものです。 熱・光幅が優れています。 透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。 基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。 アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。 米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。 -50~150℃での連続使用に耐えます。 その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。
用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用 使用温度範囲 -50~150℃ 破断伸度(%) 5 基材厚さ(mm) 0.075 粘着力(N/10mm) 5.50(180ピール) 引張強度(N/25mm) 137.5 引張強度(N/10mm) 55 粘着力(N/25mm) 13.75 特性 熱伝導性、耐薬品性、耐熱、耐寒、耐水、耐油、柔軟、導電、遮光性
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)