アルミ 蝶番のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
651件の「アルミ 蝶番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミフレーム用丁番」、「HS型」、「シブタニ 丁 番 sus304」などの商品も取り扱っております。
軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。 ステンレス軸を使用しています。
材質 A6063 寸法横(mm) 32 寸法(高さ)(mm) 6
1個
469 税込516
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 (E-RING)SUS304 材質(本体) A6063 アルマイト 材質(ピン) SUS303 材質(ブッシュ) POM 寸法(高さ)(mm) 10
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ異形材を使用しているために、軽量でコンパクト(シャフト外径)な蝶番です。
用途通信機器・計測機器・各種筐体等 材質/処理 (ヒンジピースA・B)A6063S/アルマイト(白色)(シャフト)SUS304/- RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
550 税込605
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●Uポールへの取付は別売の取付ローター(EA976CB-42)をご使用ください。
仕様 ●仕様:30角Uポール用●全長(mm):50●幅(mm):50●厚み(mm):4●穴径(mm):4.5×6.5●穴数:4●取付ねじ径:M4●重量(g):49.3●適合品番:EA976CB-11●材質:アルミ(A6005CS-T5) アズワン品番 65-2297-41
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。 ステンレス軸を使用しています。
材質 アルミ 寸法横(mm) 60 寸法(高さ)(mm) 11
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出し蝶番 (M8)
M8規格、表面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番 材質 A6N01S-T5 質量(g) 85 表面処理 アルマイト処理 許容荷重(N) 150(2ヶ使用時) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
2,098 税込2,308
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)平型蝶番SSキット
セット内容 平型蝶番SS×1、十字穴付皿ボルト(M5×8)×4、TナットSS(M5)×4 材質 A6N01SS-T5 質量(g) 26.9 表面処理 アルマイト
1セット
899 税込989
当日出荷

樹脂ブッシュを使用して、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行っているので耐食性に優れています。 軸はステンレス製です。 左右兼用型です。
用途デザイン性を求める各種筐体 材質 本体/アルミニウム合金押出材(A6061)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ブッシュ/ポリアセタール(POM) 表面仕上げ アルマイト処理
1個
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルミフレームの取付溝にぴったり合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の摩擦がないため金属粉の飛散を防ぎます。
用途半導体製造関連、アルミフレーム 材質 アルミ合金 種類 平蝶番 仕上 シルバーアルマイトマット調 付加機能 樹脂ブッシュ入り 本体長さ(mm) 60 羽根厚さ(mm) 3.8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

M6規格、表面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番 材質 ADC-12 質量(g) 52 許容荷重(N) 150(2ヶ使用時) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
949 税込1,044
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。 ステンレス軸を使用しています。
材質 A6063 寸法横(mm) 32 寸法(高さ)(mm) 6
1個
469 税込516
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。 ステンレス軸を使用しています。
材質 A6063 寸法横(mm) 32 寸法(高さ)(mm) 6
1個
669 税込736
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm) 127 材質 羽根:アルミ、軸:ステンレス 幅(mm) 98 板厚(mm) 3.2 種類 旗丁番 仕上 羽根:プレアルマイト(シルバー)、軸:生地 係数 4.1 ねじ穴数 10
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

アルミフレームに取り付けできます。研磨仕上のオールステンレス鋼製の平蝶番です。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 種類 平蝶番 仕上 バフ研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 (E-RING)SUS304 材質(本体) A6063 アルマイト 材質(ピン) SUS303 材質(ブッシュ) POM 寸法(高さ)(mm) 10
1個
979 税込1,077
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミニウム合金なので軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
用途通信機器・測定機器 材質 アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げ シルバー梨地塗装
1個
562 税込618
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミ押し出し蝶番 (M6)
M6規格、表面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番 材質 A6N01S-T5 質量(g) 63 表面処理 アルマイト処理 許容荷重(N) 150(2ヶ使用時) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

M4規格、表面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番 質量(g) 18.8 許容荷重(N) 100(2ヶ使用時) 材質 アルミダイカスト(ADC-12) 表面処理 アクリル塗装 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
839 税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

任意の角度で静止できるヒンジです。小型タイプの為、省スペース製品に最適です。
用途事務機器・家具・小型軽量扉 材質 POM、SUS303 仕様 取付方向:シャフト水平状態。耐久回数:20,000 回(常温)。使用温度範囲:+15℃~+45℃ 部品名称 ヒンジピース(A)・(B)、シャフト RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)