アルミ 角当てのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
107件の「アルミ 角当て」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラック 角あて」、「角当て保護具」、「あてもの」などの商品も取り扱っております。
コンドーテックアルミ角当て
特殊合金を使っているので軽量で、使い勝手のよい大きさです。 また、砕ける事がないので安全です。 永久磁石を使用していますので、玉掛の為の人員が少人数ですみ、合理的です。
仕様 特殊合金性マグネット付 質量(kg) 1
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤーロープもOK!
用途角材板材・コンパネ等積荷の角の保護具 厚さ(mm) 3 寸法(mm) 160×75×75 クロメ 質量(g) 550
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ウレタン製のコーナーパッドがシャープエッジからベルトスリングの破断を防止します。 マグネットが付随しており、コーナーに簡単に装着可能です。
用途金型・工業用品運搬に 材質 硬質ポリウレタン
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ベルトの摩擦と積荷のつぶれをしっかりガードします。 ベルトの滑りが良くなり張力UPに貢献します。
材質 スチール 長さ(mm) 195 幅(mm) 135 厚さ(mm) 2 質量(kg) 0.6 高さ(mm) 97 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

ベルトを荷物のカドで痛めないように締められます。ベルト幅50mmまで対応。固定用釘穴あり
材質 スチール
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・補強部材・パネルや看板、柱、テーブルなどの飾り縁や木棚などの受けとして。 材質 アルミ(A6063) 表面処理 B2アルマイト
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(200個)ほか
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

梱包商品のエッジを保護し、梱包ひもやバンドによる箱や商品の破損を防ぎます。 ベルト荷締機・安全スリングに使用できます。 荷締作業がスピーディにできます。 繰り返し使用可能です。
材質 PP 質量(g) 220(1セット) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 100×133×134
1セット(2個)
719 税込791
当日出荷

ウレタン製のコーナーパッドが吊り荷への傷を防止します。 吊り荷の角度に合わせて可動します。 取付取外しが可能です。
用途金型・工業用品運搬に 材質 硬質ポリウレタン
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イーグルクランプマット
つり荷の角によるワイヤーやスリングベルトの損傷や切断を防止 ワイヤーやチェーンによるつり荷の損傷を防ぐ 着脱が簡単なマグネット付き 堅固で耐久性のある鋼板製 湾曲するつり荷にも使用可能
用途鋼材・鉄鋼構造物運搬用のつり具保護 最大使用荷重(t) 2.5
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

梱包商品のエッジを保護し、梱包ひもやバンドによる箱や商品の破損を防ぎます。
用途梱包商品のエッジプロテクターとして 材質 スチール 長さ(mm) 157 幅(mm) 123 厚さ(mm) 2 高さ(mm) 123 質量(g) 510 適合ベルト幅(mm) 36.8
1個
609 税込670
当日出荷

オーエッチ工業スチールパット
ワイヤーと荷物の間にかますと荷物をキズつけない
用途ワイヤーロープの補助具 材質 スチール 寸法L(mm) 150 寸法A(mm) 75 寸法B(mm) 75
1個
999 税込1,099
当日出荷

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 アングルとは、L字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 材質 A6063-T5 比重 2.71 切断方法 鋸切断 参考準拠JIS規格 JIS H4100 サービス分類 オーダー・加工
1本
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

スリング保護用角当 マグネット式。特殊なアルミ合金を使用していますので軽く小型で強力です。スリングを傷めることが少なく事故を防ぐとともにスリングの摩耗も防ぎます。永久磁石付きなので金属にくっつき作業の手間が省けます。
用途土木、建築の現場や各種工場などで鋼材を吊るときの保護具として使用。 材質 アルミ合金 長さ(mm) 125 高さ(mm) 62
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトな感触でロッカー・机・駐車場のかどあてクッション。 カッター、はさみでカットできます。
形状 L字型 材質(本体) 軟質塩化ビニール 長さ(m) 1
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ製の角部コーナープロテクターです。
用途ラッシングベルト使用時の角あてに。 トラスコ品番 479-4605 材質 スチール 幅(mm) 100 質量(kg) 0.2 高さ(mm) 80 タイプ 筒繊 適合ベルト幅(mm) 50
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
1本
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

梱包時に邪魔にならないコンパクトな設計です。 梱包時にPPバンドが食い込まないようコーナーを補強する角当てです。
用途梱包時の角部分保護に。大量に梱包される現場で。 トラスコ品番 195-2371 幅(mm) 55 材質/仕上 ポリプロピレン(PP) ナチュラル 高さ(mm) 30 質量(g) 680 適合バンド幅(mm) 12~19 アズワン品番 64-8576-46
1袋(200個)
3,198 税込3,518
当日出荷

マジックテープ付でどこにでも簡単に取付可能です。 角張った商品には、コーナーパットの使用をおすすめします。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
99 税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)