- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- アルミ 角棒のおすすめ人気ランキング
アルミ 角棒のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新595件の「アルミ 角棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ 四角棒」、「アルミ 角パイプ」、「アルミ フラットバー」などの商品も取り扱っております。
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質
6063アルミ
タイプ
角棒
表面処理
アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で代表的な押出用合金です。A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品にもよく使用されます。
材質
A6063-T5
タイプ
四角棒
比重
2.71
切断方法
鋸切断
参考準拠JIS規格
JIS H4040・H4100
サービス分類
オーダー・加工
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質
SS400D(ミガキ材)
タイプ
四角棒
サービス分類
オーダー・加工
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
材質
アルミ
色
生地
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質
6063アルミ
表面処理
アルマイト仕上げ
トラスコ品番
849-3942
質量(kg)
1.067
タイプ
角棒
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(3個)
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ角棒です
仕様
アルミ材質規格種類番号A6063
材質
アルミ
表面処理
B2アルマイト
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
タイプ
フラットバー
公差(mm)
±0.23(JIS4100普通級肉厚)
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
材質
アルミ
色
生地
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
タイプ
フラットバー
比重
2.71
板厚公差(mm)
±0.3
切断方法
鋸切断
サービス分類
オーダー・加工
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質
アルミ、A6063S T5
表面処理
B1アルマイト
金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
材質
アルミ
長さ(mm)
1000
表面処理
生地
軽量・耐腐食・加工性に優れています。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質
アルミ
表面処理
B2アルマイト
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 モール材アルミ平角棒です。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
材質
アルミ
色
生地
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
タイプ
フラットバー
比重
2.71
板厚公差(mm)
±0.27
切断方法
鋸切断
サービス分類
オーダー・加工
ホビーやDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ平板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・ガラス引き戸の破損止やレール、パネルや鏡ミラーなどの枠、家具や建具の目地として。
タイプ
チャンネル
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
タイプ
フラットバー
比重
2.71
板厚公差(mm)
±0.23
切断方法
鋸切断
参考準拠JIS規格
JIS H4040・H4100
サービス分類
オーダー・加工