- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車整備工具・アクセサリー
- 自転車用カギ(ロック)
- アルミ u字ロックのおすすめ人気ランキング
アルミ u字ロックのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新111件の「アルミ u字ロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「切れない鎖」、「アルミアングル」、「クリプト ナイト 鍵」などの商品も取り扱っております。
U字ロック。盗まれにくいディンプル式。
用途自転車用
タイプ
U字ロック
キー方式
ディンプルキー
内径(mm)
72×52
車体をキズつけないシリコンカバーコーティング。安心のダブルディンプルキー3本付。
寸法(横×縦)(mm)
外寸:132×180、内寸:75×127
材質
本体:アルミニウム合金(銀めっき)、本体カバー:シリコンん
車体を傷つけないシリコンコーティングを施したU字ロック。キーは安心のディンプルキーを採用!
付属品
ディンプルキー3本+シートポスト取り付け用ブラケット
色
ブラック
内径(mm)
76×128
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
アルミ素材で軽量・頑丈
キー方式
ディンプルキー
付属品
ディンプルキー3本
材質
アルミ
内寸法(縦×横)(mm)
72×52
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
解錠番号を自由に設定できる。数字が大きく見やすい!使いやすいワンプッシュ式!。ツルの引き上げがワンプッシュ操作!。Φ10mmで防犯性が高い!。倉庫等への使用に最適なツル長タイプ!
用途門扉や物置の施錠に
ロック
ダイヤル式
材質
ダイヤル:ABS樹脂
色
ブラック
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
タイプ
4段
幅W×全長(mm)
88×130
つる径(Φmm)
10
材質(ツル)
鋼鉄
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
シリコンカバー採用。車体にもやさしい。不正開錠に強いダブルディンプルキー3本付。
付属品
ダブルディンプルキー3本
質量(g)
約355(本体のみ)
内径(mm)
約76×128
ベーシックなU字ロックです。鍵部分へのイタズラや異物混入を防ぐキャップが付いたタイプです。装着時や装着中にバイクに傷をつけにくいように、商品U字部分には、ビニールコーティングが施されています。
用途バイクや自転車に最適です。
付属品
キー3本
寸法(mm)
ロック部分の幅106、高さ201、U字部分の直径Φ14
色
ブラック
質量(g)
約940
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
アルミ素材のU字シリンダーロック
用途保安用ロック
付属品
キー3本
材質
アルミニウム
色
シルバー
内寸法(mm)
約77×55
キー方式
シリンダーキー
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
ワイヤーの錠に頑丈なジョイントを付け、更に盗難防止効果をアップ。盗難防止効果の高いディンプルーキーを使用。車体を傷付けにくい布カバー付き。超安心の4本キーを採用。
用途自転車だけでなく、バイクに対しての施錠にも
タイプ
ワイヤー錠
色
ブルー
キー数
4本
キー方式
ディンプルキー
極太直径30mmスチールリンク採用!!
直径(Φmm)
30
付属品
メッシュカバー、ダストレスキャップ
本体は軽量アルミ素材を使用。アルミUロックにネオプレーンカバーを被せました、車体にキズ付きにくいUロックです。
用途防犯性を高めるために2重ロックや他車種・固定物との施錠に最適。太さ・長さ・カラー、使用用途にあわせてなどバリエーションが豊富。
キー方式
八万キー
南京錠タイプのアラーム付きセキュリティロックです。
鍵を外そうと振動を与えると3回の警告音がなり、その後更に振動を与えると10秒間自動車のクラクション音に匹敵する大音量で連続音が鳴ります。
吊(U字型金具)自体も径10mmと太く、キーそのものも重量感と屈強感がありより防犯性を高めてくれます。
吊(U字型金具)の向きにより、アラームと非アラームの使い分けができる優れものです。
電池収納部内の電池ボックスにLR44ボタン電池(別売)を6個セットしてから、電池収納部に入れてください。
用途防犯を必要とする場所の施錠用として。
材質
(本体)亜鉛(銅メッキ)/(吊)鉄(A3)
付属品
キー×3本
質量(g)
約553(電池含む)
タイプ
アラーム付き南京錠
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約67×33×102(吊部含む)
使用電池
LR44×6個(別売)
吊内径(mm)
高さ約35×幅約22(最大)
吊径(mm)
約10
取扱説明書
(0.4MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
サイクリストに大人気のアルミシャックルロックが、リンエイ完全オリジナルのラウンド(湾曲)形状に進化し、登場!
U字アームをラウンド(湾曲)形状にすることで、ズボンの後ポケットに入れたときの違和感を解消し、携帯性をはるかに向上
ラウンド(湾曲)形状によるサイズダウンを防ぐため、従来品に比べ縦方向に15mmサイズアップさせることで、施錠範囲もややアップ(内寸:145mm×75mm)
軽く、耐久性に優れたアルミニウム製の本体とU字アーム
エラストマー樹脂のカバーが車体へのキズを防止
シリンダーは不正開錠されにくいラウンドキーを採用(キー3本付属)
付属品
ラウンドキー3本
材質
アルミ合金、エラストマー樹脂
寸法(mm)
190×120(U字アーム径:Φ16mm ※カバー含む)
質量(g)
315
太さ(mm)
16
簡単!ワンプッシュ開錠。
お好きな番号に簡単設定できる4桁ダイヤルロック。
材質
スチール
色
ブラック
ワイヤー径(Φmm)
約13
寸法(縦×横)(mm)
内寸:約130×75
キー方式
ダイヤル式
鍵
ワンプッシュ開錠、お好きな番号に簡単設定できる4桁ダイヤルロック
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
不正開錠に強いウェーブキー式のジョイントロック。
ワイヤー、スチールジョイント、ナイロンチューブ、布カバーの4層構造で丈夫。
ヘッドが回転するため操作性が抜群。
鍵穴はホコリの侵入を防ぐシャッター構造。
ウェーブキーは安心の3本付属。
付属品
ウェーブキー×3
寸法(mm)
Φ18×1200
角型シャックルと角型チェーンの組み合わせたロック
角型シャックル+角型チェーンで極めて高い耐切断性を発揮。ロック部分にアルミカバーを配したスタイリッシュなデザイン。チェーン部分には車体への傷付きを防ぐナイロンカバーを装備。砂などの侵入を防ぐキーシャッター付き。
ロック部には14mm角型バー、チェーンにも10mm角型を採用。どちらも特殊焼入れ処理で強化し、対切断性が向上。
ロック部分にはアルミカバーを配したスタイリッシュデザイン。鍵の差込口には砂などの侵入を防ぐ、スライド式シャッターを装備。
チェーン部分には車体への傷付きを低減するナイロンカバーを装備。また、万一の紛失にも安心なスペアキー4本付き。
付属品
スペアキー4本
質量(g)
4000
タイプ
ワイヤー錠
ワイヤー長(mm)
1800
サイズ(mm)
直径10×長さ1,800 ※直径はチェーンの太さです
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
極太Φ16mm丸鋼で切断されにくいU字ロック。
丸鋼材にクッションラバーを巻くことでホイールの傷つき防止。
ピッキングに強い7ディスクシリンダーキー採用。
LEDライト付きの鍵で夜間のロック時に重宝。カギ3本(LED付き×1、LED無し×2)。
3サイズのラインナップから適正サイズを選ぶことで、隙間をなくしてイタズラ抑止。
シャックル差込口は開錠されにくい2ロックを採用。
鍵穴には雨やほこりから保護するシャッター付き。
にぎりやすいグリップ形状と自立する形状で使い勝手を向上。
アルミデザインにより、見た目も損なわない。
寸法(幅W×高さH)(mm)
154×120
寸法(縦×横)(mm)
タイヤロック部分:120×154
適合タイヤサイズ
110/90-13、120/60-17、90/90-14
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
タイヤ(ホイール)をロックするタイプの車輌盗難防止用品です。タイヤをロックする事で盗難を困難にするだけでなく、赤色の本体が視覚に入り盗難の抑制効果にもつながります。アーム部は樹脂コーティング加工(黒色)しております。
用途普通乗用車、軽乗用車、バン、バイク等
仕様
ホイールサイズ13~17インチ用
付属品
専用鍵(2個)
材質
鉄
質量(kg)
3.1
適合タイヤ幅(mm)
175~285
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
頑丈、強力なUロック
付属品
手持ちキー3本同梱
材質
スチール
色
ブラック