- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- アルミアングル ブロンズのおすすめ人気ランキング
アルミアングル ブロンズのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新121件の「アルミアングル ブロンズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「L字型アルミ板」、「サッシ見切」、「鏡 枠」などの商品も取り扱っております。
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質
アルミ(A6063S-T5)
タイプ
アングル
表面処理
ブロンズ
公差(mm)
±0.23(JIS4100普通級肉厚)
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
材質
アルミ A6063S T5
表面処理
B1アルマイト
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途下地や構造材等に。
材質
アルミ
表面処理
B1アルマイト
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
材質
6063アルミ
色
ブロンズ
表面処理
アルマイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
厚さ(mm)
1.5
寸法(縦×横)(mm)
25×25
仕上
ブロンズ
有効寸法(mm)
1820
1本
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
材質
アルミ
表面処理
アルマイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・補強部材・パネルや看板、柱、テーブルなどの飾り縁や木棚などの受けとして。
材質
アルミ(A6063)
表面処理
B2アルマイト
厚さ(mm)
1.0
寸法(縦×横)(mm)
12×12
仕上
ブロンズ
有効寸法(mm)
1820
1本
¥979
税込¥1,077
6日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
アルミアングルです。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質
アルミ A6063S T5
表面処理
B1アルマイト
アルミ材の為サビ、ヨゴレ等に強い
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広く使用できます。
材質
アルミ
穴径(Φmm)
5
寸法t(mm)
3
寸法W1(mm)
30
寸法W2(mm)
30
木ねじサイズ
3.5~4.5
使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
材質
6063アルミ
色
ブロンズ
表面処理
アルマイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
厚さ(mm)
1.2
寸法(縦×横)(mm)
15×15
仕上
ブロンズ
有効寸法(mm)
1820
1本
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
厚さ(mm)
1.5
寸法(縦×横)(mm)
30×30
仕上
ブロンズ
有効寸法(mm)
1820
1本
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
厚さ(mm)
1.5
寸法(縦×横)(mm)
20×20
仕上
ブロンズ
有効寸法(mm)
1820
1本
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 アルミチャンネルです。
用途構造材に。 下地などに。 見切りに。 端の目隠しに。 カットして補強金具や止め金具に。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質
アルミ(A6063S T5)
表面処理
B1アルマイト
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
材質
6063アルミ
色
シルバー
表面処理
アルマイト
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。角度が自由に変えることができます。
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
1.3
材質
硬質PVC+軟質PVC
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質
アルミ(A6063S-T5)
表面処理
B2アルマイト(白アルマイト)
公差(mm)
±0.23(JIS4100普通級肉厚)