- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- アルミアングル 15mmのおすすめ人気ランキング
アルミアングル 15mmのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新119件の「アルミアングル 15mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミチャンネル 15mm」、「アルミ l アングル」、「L型バー」などの商品も取り扱っております。
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミアングルです
角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
材質
6063アルミ
色
シルバー
表面処理
アルマイト
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質
アルミ(A6063S T5)
表面処理
B1アルマイト
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・補強部材・パネルや看板、柱、テーブルなどの飾り縁や木棚などの受けとして。
材質
アルミ(A6063)
表面処理
B2アルマイト
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
アルミアングルです。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質
アルミ A6063S T5
表面処理
B1アルマイト
長さ(m)
4
長さ(mm)
4000
材質/仕上
アルミ/アルマイト仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
アングルとは、L字形をした形材です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
材質
A6063-T5
比重
2.71
切断方法
鋸切断
参考準拠JIS規格
JIS H4100
サービス分類
オーダー・加工
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
材質
アルミ A6063S T5
表面処理
B1アルマイト
使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
材質
6063アルミ
色
ブロンズ
表面処理
アルマイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質
硬質PS
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ不等辺アングルです
角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質
アルミ
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
材質
アルミ
色
生地
軽量で加工性が優れています。 アルミチャンネルです。
用途構造材に。 裏側で補強金具や止め金具に。
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途下地や構造材等に。
材質
アルミ
表面処理
B1アルマイト
軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。
材質
アルミ A6063S T5
色
生地
2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
長さ(mm)
2000
板厚(mm)
1.5
穴ピッチ(mm)
380mm(両端から50mm)
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
材質
アルミ
色
生地
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質
アルミ(A6063S-T5)
表面処理
B2アルマイト(白アルマイト)
公差(mm)
±0.23(JIS4100普通級肉厚)