アルミエアー配管のおすすめ人気ランキング

2025/11/27更新
236件の「アルミエアー配管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアライナー」、「タブチ ドライフレックス」、「外径63mm」などの商品も取り扱っております。
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要で施工が簡単です。 パイプは曲げることができ、その形状を保持できます。 パイプが軽量です。 耐食性に優れた配管です。 コンプレッサーからの配管設置作業が容易です。 金属配管に比べてコストの削減ができます。 配管設備の新設時はもちろん、既設配管からの配管延伸、チューブからの置き換えなど、設備更新や改善業務におすすめです。
用途圧縮空気(低圧用) 材質 ポリエチレン(PE)、アルミ 形状 ライトエアー エアー配管用アルミ三層管 使用温度範囲(℃) 0~60
1箱(7本)
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

パイプが軽量です。パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。パイプは曲げることが出来、その形状を保持出来ます。耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用) 材質 ポリエチレン(PE) トラスコ品番 835-8162 質量(kg) 14.52 2018年トラスコ掲載ページ 3 0326
1セット(3本)
48,980 税込53,878
翌々日出荷

内層にアルミニウムを使用しているので、配管時の形状をそのまま保持します。固定配管に最適です。DKチューブ専用継手を使用することで、銅管と比較して施工が容易です。チューブ端末加工は一切必要ありません。DKチューブは使用温度(雰囲気温度)範囲内であれば、温度による最高使用圧力の低下はありません。
用途形状保持・クランプしにくい固定配管に 使用温度範囲(℃) -40~+60 最高使用圧力(MPa) 1.0(at20℃) 使用流体 空気 負圧性能(kPa) -101.294
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用) 使用流体 圧縮空気(低圧用) 最高使用圧力(MPa) 1未満 材質 POM 形状 ライトエアー 両接続エルボ 使用温度範囲(℃) 0~60
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が出来ます。設備を止める時間を最小限に抑え、レイアウト変更も楽に行えます。パイプも継手も錆びません。パイプが自由に曲がるので、切り回しもラクラク。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。 材質 ポリエチレン アルミ 形状 アルミ三層管2M 長さ(m) 2 最高使用圧力(MPa) 1未満 使用温度(℃) 0~60 使用環境 屋内配管 適合流体 圧縮空気(低圧用)
1セット(10本)
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用) 使用流体 圧縮空気(低圧用) 最高使用圧力(MPa) 1未満 材質 POM 形状 ライトエアー オスアダプター 使用温度範囲(℃) 0~60 ねじの種類 R
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施工性に優れ、手で簡単に曲げられます。曲がりを保持し、作業時間を約1/4に短縮できます。高温水に強く、配管から嫌な臭いがしません。非常に軽く、重量は銅管の約1/2です。
用途「ヒートポンプ配管」「風呂循環配管」「給水給湯配管」と様々な配管に。 種類 アルミ管 材質 高耐熱ポリエチレン(PE) 長さ(m) 20 質量(kg) 16 仕様 日本水道協会認証登録品
1巻
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。 材質 ポリエチレン・アルミ 形状 アルミ三層管2M 最高使用圧力(MPa) 1未満 使用温度(℃) 0~60 使用環境 屋内配管 適合流体 圧縮空気(低圧用)
1個(2本組)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用) 使用流体 圧縮空気(低圧用) 最高使用圧力(MPa) 1未満 材質 POM 形状 ライトエアー ソケット 使用温度範囲(℃) 0~60
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用) 使用流体 圧縮空気(低圧用) 最高使用圧力(MPa) 1未満 材質 POM 形状 ライトエアー バルブ付メスチーズ 使用温度範囲(℃) 0~60 ねじの種類 Rc
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,898 税込9,788
6日以内出荷

ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類 鋼管 形状 パイプ 材質 スチール 全長(m) 4 規格 JIS G3452 ねじ規格 JIS B0203 種別 PTネジ付(両端オス外ネジ) 長さ(m) 4 JIS規格 JIS G3452
1本ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)形状保持チューブ
簡単に曲げて曲げ形状を保持できますのでチューブの固定は不要です。
材質 チューブ内部:アルミ。チューブ外被:高密度ポリエチレン。端末キャップ:ステンレス 最小曲げ半径(mm) R40以上 エア圧力範囲(MPa) 0.02~0.5
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷


軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。 材質 アルミ(A6063) 表面処理 B2アルマイト
1本
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途圧縮空気(低圧用) 使用流体 空気 最高使用圧力(MPa) 1 ねじの種類 Rc 材質(本体) ポリアセタール(POM) 使用温度範囲(℃) 0~60 ねじ規格 インチサイズ 使用環境 屋内配管
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用 材質 炭素鋼 長さ(m) 4 形状 パイプ
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本ほか
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)