- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 直尺・曲尺・角度
- アルミカッター定規のおすすめ人気ランキング
アルミカッター定規のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新105件の「アルミカッター定規」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カッティング定規 滑り止め」、「各種定規」、「長 尺 定規」などの商品も取り扱っております。
カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を取り付けてあります。
定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。
押さえやすい特殊形状の取手を採用しました。
尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。
大工さんに便利な尺相当目盛付です。
大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
軽くて錆びず、丈夫です。
用途長さ測定、線引き、カッティング等
材質
本体:アルミ、細板:ステンレス、取手:ABS樹脂/エラストマー樹脂、すべり止め:ゴム
目盛
測定面:cm目盛 カッティング面:尺相当目盛
大きくて鮮明な目盛数字を採用。
軽くて錆びずに丈夫で。
危険防止壁付き-カッティング面より高いので、カッターがすべって乗りこえることがありません。
裏面にスポンジを貼り付けてあり、軽い力で定規を押さえられます。
用途長さの測定、溝引き、カッティング用として使用します。
目盛仕様
メートル目盛
材質
アルミ
1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。
数字が大きく見やすい、くり返し数字です。
作業が安定するハンドル付です。
カッター刃を安全に折ることができる刃折り器がハンドル部に付いています。
紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすいです。
中央を0とした中央基点目盛で左右への寸法割り振りも簡単です。
尺相当目盛付です。
裏面滑り止めシート、背面ステンレスプレート付です。
用途カッティング作業、線引き、ケガキ作業、寸法測定に
材質
本体:アルミニウム、背面プレート:ステンレス、ハンドルフレーム:ポリカ、グリップ:TPR
目盛種別
上段cm目、下段尺相当目
ピッチ(mm)
目盛:上段1/分、下段1/分(5寸まで0.5)
幅(mm)
61
厚さ(mm)
58
防護壁はたためるので、持ち運びや収納の邪魔になりません。
高さ30mmの防護壁(カッティング面から35mm)が手を守ります。
保護キャップ付で、材料を傷めません。
材質
本体:アルミ、細板:ステンレス、保護キャップ:ポリアセタール樹脂、スベリ止:ゴム
カッターから手を守る高さ18.5ミリガード付定規
プロ用カッターガイドを幅40ミリにスリム化して事務・家庭用へ
強度に優れた空中リブ構造を採用
ミリ単位の目盛付。定規として利用できます
底面にすべり止めゴムを埋め込み安定します
ステンレス鋼をカット面に埋め込み、いつまでもきれいな直線
ケガキ面はにじみ防止加工。定規の下にインクが流れません
材質
ガイド本体:アルミニウム。カットガイド面:ステンレス鋼。滑り止め:発泡ゴム
便利な尺相当目盛付のアルミ製定規です。スベリ止めゴム付き。カッター面に刃が食い込まないステン鋼付。
カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドするため、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能です。
アルミ本体フラットバーの裏面には、ネオスポが貼ってあるので、ズレにくくまっすぐに切りやすいです。
用途インクジェットシート、石膏ボード、合板(3mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、マグネット等のカッティングに。
寸法(mm)
約60×1100×110(組立時)
全長(mm)
1100
有効長(mm)
1000
付属品
カッター本体163B・刃(1枚)
材質
本体フラットバー/アルミ(63S-T5材)、カッターガイド/樹脂6ナイロン
質量(g)
556(袋入)
適合替刃
オルファ替刃/LB-10K
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。
用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。
裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。
表面処理
シルバー仕上げ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ワイド設計でブレずにカットできます。
滑り止用にゴムを付けています。
カッターの刃が食い込まないように両サイドステン鋼付です。
用途長さ測定・線引き・丸ノコガイド定規として。
材質
本体/アルミ、滑り止め/ゴム
目盛仕様
測定面:メートル目盛、カッティング面:尺相当目盛、赤数字入
取っ手が付いた巾定規です。持ち運びやすく便利です。
押さえつけやすく、しっかりと固定できます。
寸法(mm)
85×170
質量(g)
320
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
女性の方にも使いやすい軽量設計です。大きく鮮明な目盛数字を採用しています。裏面にすべり止めスポンジ付きです。カッターの刃が食い込まない、ステン鋼付です。
用途長さの測定・カッティングに使用できる直尺
測定範囲(cm)
100
材質
本体:アルミ
目盛仕様
メートル目盛、赤数字入り
長さ許容差(mm)
±0.40
真直度(mm)
0.40以下
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
ワイド設計でブレずにカット出来ます。スベリ止用にゴムを付けています。両サイドステン鋼付でカッターの刃が食い込みません。カッターガイド部が厚くカッターの刃が乗り上げにくくなっています。エストラマーで握りやすい取手付です。
用途長さ測定・線引き・丸ノコガイド定規として使用できる直尺
材質
本体/アルミ、滑り止め/ゴム、取手/エラストマー樹脂
目盛仕様
測定面:メートル目盛、カッティング面:尺相当目盛、赤数字入
直線引き、溝引き、カッティング作業に使える多機能スケール!
大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすい。
紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすくなっています。
中央を0とした中央基点目盛で、左右への寸法割り振りも簡単です。(AS-30、AS-60、AS-100のみ)
貼付式滑り止めシート(AS-15除く)、溝引き用溝付き。
用途線引き、カッティング作業、寸法測定に。
寸法(幅W×厚さ)(mm)
35×5
ピッチ(mm)
上段/1
材質
アルミ(A6005)
目盛仕様
快段目盛
1個
¥5,660
税込¥6,226
翌日出荷
軽くて丈夫な高精度アルミ採用。刃の乗り上げから手指を護る高さ25mmのガード付きなので、電動丸鋸のモーターの当たりを避けた高さによりスムーズに直進させられます。底面に2列の滑り止めゴムを埋め込み配置。ガイド端をゼロ基点にしたコンベ目盛の装着により、測定やケガキなど直尺としての利用可能。ステンレス鋼をカット面に埋め込み、いつでもきれいな直線。ケガキ面にはにじみ防止加工を施し、定規の下へのインク流入を防止。
用途カッター切断用ガイド
材質
(本体)アルミニウム、(カットガイド面)ステンレス鋼、(滑り止め)ゴム
高さ(mm)
ガード/25
ロールスタンドに取り付ければシートカット作業がビックリするくらい簡単になります!。シート材料を必要な長さだけ引き出し、カッターをスライドするだけでカットできます。
高さも93cmまで無段階に固定可能です。
用途ダンボール巻やエアーマット(プチプチとしたビニールマット)等のカット作業
質量(kg)
9
タイプ
ロールスタンド用カッターレール
方眼目盛付きでレイアウト作業やライン引き作業などのスピードアップが図れます。
カッティング面にステン鋼付で、カッターの刃が食い込みません。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
仕様
方眼目盛付。伸縮率:1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
材質
本体:アクリル、カッター面:ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
細かい目盛が不要な場合に読み取りやすい1mmピッチ
JIS1級、赤数字入り
裏面インチ換算表、ネジ下穴表付です。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
目盛
上下1mmピッチ
目盛間隔
上下段1mmピッチ
JIS規格
1級
JIS規格取得
取得済