- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- キャッチ
- アルミケース金具のおすすめ人気ランキング
アルミケース金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新151件の「アルミケース金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミケース 材料」、「隅金具」、「アルミケース」などの商品も取り扱っております。
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
落ち着いたデザインで、高価なものにも最適です。
用途計測機器・工作機械
材質
亜鉛合金(ZDC)
引張荷重(N)
147
質量(g)
64
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
20036
1個
¥887
税込¥976
当日出荷
丁番と同色のニッケル色、チタン色の他、ホワイトとブラックの計4色からお選びいただけます。
質量(g)
1360
M6規格、パネルホルダーのコーナーカバー
用途樹脂板取付け用
セット内容
1セットにつき、(1)8個(2)4個入り
材質
(1)ABS樹脂[ABS] (2)ポリプロピレン[PP]
質量(g)
(1)0.6/個 (2)0.56/個
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
材質
A6063S-T5
表面処理
白アルマイト
軽くて丈夫なアルミ製ツールケース。
持ち運びに便利なベルト付きで、コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様。
付属の仕切り板は自由に移動可能です。
材質
アルミニウム、MDF、EVA
鍵
鍵有
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
用途木部の接合補強などに
ヒンジとストッパー、2つの機能を集約しました。
トランクなどのケースに最適です。
筐体を傷つけない、裏板付き。
オールステンレス製のため耐食性に優れています。
用途天蓋タイプのボックス
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
127
トルク(N・m)
初期キャッチトルク参考値:約0.8/1個
表面仕上げ
光沢バレル研磨
タキゲンコード
13482
1個
¥1,213
税込¥1,334
当日出荷
材質
(本体・ベース・ヒネリ)鋼クロームめっき。(フック)ステンレス鋼(SUS430)/ニッケルめっき
高さ(mm)
17.7
質量(g)
290
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
用途各種の筐体・ケース・工作機械等
材質
BSP
質量(g)
15
表面処理
Ni
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミジョイナーです
壁材・間仕切り材・軒天材などに
寸法(mm)
12×3.5
全長(mm)
995
トラスコ品番
829-0634
表面処理
B2アルマイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥799
税込¥879
3日以内出荷
ハンドル部はばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
用途アルミケース、業務用カラオケボックス、コンテナ、PA(音楽機材運搬用)、測定器、通信機器用BOX
オールステンレスの平面タイプ重量物に最適
C-1262及びC-1263の強力な締付け力
用途楽器ケース・アンプケース
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
バレル研磨
アステージ製の信頼できる品質のアルミキャリーボックスです。大容量の軽くて丈夫なアルミ製ツールケース。内側にはクッション材(EVA)を貼っているので傷が付きにくくなっています。本体底面にすべり止めゴム付(4か所)。持ち運びに便利なショルダーベルト付き。コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。用途に合わせて移動できる仕切付き。大切な収納物を守るカギ付き(2個)。
付属品
カギ×2、ベルト×1、仕切板×2
材質
(本体)アルミ、(内装部)EVA樹脂
質量(kg)
3.7
色
シルバー
材質(本体)
アルミ合金
外形寸法(mm)
440×295×335
内形寸法(mm)
410×250×290(240+50)
収納量
最大約20kg(目安であり保証値ではありません)
外寸法・幅(mm)
440
外寸法・高さ(mm)
335
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
鍵
鍵付
外寸法・奥行(mm)
295
有効内寸法・奥行(mm)
250
有効内寸法・高さ(mm)
290(240+50)
有効内寸法・幅(mm)
410
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
キャリッジにベアリングローラーを使用しているため滑らかな動きです。LGB-30CMキャリッジは、樹脂製外輪タイプのベアリングローラーを使用した静音タイプです。ガイドレールとキャリッジには、汎用性を持たせるためクリアランスを設けています。
用途ショーケースの底引きガイドレールとして、自動販売機、アミューズメント機器、医療機器、半導体機器、食品加工機器、洗浄機など
仕様
使用温度範囲: 0 ℃~+40 ℃
付属品
(プレート)六角穴付き皿ボルトM5×16 3本(ステンレス鋼)
幅(mm)
30
高さ(mm)
18.3
種類
ローラ形
定格荷重(N)
294
材質(レール)
アルミニウム合金
表面処理(レール)
シルバーアルマイト処理
鍵は360°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・船用機器・医療機器
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
付属品
キー2本
質量(g)
60
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
21460
1個
¥832
税込¥915
当日出荷
4Uサイズ対応ハーフサイズラックケース。EIA規格(幅:482.6mm/1Uの高さ:44.45mm )に対応するラックケース。楽器機材の他、映像・照明・サーバー機器など、幅広い分野で利用されています。奥行きのない機材を収めるのに最適なハーフサイズ。EIA規格機材用
付属品
マウントネジ付属(規格:M5)
材質
合板
質量(kg)
5.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×320×215
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
482×206×185【蓋】492×52×185
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷