- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- バイス/クランプ/ハンドプレス
- アルミコーナークランプのおすすめ人気ランキング
アルミコーナークランプのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新94件の「アルミコーナークランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工具 押さえる」、「木材クランプ」、「木材 角度切り」などの商品も取り扱っております。
パネルなどの90°に固定する際に便利です。
種類
アングルクランプ/コーナークランプ
最大口開き(mm)
75
全長(mm)
208
材質(本体)
アルミ合金
材質
(本体)アルミ合金、(可動部)亜鉛合金
奥行D(mm)
100
高さH(mm)
105
質量(g)
約194
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
額縁・パネル等の製作に最適!
45度に切断・直角に接着・直角釘止めが簡単に。
軽くて丈夫なアルミ合金製
最大口開き(mm)
75
1個
特価
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
額縁・パネル・ケースなどの製作・補修に。コーナー枠を90°方向に固定できます。。木材を45度に切断 直角に接着 直角にクギ止め。
全長(mm)
250
質量(g)
253.5
最大幅(mm)
(締め付け)72
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ハンドルが左右にフレキシブルに動くので、厚さの異なる角材同士も直角固定が可能です。口幅が広く2×4材など固定に最適です。アルミ合金製で軽量です。
用途木工作業での仮止め、固定。
種類
アングルクランプ/コーナークランプ
最大口開き(mm)
70
アゴの深さ(mm)
35
全長(mm)
250
材質(本体)
アルミ合金
質量(g)
730
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
直角出しや、垂直出しでの固定可能です。
用途材料の固定や直角出しをするクランプ
質量(kg)
1.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×200×60
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ボックス作りやスコヤの代わりにも色々な場面で利用が出来ます。
ボックスや棚作りなどで各コーナーに使用してください。
歪みの無いきれいなボックスを作る事が可能です。
引き出しなども歪んでいると収まりが悪くなります。
ネジを打つ場合でも大変スムーズに打つ事が可能です。
種類
アングルクランプ/コーナークランプ
シングルハンドタイプですので作業効率が高かまります。
アルミ合金製なので軽量です。
厚みの異なったワークもハンドルが自在に動きますので固定する事が出来ます。
用途DIY作業や木工作業での仮止めなどに。
全長(mm)
288
材質(本体)
アルミ合金
質量(g)
730
種類
アングルクランプ/コーナークランプ
表面処理
パウダーコーティング(粉体塗装)
最大口開き(mm)
68
アゴの深さ(mm)
35
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
直角固定が簡単、早くできます。アルミ合金製で軽量です。プッシュボタンで位置合わせがスピーディーに行えます。巾65mmまでの角材が挟めます。
用途額縁の製作、木工作業での直角固定や接着作業。
材質
アルミダイカスト製
質量(g)
870
口幅(mm)
68
口の開き(mm)
65
口深(mm)
25
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
額縁・パネル等の製作に最適!
45度に切断・直角に接着・直角釘止めが簡単に。
素材を傷つけないプラスチック製
最大口開き(mm)
70
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
長い物を素早く簡単に固定できます。クランプ部を差し替えることにより、締め付ける作業と広げる作業が1台で可能です。ボタンを押せばスライドするので固定作業が素早く簡単に行えます。バーはすべりが良く、箱作り等の角を押さえる作業にとても便利です。
用途長尺ものの固定。
種類
バークランプ
材質(本体)
樹脂
額縁などの角部分の接着作業に便利な道具です。
用途額縁・パネル・人形ケースの製作に便利です
種類
アングルクランプ/コーナークランプ
最大口開き(mm)
75
材質(本体)
アルミ合金
材質
アルミ合金
トラスコ品番
853-4805
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
鋳鉄製で質量3.7kgと重量感があり、しっかりと固定できるので作業性に長けています。
材料の仮止めや溶接加工に便利なクランプです。
用途角材、L形アングル、パイプ等の溶接作業に。
種類
アングルクランプ/コーナークランプ
最大口開き(mm)
90
材質(本体)
FCD450
材質
鋳鉄
質量(kg)
3.7
締付力(kN)
10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約204×204×60
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
支点が動く為、異質な物もつかめます。
種類
アングルクランプ/コーナークランプ
最大口開き(mm)
75
材質(本体)
アルミ鋳物
ベース寸法(mm)
207×150×52(H)
質量(g)
1500
エスコ品番
EA526CA-1
1個
¥8,940
税込¥9,834
当日出荷
鋼材の直角固定溶接専用です。
側面、底面機械研磨しているので、より正確に加工できます。
仮止め、取り付けに溶接加工がスピーディーに行える画期的なクランプです。
角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。
種類
アングルクランプ/コーナークランプ
材質(本体)
ダクタイル鋳鉄
ナットを付け替えるだけで締めつけと押し広げの作業を1つで行う事が出来ます。
ボタンを押すとスライドして固定作業が簡単で効率アップします。
用途DIY 木工など
材質(本体)
樹脂
種類
バークランプ
材質(軸)
鋼
アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。
種類
Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)
約80
材質(本体)
#45カーボンスチール(鍛造)
材質
#45カーボンスチール(鍛造)
寸法(mm)
(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8
寸法A(mm)
15.7
寸法B(mm)
7.7
締付力(kg)
70
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
目盛りを合すだけで自由な角度に切ることができます。軽い力でロックができる為、女性や年配者にも使いやすくなっています。額縁・パネル・人形ケースの製作にとても便利です。目盛りを合わすと、45度・60度・90度と自由に角度を変えることができ、角度切り、角度クランプなどに非常に便利です。
用途木材の角度切り作業。
仕様
角度切付き
材質
アルミ合金
締め付け幅(mm)
締付:75
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
木材・樹脂などの接着や仮止めに便利です。ロック機能付で挟む位置のスペースが無い時や、奥の方で固定したい場合に便利です。
用途合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、クギ打ち、鋸引き作業などに
種類
スプリングクランプ
材質(本体)
ナイロン+ガラス繊維
材質
ナイロン+ガラス繊維
高さH(mm)
23
受金具を使用しないコーナーキャッチです。
用途計測機器・工作機械等
RoHS指令(10物質対応)
対応
鋼材の直角固定溶接専用です。側面、底面機械研磨しているので、より正確に加工できます。仮止め、取り付けに溶接加工がスピーディーに行える画期的なクランプです。角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。
種類
アングルクランプ/コーナークランプ
材質(本体)
ダクタイル鋳鉄
寸法(mm)
(直角固定)95。Tジョイント(最大厚み差)60
トラスコ品番
366-9408
質量(kg)
11
1台
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷