- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装ドア
- アルミサッシ ドアのおすすめ人気ランキング
アルミサッシ ドアのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新187件の「アルミサッシ ドア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ屋外ドア」、「アルミ サッシ 勝手口 ドア」、「アルミドア」などの商品も取り扱っております。
物置きやミニハウスなど汎用性に富んだ実用本位の経済型ドア。
ドア本体は表面が耐食性にすぐれたガルバリウム鋼板、内部はペーパーハニカム構造。
枠は内付型と半外付型、ドア本体は種類や色を豊富に用意しています。
仕様
ランマ無し
タイプ
本体フラット
商品タイプ
本体のみ
扉寸法(mm)
694×1990
仕様
低VOC、4VOC基準適合
種別
固定枠
等級
3(高齢者配慮)
有効開き幅(mm)
625
本体高さ(mm)
1990
表面仕上げ
ドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級
F★★★★
本体幅(mm)
694(ドア)
枠外幅(mm)
750
枠外高さ(mm)
2028
木目
縦
扉寸法(mm)
694×1990
仕様
低VOC、4VOC基準適合
種別
固定枠
等級
3(高齢者配慮)
有効開き幅(mm)
625
本体高さ(mm)
1990
表面仕上げ
ドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級
F★★★★
本体幅(mm)
694(ドア)
枠外幅(mm)
750
枠外高さ(mm)
2028
木目
横
物置きやミニハウスなど汎用性に富んだ実用本位の経済型ドア。
ドア本体は表面が耐食性にすぐれたガルバリウム鋼板、内部はペーパーハニカム構造。
枠は内付型と半外付型、ドア本体は種類や色を豊富に用意しています。
仕様
ランマ無し
商品タイプ
枠のみ
上下の高さ調節で納まりピッタリ!!。ネットが抜けにくい特許網押さえ!!。高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!
用途アルミサッシ用
タイプ
片開き
枠
アングル付/フラット枠
仕様
シリンダーセット:DNキー用シリンダー、ドアクローザー:標準タイプ、ハンドルセット:一般仕様(室内アルミ)、袖部ガラス:型板ガラス
見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。
ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。
割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。
ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。
光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
シリーズ
楽窓II
材質
(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304
パネル
2mm透明or4mm中空
サービス分類
オーダー・加工
冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。
冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。
施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱、結露防止、防音、節電
板厚(mm)
3
材質
ガラス部分がポリカーボネート
セット内容
面材(中空ポリカ板)×2枚。上レール×1。下レール×1。横カバー×2。縦用フレーム取手付×4。横用フレーム×4。金鋸×1。両面テープ×1
色
ホワイト
仕様
内締り錠(つまみ上下スライド方式、非常解錠装置付)、 把手(アルミ形材)、上部ヒンジ、下部ヒンジ、ラッチ(樹脂)、換気ガラリ、 樹脂パネル(デザイン無し/スチロール樹脂t=2.0:完成品のみ)
適合
木造
材質
アルミ形材
パネル
デザイン無し樹脂パネル
組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。
用途催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。
材質
木製/両面白ポリ仕上
材質(フレーム)
アルミ製/アルマイト仕上
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
2100×900×32
開口部(mm)
(ドア開口)1800×650
1枚
¥89,980
税込¥98,978
15日以内出荷
扉寸法(mm)
694×1990
仕様
低VOC、4VOC基準適合
種別
固定枠
等級
3(高齢者配慮)
有効開き幅(mm)
625
本体高さ(mm)
1990
表面仕上げ
ドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級
F★★★★
本体幅(mm)
694(ドア)
枠外幅(mm)
750
枠外高さ(mm)
2028
木目
縦
仕様
ランマ無し
商品タイプ
本体のみ
関連資料
(0.35MB) (0.71MB)
デザイン
LAA
扉寸法(mm)
694×1990
仕様
低VOC、4VOC基準適合
種別
固定枠
等級
3(高齢者配慮)
有効開き幅(mm)
625
本体高さ(mm)
1990
表面仕上げ
ドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級
F★★★★
本体幅(mm)
694(ドア)
枠外幅(mm)
750
枠外高さ(mm)
2028
木目
横
ロンカラーフラッシュドア用握り玉
仕様
ランマ無し
商品タイプ
握り玉のみ
形状
長方形
サイズ(mm)
30×60
フレーム幅(mm)
30
溝数
1列溝×2列溝
種類
4面溝
材質(本体)
A6063S-T5
質量(kg/m)
1.666
伸び(%)
8以上
引張強力(N/mm2)
245以上
耐力(N/mm2)
215以上
断面2次モーメント
Ix=2.11×105mm4Iy=5.39×104mm4
表面処理(本体)
白アルマイト
断面積(mm2)
542.4
見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。
ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。
割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。
ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。
光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
シリーズ
楽窓II
材質
(パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304
パネル
3mm透明or3mmマットグリーンor3mmグレースモーク
サービス分類
オーダー・加工