- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- アルミサッシ 滑車のおすすめ人気ランキング
アルミサッシ 滑車のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新106件の「アルミサッシ 滑車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サッシ 車輪 交換」、「アルミ 建具 戸車」、「サッシ戸車サイズ」などの商品も取り扱っております。
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。
RoHS指令(10物質対応)
対応
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
用途窓・玄関・引戸など
タイプ
平型
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸
適合
平行型(下框)
材質
SUS304
形状
Φ35丸
車軸
DUメタル
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
35
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)
60×44×14
内幅(mm)
14~18
車輪径(Φmm)
35
タイプ
丸型
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
40
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
ワンタッチで装着OK!各メーカーのサッシに適合
材質
本体/ステンレス、車/樹脂
用途玄関、トイレ、外部の引戸 等
材質(車輪)
SUS303
材質(枠)
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(芯軸)
SUS304
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途窓・テラス
適合
平行型(下框)
車軸
DUメタル
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
15
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
適合ねじ(mm)
約2.8×6
入数(個)
2
1袋(2個)
¥429
税込¥472
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸・テラス
車輪径(Φmm)
28
適合
平行型(下框)
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
30
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)
55×35×12
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途網戸・小窓・高窓
車輪径(Φmm)
13
適合
平行型(下框)
形状
Φ13丸
タイプ
丸型
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
5
有効寸法(mm)
17以上(高さ)×7~11(内幅)
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)
40×17×7
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根ビス拡張式、車高調整付
用途玄関引戸・テラス
タイプ
丸型
車輪径(Φmm)
28
適合
平行型(下框)
形状
Φ28丸
材質(本体)
ステンレス
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
30
有効寸法(mm)
35.5以上(高さ)×13~23(内幅)
材質
POM
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベアリングを使用せず、軸芯穴にステンレスメタルを使用していますので、サビにくくなっています。
用途浴室引戸etc.
外枠
0.3mm厚SUS301バネ材
芯棒
5mm厚SUS304
内枠
1.0mm厚SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途窓・テラス
タイプ
丸型
車輪径(Φmm)
28
適合
階段型、平行型(下框)
材質
ステンレス
形状
Φ28丸
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
25
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途網戸
車輪径(Φmm)
10
適合
平行型(下框)
形状
Φ10丸
材質(車輪)
ポリアセタール
タイプ
丸型
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
5
有効寸法(mm)
15以上(高さ)×5~9(内幅)
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)
30×13×5
1個
¥409
税込¥450
当日出荷