アルミサッシフックのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
92件の「アルミサッシフック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フック 屋外 強力」、「窓枠フック」、「サッシ 取付 金具」などの商品も取り扱っております。
すだれや日よけシート(つりさげ)のサッシ固定部品としてご使用いただけます。窓からシートを5cm離して固定できます。
アズワン品番 64-9099-04
1セット(2個)
569 税込626
当日出荷

暮らしの金具窓枠サッシに スチール棚に窓枠生かして、スペース有効利用窓の開閉に影響なく、サッシに取り付けできるフックです。2個のネジで固定できます。窓枠サッシの傷つきを防ぐ補助板つきです。
耐荷重(kg) 2 材質 スチール、補助板:ポロプロピレン 高さ(mm) 60 縦(mm) 35 横(mm) 55 適合厚さ(mm) 4
1個
479 税込527
当日出荷

仕様 網戸にも取り付けできる2WAYタイプ トラスコ品番 440-7610 材質 本体:六ナイロン樹脂 取付金具:ステンレス 質量(g) 27
1組(2個)
369 税込406
当日出荷

ステンレスだから丈夫で長持ち。サッシにキズをつけにくい。差し込み式。ネジでサッシ枠にキズが付きにくい。
材質 ステンレス、POM樹脂 質量(g) 約20 タイプ 窓サッシ用 耐荷重(kg) 3まで(2個取付時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約6×5×4
1個(2個)
679 税込747
当日出荷

1パック(3個)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(2個)
1,090 税込1,199
当日出荷

強靭なゴム底が驚異の吸着力を実現(耐久温度-35~70℃) デスクやロッカーでの吊り下げに、オフィスの小物の吊り下げに、壁面やドアへの吊り下げに
用途完全防水ですので、リビング、キッチンなど用途に応じて広くお使いいただけます。
1個
419 税込461
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

大事な吊下げ物が不意に外れたりしないバネクリップ付。 フック部が上下に動くスイング設計なので、天井吊り下げでもご使用いただけます。 強力な吸着力と耐久性のゴム底(NBR)を使用。 屋外でも使える全天候型です。
用途自動車や玄関ドアのカギ吊り下げに。、逆さまに吊り下げたい時に。、サンシェードをしっかり張りたい時に。、すだれの吊下げに。 耐荷重(kg) 壁4、天井2
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付け簡単!ピタッと貼るだけ吸着フック強力な特殊吸着シート採用のフックです。しっかり固定できて、剥がす時は跡が残らずキレイ。シート面がほこりなどで汚れても、水で洗うだけで粘着力がよみがえるので、何回でも使えます。傷つけたくないけど、磁石がつかないとあきらめていた場所に最適です。【◎取り付けられる場所】吸着シートより大きいタイル、模様のないステンレス、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面、プラスチック面、透明ガラス、スチール製品(キャビネット・机・パーテーションなど)、プリント合板などに。
用途キッチン・給湯室・オフィス・リビング収納に
1パック(2個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外吊りすだれ対応のオプションパーツです。ネジ式でサッシ枠に簡単に取り付けできます。サッシ枠に傷がつきません。網戸にも取り付けできる2WAYタイプ
用途下部に取り付けることにより、すだれが揺れることを防止。 質量(g) 59 トラスコ品番 440-7628 材質(本体) 六ナイロン樹脂 材質(取付金具) ステンレス
1本
719 税込791
当日出荷

室内の温度上昇を抑えます。エアコンなどの効率がアップします。
用途夏場の日差し対策に。プライバシー保護に。 ブラウン 厚さ(mm) (上下サン)10 本体生地厚さ(mm) 1 材質 生地/ポリエチレン、桟/ABS樹脂 紫外線遮断率(%) 約89
1枚
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本品の接着剤面をライターであぶり、液状化させることによって接着させる製品です。
用途モルタル・ブロック・木部・スチール・コンクリート等に取付けられます。 土塀・クロス壁(壁紙)・塗装壁・プリント壁・もろい壁・大理石などの高級石材、直射日光や熱などで高温になる壁、ショックのかかる所、熱変形する場所には取付けられません。表面接着のため、荷重が垂直下向以外に掛からないようにしてください。 大切なものはネジ止めタイプをご使用ください。 耐荷重(kg) 5 材質 ステンレス 寸法H(mm) 35 寸法W(mm) 30
1パック(3個)
399 税込439
当日出荷

アルミ製のカラフルなL型フックです。 付属品の取付ネジ頭が、フックと同色に塗装されているので、デザイン性が損なわれません。
用途帽子など軽めのモノをかけるのに適しています。 材質 アルミ
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡単にはがせ、多くの材質の壁面(平滑面)に対応します。(壁紙や凹凸面には使用できません)壁面を傷めず、重量物もしっかり止まります。
仕様 粘着式(はがせるタイプ) 材質 フック:スチロール樹脂、タブ:ポリエチレン基材・ゴム系粘着剤
1パック(10個)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。 水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。 窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。 室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間) メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に 仕様 断熱効果約35% 材質 本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン 厚さ(mm) 約0.5 紫外線遮断率(%) 約68 幅(m) 0.9
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁面・窓周りに取付 超強力両面テープフック シェード・すだれ兼用で工具不要。取り付けられる所:ステンレス、アルミ、金属、プラスチック、ガラス、木材、モルタル、コンクリート等。取り付けられない所:土壁、布、壁紙等。屋外でも使える超強力両面テープタイプ。賃貸住宅などに最適。垂直面にも、水平面にも取り付け可能。取付方法。1.あらかじめフックを取り付ける位置を決めてください。2.本体部分の取り付け面の剥離紙を剥がし、目的の位置に取り付け面を強く押しつけてください。3.本体部分がしっかり固定されていることを確認し、24時間経過後、フック部分にシェードを掛けてください
用途すだれ、シェードの取り付けに。オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/シェードフック/簡単設置/簡単取付 材質 本体:ABS/ナイロン、フック:ナイロン、両面テープ:アクリルフォーム粘着材 取付 (シェード幅)1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個 耐荷重(kg) 3/組
1セット(2個)ほか
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

はがした跡が残りにくい、強力粘着テープで取り付けるフックです。
取付場所 木質新建材・柱・ガラス・タイル・ステンレス・プラスチック・金属塗装面 材質(テープ) ポリエチレン RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1パック(6個)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

はさんで回すだけで、鴨居・桟等に簡単にネジ止め出来ます。
用途鴨居、窓枠、棚、テーブル等、上下の巾が調整可能(取付幅参照)。 材質 (本体・ねじ)ABS樹脂 付属品 ネジ部に差し込む安全用ビニールキャップ付
1パック(2個)
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外でも使用できる強力耐荷重10kgタイプのボンドフックです。塀・外壁・ベランダなどのコンクリートや金属部、レンガ、木壁、外壁のタイルなどでも使用できます。フック部は奥行があるので、幅広なものを掛けるのにも最適です。フック部が左右に180度回転しますので、使用しない時は壁面側に倒して置けば邪魔にならずに、安全です。
耐荷重(kg) 10 仕様 粘着式 付属品 シリコンボンド1本 トラスコ品番 423-7510 材質 本体:ABS樹脂、フック部:ステンレス 質量(g) 29 寸法(縦×横)(mm) 91×43
1個
499 税込549
当日出荷

防水型スポットライト用取付金具です。
トラスコ品番 787-8249 適合本体 NLS05S/15/20シリーズ、G-S75 質量(g) 340 タイプ バイス 最大口開き(mm) 40 取付穴 M6×4(45mmピッチ)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷