アルミサッシ用ビスのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
119件の「アルミサッシ用ビス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミサッシ ネジ」、「アルミ用ドリルビス」、「サッシビス」などの商品も取り扱っております。
1パック(25個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1パック(210個)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アルミ板専用で、耐食性のあるステンレス材を使用しています。アルミ部材・アルミ外壁取付などアルミ部材専用のドリルねじです。
用途アルミ部材・アルミ外壁取付に。 頭部径(Φmm) 8 頭部高さ(mm) 3.0 適合ドライバー プラスNo.2 2018年トラスコ掲載ページ 2 0472
1セット(36本)ほか
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

通常の皿頭ねじよりも頭部外径が小さいタイプです。頭部を沈める必要のある作業に適しています。
用途頭部を沈める必要ある時に用いる。 材質/仕上 ステンレス(SUS304、XM7)。強度 A2-70 頭部形状 JIS規格 JIS B 1111規格品 穴の形状 十字穴 適合ドライバー (+)No.2
1パック(100個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

アルミ板専用で、耐食性のあるステンレス材を使用しています。座ぐりが施してあるアルミ部材の締結などアルミ部材専用のドリルねじです。
用途座ぐりが施してあるアルミ部材の締結に。 頭部径(Φmm) 8 頭部高さ(mm) 2.7 適合ドライバー プラスNo.2 2018年トラスコ掲載ページ 2 0472
1セット(41本)ほか
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。薄板(鉄・アルミ)に対してミヤガワ独自技術(バーリング効果)により、強い保持力が得られます。
用途とがり先では、安定した貫通が難しい薄鋼板の取付に。 トラスコ品番 856-1642 質量(g) 44.7 頭部径(Φmm) 8.0 頭部高さ(mm) 3.0 適合ドライバー プラスNo.2 最大適合板厚(mm) アルミ板(0.8~2.0)・鉄板(0.8~1.2) 2018年トラスコ掲載ページ 2 0471
1セット(33本)
1,098 税込1,208
当日出荷

1パック(65個)ほか
844 税込928
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ナベ頭にワッシャーが一体化したモドトラスは、広い頭部で部材を強力に押さえます。
適合ドライバー (+)No.2
1パック(10本)ほか
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじの呼び M4 頭部形状 ナベ 材質 ステンレス 穴の形状 プラスマイナス 十字穴番号 2 寸法d(mm) (最大)4/(最小)3.85 寸法G(mm) 5 寸法k(mm) 2.6 寸法m(mm) 4.2 寸法dk(mm) 7
1パック(15個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(13個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

室内側から鍵を使って施錠するので、ガラスを破っての侵入の防止に効果絶大です。アルミ板用のドリルネジが付属しているので、勝手口やサッシ窓への取り付けも簡単です
用途サッシ用簡易補助錠 付属品 (キー)2本、(ステンレスビス)2本、(ステンレスネジ)4本、(ドリルネジ)1本 材質(本体) 亜鉛ダイキャスト・真鍮
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(95本)ほか
455 税込501
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ねじの呼び M4 寸法G(mm) 5 材質 ステンレス 十字穴番号 2 寸法d(mm) (最大)4/(最小)3.85 頭部形状 トラス 寸法k(mm) 2.5 寸法m(mm) 4.3 穴の形状 十字穴 寸法dk(mm) 9.4
1パック(20個)ほか
539 税込593
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ビス下穴と皿面取りが同時にでき、アルミサッシの取付や、木工製品作りに最適!
適合 電気ドリル、充電式ドライバー、充電式ドリルドライバー 下穴ドリル寸法(mm) (JSS)Φ2.8 木ねじサイズ Φ3.1~4.1mm 面取り角度(°) 8.5mm×45°
1個
1,698 税込1,868
欠品中

1パック(65本)ほか
844 税込928
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

これ一本で下穴あけ・皿取り・ビス締めが可能。下穴錐とビットが一体化。鋭い刃先ですべらない!
全長(mm) 65 シャンク径(Φmm) 六角軸6.35 刃先径(Φmm) 1.5 適合電動機 インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分) 3000以下
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)