アルミスイッチボックスのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
179件の「アルミスイッチボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「1点BOX」、「セレクタースイッチ ボックス」、「スイッチボックス 春日」などの商品も取り扱っております。
キャビネット板厚(mm) カバー:3.0又は4.0。ボデー:3.0(6.0)又は5.0(6.0) 塗装色 ライトベージュ(5Y7/1) 材質 アルミ鋳造製 RoHS指令(10物質対応) 対応 扉形式 カバーをボトル締め
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)S-8595D穴なし
仕様 穴加工なし 材質 エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ) 寸法(mm) 85×95D 材質(本体) アルミ押出材 種類 蓋ネジ(上) 適合規格 防麈 表面処理 アルマイト処理
1台
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)S-4545D穴なし
仕様 穴加工なし 材質 エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ) 寸法(mm) 45×45D 材質(本体) アルミ押出材 種類 蓋ネジ(上) 適合規格 防麈 表面処理 アルマイト処理
1台
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1台ほか
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Φ22スイッチ穴が1個、2個、3個、4個の4サイズが選択可能な低価格型スイッチボックスです。両側面にΦ22ノックアウトがありますので通線が容易に出来ます。IP65以上の防水スイッチを使用した場合、防水保護等級はIP65です。
材質 ポリカーボネート(難燃性UL94V-0) ノックアウト Φ22×2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
1,188 税込1,307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 穴2穴2~3ヶ所(不等ピッチ)~3ヶ所(等ピッチ) 材質 エンドキャップ:樹脂(ABS)(ライトベージュ) 寸法(mm) 64×80 材質(本体) アルミ押出材 種類 蓋ネジ(横) 穴径(Φmm) 22.5 寸法L(mm) 96 適合規格 防水 表面処理 アルマイト処理 穴数 3 キャップ 樹脂
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

銅板製の丸みのある、やわらかなデザインです。
仕様 閉鎖形 取付可能対象 Φ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ。AK22、RC310-F形カムスイッチ 使用温度範囲(℃) -25~50 奥行(mm) (有効)73 保護構造 IP40 (IEC 60529) 塗装色 5Y7/1半ツヤ(JEM標準パネル色) 材質(ボックス) 鋼板製 配線引込口 二重半抜穴(Φ22/Φ27上面、下面) 使用周囲湿度(%RH) 45~85(-5~40℃において)
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様 壁掛型 エスコ品番 EA940DF-2 材質 鋼板 型式 AGAW313Y 穴径(Φmm) 30 取付穴数 2点 保護 IP40 サイズ(mm) 150×76×80(W×D×H)
1個
1,830 税込2,013
当日出荷

特性 防水・防塵 材質 取付ビス(ナベ):ステンレス、アースビス(ナベM4×5):鉄 ガスケット:ブラック 使用温度範囲(℃) -40~105 保護等級 IP67 締付トルク(N・m) カバー:1 材質(カバー) トップ:アルミダイキャスト ADC12 材質(ガスケット) シリコンOリング(硬度30°) 材質(ボディ) アルミダイキャスト ADC12 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

穴径(Φmm) 22.2 保護構造 IP40(IEC 60529・JEM1030) 耐電圧 AC2500V・1分間(充電部と非充電部間) 定格絶縁電圧(V) 600 絶縁抵抗(MΩ) 5以上 相対湿度 45~85%(結露しないこと) 塗装色 5Y7/1 半ツヤ 使用周囲温度(℃) -25~50(氷結しないこと) ユニット取付穴 材質(ボックス) 鋼板製 配線引込口 2重ノックアウト加工。ボックス上面/Φ22、Φ27。ボックス下面/Φ16、Φ20
1台
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塗装色 5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装) 保護構造 IP65(IEC 60529)、防噴流形(JIS C 0920) 定格絶縁電圧(V) 600 ユニット取付穴径(Φmm) 22.2(回り止め穴加工付) 絶縁抵抗(MΩ) 5以上 相対湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃) -25~50(ただし、氷結しないこと) 定格通電電流(A) 10 取付ユニット IDEC・Φ22コントロールユニット ユニット取付穴 材質(ボックス) アルミダイカスト製 配線引込口 エントランスハブボディ付、4~5点用/HNA33 G1(呼び28) 取付穴ピッチ(mm) 50(ユニット) 耐電圧(V/min) AC2500(充電部と非充電部間) 相対湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


寸法A(mm) 80 寸法C(mm) 75 スイッチ Φ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ・AK22(Φ22)、RC310F(Φ30)形カムスイッチ・Φ22、Φ25、Φ30形ブザー・Φ30丸胴形メータ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)S-6480D穴なし
仕様 穴加工なし 材質 エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ) 寸法(mm) 45×65D 材質(本体) アルミ押出材 種類 蓋ネジ(上) 適合規格 防麈 表面処理 アルマイト処理
1台
1,398 税込1,538
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

仕様 壁掛型 エスコ品番 EA940DF-5 材質 鋼板 型式 KGNW212Y 穴径(Φmm) ユニット取付穴:22 取付穴数 2点 保護 IP40 サイズ(mm) 150×76×80
1個
1,830 税込2,013
当日出荷

保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。 穴あきタイプは、Φ22コントロールユニットの取付けが可能。 穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプもご用意。 穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。 ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。
幅(mm) 76 奥行(mm) 59.5 適合機種 HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製) 材質 カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス 保護構造 IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時) 適合規格 IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94 相対湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと) 使用環境 汚染度3 使用周囲温度(℃) -25~60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm) 22 保存温度範囲(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 感電保護クラス ClassⅡ(適合機種搭載時)
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



蓋ネジ2本で蓋の取り外しが簡単な標準タイプ。
材質 エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ) 寸法(mm) 45×45D 材質(本体) アルミ押出材 種類 蓋ネジ(上) 穴径(Φmm) 16.1 適合規格 防麈 表面処理 アルマイト処理 穴数 1
1台
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)