アルミスクリードのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
89件の「アルミスクリード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スクリード」、「S型アルミスクリード」、「マキタ コンクリートバイブレーター」などの商品も取り扱っております。
軽量且つ頑強なアルミ合金製です。発売以来20有余年に渡る業界の定番且つ必需品です。伸縮柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に。
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


軽くて丈夫なアルミ製 アマ出しを行いながら、スムーズに均(なら)せます ハンドルはワンタッチで着脱OK ハンドルが1100~1800mmまでアジャスターで伸縮可能 コンパクトに収納、狭い所も作業が行いやすい 独自のギアの採用により角度自在で、ガタツキもなく壁際や、狭い場所も楽々作業が行えます! ヘッドが360°調整できる!
用途コンクリート土間の定規均し ブレード幅(mm) 80 ハンドル長さ(mm) 1100~1800
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

背面のコーナーも使用できるので凹凸の土間も手早くならすことかできます。 柄は折りたたみ式のため、持ち運びに便利です。 特殊アルミ角材柄はアルミ製で1000~1600mmの伸縮ができ90度に折りたたみができます。
用途モルタル・生コンクリート・その他土間材料のならし、延ばし作業に 材質 アルミ材・伸縮柄
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
当日出荷

立ったままの状態で土間のナラシ後の最終仕上げや機械作業後の波消し等が楽にできます。サイズが890mmなので、ナラシ部分に鉄筋などが出ていても当たりにくく、小回りが利きやすい!。防水、レベリング下のコンクリート金鏝作業、張り物下のコンクリート仕上げ作業、トップコート仕上げ作業などに!。固定式のたち鏝くん横型です。(角度を変える事は出来ません)。柄はネジ式ですが取り外しも可能です。簡易的ですが、コテ部を守るカバーは付属しております。
長さ(mm) (コテ)890 柄長さ(mm) 1300~2200
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源 リチウム電池(DC18V) セット内容 急速充電器、予備バッテリー
1台
199,800 税込219,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリートなどの打設時のナラシ作業に最適です。 アルミトンボよりも一回り小さい材料を使用し軽いので小回りが利きます。 柄は伸縮折りたたみ式でコンパクト収納ができます(脱着式ではありません)。 アルミ製で軽くて使いやすいです。
厚さ(mm) 20 タイプ 長方型 奥行(mm) 80 柄長さ(mm) 1000~1600
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量且つ頑強なアルミ合金製です。 ならし、アマ出し兼用タイプです。 柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に最適です。 トラスコ品番 851-0797 材質 アルミ 寸法(mm) 90×1300×1600 質量(kg) 2 作業幅(mm) 1300
1個
12,980 税込14,278
当日出荷


金コテ作業が立ったままの姿勢で楽に効率よくできます。自在金具付なので柄の角度を自由に調節できます。
用途防水下のコンクリート金コテ作業に。張り物下のコンクリート仕上げに。レベリング下のコンクリート金コテ作業に。トップコート仕上げ作業に。 トラスコ品番 851-0796 寸法(mm) 105×1030×1890 質量(kg) 2.0
1本
28,980 税込31,878
当日出荷

1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

トラスコ品番 758-3729 質量(kg) 2.1 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm) 1500×68×1500 作業幅(mm) 1500
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

立ったままの状態で土間のナラシ後の最終仕上げや機械作業後の波消し等が楽にできます。 ネジ式で替板の交換は楽にできます。 柄は伸縮折りたたみ式でコンパクト収納ができます(脱着式ではありません)。
幅(mm) 1000 質量(kg) 2.3 奥行(mm) 90 柄長さ(mm) 1000~1600 収納寸法・長さ(mm) 1500
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番 758-3737 質量(kg) 2.3 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm) 1800×68×1500 作業幅(mm) 1800
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

優れた操作性で快適打設。握り&持ちやすさを追求!
バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 3 振動数(min-1) 13000 振動部(直径×長さLmm) 25×221 連続使用時間(分) (目安)約25分(ランダムにコンクリート内を抜き差しした場合) 充電時間(分) 22 形式 フレキタイプ 振幅(mm) 1 作業量(目安) バッテリ2本で約11.1m3打設可能
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンクリート等の打設時のナラシ作業に最適です。サイズ巾が655mmなので、小回りがききやすく入りにくい場所などのならし作業に。軽くて丈夫なアルミ製トンボ。トンボ作業ができない狭い場所や、鉄筋などの立ち上がりが多い場合に役立ちます。柄は着脱できる1本ものタイプです。(取り付け時はプラスドライバーが必要です)
用途土間や基礎などのコンクリートならし 幅(mm) 655 厚さ(mm) (頭部)25 質量(kg) 1.1 奥行(mm) (頭部)60 柄長さ(mm) 1300
1本
7,398 税込8,138
3日以内出荷

軽量で高強度のマグネシウム合金製です。コンクリートが付着しにくい材質を採用しています。
用途コンクリート打設時の掻き寄せと拡散ならし作業。 トラスコ品番 851-0745 長さ(mm) 木柄:1350 全長(mm) 1390 質量(kg) 1.0 高さ(mm) 100 先幅(mm) 610
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

コンクリートなどの打設時のナラシ作業に最適です。 背面のコーナーも使えるので凸凹の土間面も手早くナラシができます。 柄は伸縮折りたたみ式でコンパクト収納ができます(脱着式ではありません)。 アルミ製で軽くて使いやすいです。
厚さ(mm) 30 タイプ 長方型 奥行(mm) 80 柄長さ(mm) 1000~1600
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ製の為とても軽いです。 滑り止めの溝入パイプ仕様です。
材質 アルミ合金 爪長さ(mm) 110
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)