- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- ペイントローラー
- アルミスライド継柄のおすすめ人気ランキング
アルミスライド継柄のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新84件の「アルミスライド継柄」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「継柄」、「アルミ伸縮ポール 3m」、「高所作業用伸縮ポール」などの商品も取り扱っております。
アルミ製で軽量!ローラーハンドルに取り付けられる延長用伸縮スライドタイプの継柄自在伸縮できるスライドで用途に合わせてお使いいただけます。
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類
ハンドル
RoHS指令(10物質対応)
対応
従来のアルミ製の継ぎ柄に比べ、軽量・安価で疲れ難い作業性を重視した商品。スライド式なので室内への移動が楽々。アルミ製で軽量。ローラーハンドルにつなげて、高所や壁面、床などの塗装時に便利。長さが自由に調整できます。
材質(グリップ)
PVC
材質(ジョイント)
PP
材質(パイプ)
アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業
仕様
伸縮3段式
タイプ
継ぎ柄
種類
ハンドル
材質(ねじ部)
(連結先端ネジ)スチール
主な用途
塗装用
材質(ジョイント)
樹脂
材質(クリップ)
樹脂
材質(パイプ)
アルミ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ジョイント部分をまわすことで最短850ミリから最長2000ミリまで伸縮します。
各社共通仕様なので利便性が高いです。
用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。
質量(g)
370
径(Φmm)
30
適合ハンドル
ハンドルねじ部M20のもの
トラスコ品番
301-8784
全長(mm)
850~2000
材質(本体)
アルミ、PE
種類
ハンドル
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
高所作業用として、長さが調整できるアルミポール。プロテックグラススクイジーに取り付け可能です。
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
仕様
3段式
全長(mm)
1950~4800
種類
ハンドル
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ローラーバケやコテバケに取り付けることにより、手が届きにくい高い所や、床などの塗装に腰を屈めず使用できます。
約530mm~約1200mmの間で長さを調節できる伸縮タイプ
用途アサヒペンローラーパケ・コテパケの延長に
全長(mm)
約530~約1200
種類
ハンドル
材質(柄部)
アルミ
主な用途
塗装用
縮長(mm)
530
RoHS指令(10物質対応)
対応
伸長(mm)
1200
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
持ち運びしやすい
ショートタイプ登場
先端部品(キャッチヘッド)を取付けることで、高所のランプ交換や清掃、点検、計測器の支持等ができます。
足場不要・高所作業車不要
堅牢で軽量なアルミ製ポール
作業しやすい長さを微調整できるフリーストップ構造
用途高所のランプ交換や清掃、
点検、計測器の支持等
色
シルバー
縮長(m)
1.4
材質(パイプ)
アルミ
材質(ジョイント)
ABS樹脂
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
仕様
2段式
全長(mm)
1800(伸ばしたとき)
種類
ハンドル
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。
高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
全長(mm)
850~2000
材質(本体)
アルミ
質量(g)
370
種類
ハンドル
縮長(mm)
850
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
伸長(mm)
2000
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
凹凸加工でアルミ強度を向上させた高所清掃作業用ポール。先端に別売のSSスクイジー、スカイ・スタンダードウォッシャー(スカイ・マイクロウォッシャー)、スーパークリーンL、スカイ・ウォーターブラシセットを取り付けることができます。
用途業務用高所作業ポール
レバーを押すだけ、ワンタッチで固定できます。伸縮の手間を解消、作業効率が向上します。
材質
パイプ:アルミ合金、ネジ部:亜鉛合金、ワンタッチスイッチ部:ABS、グリップ:TRP
RoHS指令(10物質対応)
対応
アルミ製の5段式の伸縮ポールです。
先端に雪落とし、雪切りの頭を取り付けて使用します。
トラスコ品番
819-0944
材質
アルミ
全長(mm)
収縮時1860、最大時7000
質量(kg)
2
適合品番
24001、24003、24031
1本
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
用途物干し
材質
(エンドキャップ)ポリプロピレン
パイプ径(Φmm)
(外)29、(中)25
材質(パイプ)
ステンレス巻きパイプ
ふみ台や脚立を使わず、床に立ったまま安全に高所作業ができる。
作業しやすい長さを微調整できる「フリーストップ構造」
先端部品を替えることで、ランプ交換以外にも高所のクリーニング、計測器の支持等ができます。
縮長(m)
約1.9
ジョイント部を調整する事でお好きな長さにできる軽量タイプの継柄
種類
ハンドル
材質(ハンドル)
AL
軽くてタフなスライド継柄。ローラーハンドル取り付け時のぐらつきやブレを抑制、作業性もアップします。
材質(グリップ)
EVA
材質(ジョイント)
PA
材質(パイプ)
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
高所の窓清掃に最適な超ロングタイプの伸縮柄。アルミ製で軽量、耐久性も抜群です。
用途ハイポール用伸縮ポール
材質
(ポール):アルミ、グリップ:TPE樹脂、(ジョイント):ポリプロピレン・TPE樹脂
ローラーハンドルにつなげて、高所や壁面、床などの塗装時に便利。