アルミダイキャストのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
7,943件の「アルミダイキャスト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミダイキャストボックス」、「sma ケーブル」、「ダイキャスト」などの商品も取り扱っております。

特性 防水・防塵 材質 取付ビス(ナベ):ステンレス、アースビス(ナベM4×5):鉄 ガスケット:ブラック 使用温度範囲(℃) -40~105 保護等級 IP67 締付トルク(N・m) カバー:1 材質(カバー) トップ:アルミダイキャスト ADC12 材質(ガスケット) シリコンOリング(硬度30°) 材質(ボディ) アルミダイキャスト ADC12 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台
特価
6,798 税込7,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

仕様 ボディ材質 = アルミダイキャスト。外形寸法 = 114.5 x 63.6 x 30.3mm。外部長さ = 114.5 mm。外部幅 = 63.6 mm。外部高さ = 30.3 mm。色 = ナチュラル。蓋色 = ナチュラル。フランジ = N。シールド = Y。。アルダイキャストミエンクロージャ、EMI / RFIシールド付き. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 縁付きのふたで、40dB (10MHz)や76dB (100kHz)よりも優れたEMI/RFI遮蔽を実現 亜鉛めっき軟鋼のM3.5固定ねじ ボックスは、最大250 ℃まで素材や構造への悪影響なしに使用可能 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

仕様 ボディ材質 = アルミダイキャスト。外形寸法 = 114.4 x 63.7 x 55.1mm。外部長さ = 114.4 mm。外部幅 = 63.7 mm。外部高さ = 55.1 mm。色 = ナチュラル。蓋色 = ナチュラル。フランジ = N。シールド = Y。。アルダイキャストミエンクロージャ、EMI / RFIシールド付き. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 縁付きのふたで、40dB (10MHz)や76dB (100kHz)よりも優れたEMI/RFI遮蔽を実現 亜鉛めっき軟鋼のM3.5固定ねじ ボックスは、最大250 ℃まで素材や構造への悪影響なしに使用可能 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

1台ほか
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)


1台
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

平板カバー付の低価格アルミシャーシです。 カバーの付け外しがしやすく、機器の組み込みやメンテナンスが容易な多用途ケースです。 内面が導通となりますので、アースやグランドが取り易くなります。
材質 アルミ板A1100P メタリックシルバー塗装 表面処理 裏面 導通処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質 アルミダイキャスト 仕様 ●カバー締め付けトルク(N・m):1●材質(ボディー):アルミダイキャスト●材質(トップカバー):アルミダイキャスト●材質(端子ビス):鉄(ナベM3.5)●材質(端子基台):PBT樹脂(UL94V-0)●材質(端子台取付ビス):鉄(ナベM4、M6)●材質(カバースクリュー):ステンレス●表面処理(ボディー):グレー塗装●表面処理(トップカバー):グレー塗装●表面処理(導電板):ニッケルメッキ●表面処理(端子ビス):ニッケルメッキ(ナベM3.5)●表面処理(端子台取付ビス):三価クロメート(ナベM4、M6)●表面処理(カバースクリュー):無処理●色(端子基台):ライトグレー●個数:トップカバー・ボディー・ガスケット・端子基台×1、カバースクリュー×4、端子台取付ビス(ナベM4、M6)×2~4、導電板×6~30、端子ビス(ナベM3.5)×12~60●定格適合電線(mm2):1.5●標準締め付けトルク(N・m):0.8 使用温度範囲(℃) -40~80 定格電圧(V) 400 定格電流(A) 17.5 保護等級 IP65 材質(ガスケット) ポリウレタン 材質(導電板) 真ちゅう RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


中継用、端子台収納用、操作用にご利用いただけます。
塗装色 ベージュ色(マンセル値:5Y7/1) 保護等級 IP4X 材質(ボディ) 鉄 1.2mm アース端子 端子ネジ 黄銅M5×15
1面
4,998 税込5,498
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。 上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。
材質 サイド金具:鋼板 SPCC t2、取付ビス(皿M3):鉄 表面処理 上・下カバー・パネル:塗装、サイド金具:三価クロメート、取付ビス(皿M3):三価黒クロメート 材質(カバー) アルミ押出材 A6063S-T5(上・下) 材質(ゴム足) 合成ゴム RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(パネル) アルミ板 A1100P t1.5
1台
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

シンプルな構造で上下カバーがアルミ押出材のケースです。 パネルのエッジ部はアルミ削り出し加工の為、高級感ある仕上がりです。産業機器はもちろん、オーディオ機器へのご利用にも適しています。
材質 取付ビス(六角穴付):ステンレス 表面処理 パネル:シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、上・下カバー:アルマイト&クリア塗装、取付ビス(六角穴付):無処理 材質(カバー) アルミ押出材 A6063S-T5(上・下) 材質(ゴム足) ポリウレタン・合成ゴム 色(カバー) シルバー・ブラック(上・下) 色(ゴム足) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(パネル) アルミ板 A1050P
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

塗装色 ライトベージュ(5Y7/1) 仕様 防塵、防水パッキン付 材質 アルミ鋳造製 保護等級 IP66 設置場所 屋内、屋外兼用 材質(基板) 鉄製1.6mm RoHS指令(10物質対応) 対応 キャビネット板厚(mm) カバー:3~4。ボデー:3~3.5 扉形式 カバーをねじ止め
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質 取付ビス(トラスM3×5):鉄 表面処理 取付ビス(トラスM3×5):ニッケルメッキ 材質(カバー) アルミ板 A1100P 材質(シャーシ) アルミ板 A1100P 色(カバー) メタリックシルバー 色(シャーシ) メタリックシルバー RoHS指令(10物質対応) 対応 表面処理(カバー) 表面:塗装、裏面:導通処理
1個
809 税込890
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


仕様 ボディ材質 = アルミダイキャスト。外形寸法 = 222.1 x 145.9 x 55.9mm。外部長さ = 222.1 mm。外部幅 = 145.9 mm。外部高さ = 55.9 mm。IP 保護等級 = IP66。色 = ナチュラル。蓋色 = ナチュラル。フランジ = N。シールド = Y。。EMI/RFI - IP66. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 厚さ3 mmのふたに含まれるネオプレン製自己粘着シールとステンレススチールねじにより、IP66保護等級を実現 ステンレススチールM3.5 x 16 mm固定ねじ シールの使用温度範囲は-34 → +80 ℃。ただし、ボックスは最大250 ℃まで耐久可能 ボックスは先細のため、積み重ね不可 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

仕様 ボディ材質 = アルミダイキャスト。外形寸法 = 114.7 x 89.7 x 55.1mm。外部長さ = 114.7 mm。外部幅 = 89.7 mm。外部高さ = 55.1 mm。色 = ナチュラル。蓋色 = ナチュラル。フランジ = N。シールド = Y。。アルダイキャストミエンクロージャ、EMI / RFIシールド付き. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 縁付きのふたで、40dB (10MHz)や76dB (100kHz)よりも優れたEMI/RFI遮蔽を実現 亜鉛めっき軟鋼のM3.5固定ねじ ボックスは、最大250 ℃まで素材や構造への悪影響なしに使用可能 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷