- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- アルミチャンネル 25mmのおすすめ人気ランキング
アルミチャンネル 25mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新118件の「アルミチャンネル 25mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「u字 アルミ」、「コの字 棒」、「コの字型鋼材」などの商品も取り扱っております。
幅(mm)
25
高さ(mm)
15
厚さ(mm)
2.0
材質
アルミ(A6063S T5)
表面処理
B1アルマイト
軽量で加工性が優れています。 アルミチャンネルです。
用途構造材に。 裏側で補強金具や止め金具に。
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。
タイプ
チャンネル
RoHS指令(10物質対応)
対応
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 モール材アルミチャンネルです。
用途引出しのレール 棚の補強 サッシ ボードやパネルの囲いなどに。
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
チャンネルとは、コの字形をした形材です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
タイプ
チャンネル
比重
2.71
切断方法
鋸切断
参考準拠JIS規格
JIS H4100
サービス分類
オーダー・加工
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。
タイプ
チャンネル
RoHS指令(10物質対応)
対応
エスコ品番
EA440HB-25A
長さ(mm)
1000
寸法(mm)
25×25
1個
¥6,920
税込¥7,612
翌日出荷
寸法L(mm)
1820
寸法H(mm)
14
寸法T(mm)
1.5
寸法W(mm)
25.2
仕上
ブロンズ
適合厚さ(mm)
25
1本
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 アルミチャンネルです。
用途構造材に。 下地などに。 見切りに。 端の目隠しに。 カットして補強金具や止め金具に。
用途見切り
端の目隠し
カットして補強金具や止め金具として使用できます。
材質
A6063S
幅(mm)
30
厚さ(mm)
2
高さ(mm)
15
表面処理
B1アルマイト
ホビーやDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミチャンネルです
ボードやパネルの囲いフレームとしてのご使用にも適しています
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。
タイプ
チャンネル
RoHS指令(10物質対応)
対応
金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
材質
アルミ
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・ガラス引き戸の破損止やレール、パネルや鏡ミラーなどの枠、家具や建具の目地として。
タイプ
チャンネル
金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
材質
アルミ
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質
6063アルミ
長さ(mm)
1000
幅(mm)
25
仕上
アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。適応パネル厚は13、16、20 mmです。
用途2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
全長(mm)
2000
用途見切り
端の目隠し
カットして補強金具や止め金具として使用できます
寸法(mm)
20×20
厚さ(mm)
2.0
材質
アルミ(6063S)
仕上
B1アルマイト