- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- グリース
- アルミックスのおすすめ人気ランキング
アルミックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新281件の「アルミックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三層管 面取り」、「モラブアロイ」、「エクセライト」などの商品も取り扱っております。
厳選された精製鉱油を複合アルミニウム石けんで増ちょうした耐荷重性に優れた万能グリースです。
従来、万能グリースとして広く使用されているリチウムグリースや複合カルシウムグリースなどより優れた数多くの特性を備えており、より広い領域で大きな潤滑効果を発揮します。
商品タイプ
アルミニウムコンプレックスグリース
特性
耐荷重性
外観
淡褐色粘ちょう状
増ちょう剤
複合アルミニウム石けん
基油
鉱油
動粘度(mm2/s)
13.0(100℃)
危険物の類別
非危険物
精製鉱油を複合アルミニウム石けんで増ちょうした万能グリースです。
従来、万能グリースとして広く使用されているリチウムグリース・複合カルシウムグリースなどより優れた数多くの特性を備えており、より広い領域で大きな潤滑効果を発揮します。
商品タイプ
アルミニウムコンプレックスグリース
外観
淡褐色粘ちょう状
増ちょう剤
複合アルミニウム石けん
基油
鉱油
動粘度(mm2/s)
13.0(100℃)
危険物の類別
非危険物
極圧性、機械安定性に優れ、あらゆるグリース潤滑に万能に活躍します。
使用温度範囲(℃)
-20~125
危険物の類別
非危険物
耐熱性・耐水性に優れた複合アルミニウム石けん基グリースに、二硫化モリブデンを効果的に配合したもので、高温・高荷重の軸受に適し、給脂間隔を延長し省力化をはかります。
商品タイプ
アルミニウムコンプレックスグリース
特性
耐熱性、耐水性、耐荷重性
外観
灰黒色粘ちょう状
増ちょう剤
複合アルミニウム石けん
基油
鉱油
動粘度(mm2/s)
13.0(100℃)
危険物の類別
非危険物
添加剤の効果により二硫化モリブデンが金属により吸着して摩擦係数の小さい層を作り焼き付きや磨耗を防止する。特殊な分散剤を配合してあるために磨耗粉や生成炭化物を分散し軸受の損耗を防止する。
用途極圧、振動のあるベアリング(建設機械、圧廷機、クラッシャー、振動篩)。継手類(ボールジョイント、ユニバーサル、カップリング)。摺動面(平軸受、ブッシュ、コントロールケーブル)
成分
鉱物油
色
黒
タイプ
蛇腹式カートリッジ
使用温度範囲(℃)
-15~150
ちょう度
No.2
危険物の類別
非危険物
特性
極圧性、耐磨耗性、焼付防止
商品タイプ
モリブデン入りリチウムグリース
潤滑性、防錆性、耐水性に優れています。高温下で固化しにくい耐熱グリスです。
用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。
ちょう度
No.2
色
黄
特性
潤滑性、防錆性、耐水性、耐熱性
トラスコ品番
473-6435
質量(g)
400
使用温度範囲(℃)
-20~200
容量(g)
400
主成分
鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物
危険物の類別
非危険物
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
高度に精製した鉱油タイプの基油に極圧添加剤等を配合したリチウム石けん基グリースです。
潤滑性、耐荷重性が優れており、通常の使用条件はもちろん、特に荷重条件の過酷な箇所で優れた性能を発揮します。
増ちょう剤として耐熱性の優れたリチウム石けんを用いていますので、広い温度範囲で使用できます。
耐水性が優れており、多量に水を含んだ状態でも軟化、流出を最小限におさえます。
水分存在下にあっても、優れた錆止め性能を発揮します。
圧送性(ポンパビリティ)、および吸引性(スランパビリティ)が良好なので、集中給脂装置に使用するのに適しています。
増ちょう剤
リチューム
基油
鉱油
色
茶褐色
危険物の類別
非危険物
特性
潤滑、耐水、防錆
商品タイプ
リチウムグリース
給水・給湯配管システム用のアルミックスパイプ。
呼び径(A)
13
材質
架橋ポリエチレン、アルミニウム
長さ(m)
100
最高使用温度(℃)
95
水圧
(最高使用)0.6MPa
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
高粘度精製鉱油を基油とし、ウレアを増ちょう剤とした高温用グリースで、耐熱性、耐水性および防錆性に優れたグリースです。
特にエマルーブLは圧送性に優れた集中給脂用グリースで、連続鋳造設備軸受などの高温でかつ水の掛かる箇所で優れた性能を発揮いたします。
さらに、高温(250℃以上)でも重合物を生成しないタイプのウレアを使用しており、集中給脂装置での配管詰まりを起こさない信頼性の高いグリースです。
商品タイプ
ウレアグリース
特性
耐熱性、耐水性、防錆性
使用温度範囲(℃)
-10~200
滴点(℃)
260以上
外観
淡褐色粘ちょう状
増ちょう剤
ウレア
基油
鉱油+ポリマー
動粘度(mm2/s)
30.0(100℃)
蒸発量(%)
0.25
危険物の類別
非危険物
ウレア系増ちょう剤を使用した汎用型グリースでウレア系グリースの中では最も安定している。高温潤滑寿命、機械的安定性、耐水性に優れる。
使用温度範囲(℃)
-20~200
外観
淡褐色粘ちょう状
増ちょう剤
ウレア
色
淡褐色
危険物の類別
非危険物
商品タイプ
ウレアグリース
仕様
袋ナット回転式
付属品
パッキン付
材質
青銅
寸法L(mm)
65
ねじ径
G13
寸法Z(mm)
G1/2
ねじサイズ
G13
非常に苛酷な条件の高荷重用途に適した万能グリース。防錆力、シール性、せん断安定性に優れる。
用途低速高荷重ベアリング、ブッシュ、スライド、スクリュー等に適する。
商品タイプ
リチウムグリース
特性
防錆性、シール性、せん断安定性
引火点(℃)
235
滴点(℃)
182
増ちょう剤
リチウム系
動粘度(mm2/s)
951(40℃)、85.5(100℃)
危険物の類別
非危険物
脱鉛の低公害万能極圧型グリース。耐熱、耐圧性が高く、衝撃荷重のある条件下でもすぐれた潤滑効果を発揮する。
使用温度範囲(℃)
-20~130
増ちょう剤
リチウム
外観
茶褐色粘ちょう状
色
茶褐色
基油
鉱物油
危険物の類別
非危険物
商品タイプ
リチウムグリース
材質
青銅
寸法L(mm)
69
ねじ径
Rc13
寸法Z(mm)
Rc1/2
パイプ径(Φmm)
13
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、パイプとの接合部が目視で確認できる、パイプをまっすぐに差し込んで取付け
材質
青銅
形状
ストレート
種類
アルミックス用ワンタッチ継ぎ手
接続ねじ種類
Rc
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
施工性に優れ、作業時間が短縮できます。
非常に軽く、施工性に優れています。
高温に強く、配管からいやなニオイがしません。
保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
流体
冷温水
最高使用圧力(MPa)
0.75
使用温度範囲(℃)
0~95
保温材厚(mm)
10
二硫化モリブデン配合の耐摩耗性に優れた低粘度でベタツキが少ない多用途潤滑油。
用途チェーン潤滑、コンベア、ワイヤーロープなど。
粘度
22
適合範囲
チェーン潤滑、コンベア、ワイヤーロープ
引火点(℃)
185
流動点(℃)
-45
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm2/s)
59(20℃)、22(40℃)、3.9(100℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
360mL
グリス種類
モリブデングリース
密度(g/cm3 at15℃)
0.891
危険物の性状
非水溶性
特殊合成油を使用した広温度範囲用長寿命グリースで、低温から高温まで安定した潤滑性を有し、防錆性、音響特性にもすぐれた画期的な製品で、ベアリングメーカーに多くの実績をもっている。
外観
淡褐色粘ちょう状
使用温度範囲(℃)
-50~150
T102T、T102T-2YとT6150T-4を接続する際に使用する面取器です。
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷