アルミテープ 剥離紙なしのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
128件の「アルミテープ 剥離紙なし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「煙突用耐熱テープ」、「アルミテープ」、「ALKテープ」などの商品も取り扱っております。
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。手切れ性に優れています。 剥離紙がついていないので作業性が高い商品です。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。 厚さ(mm) 0.2 長さ(m) 20 粘着力(N/10mm) 12.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1巻
669 税込736
当日出荷

強粘着タイプのアルミ箔テープです。はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。手で切断可能。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。 仕様 ツヤなし タイプ ツヤなし 基材厚さ(mm) 0.12 粘着力(N/10mm) 7.2 引張強度(N/25mm) 127.5 引張強度(N/10mm) 51 粘着力(N/25mm) 18 粘着タイプ 強粘着
1巻
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミクラフト粘着テープのはく離紙なしタイプです。
用途民間工事物件向き 保温材目地シール。 表面処理 剥離処理 引張強度(N/25mm) 145 引張強度(N/10mm) 58 粘着力(N/25mm) 16.5 保持力(分) 40℃/落下500 再生材使用 使用
1巻ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高接着性で、低温・高温時使用において優れています。耐久・耐候性に優れています。取り扱い作業性に優れています。手切れ性に優れています。手で切断可能。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。 仕様 剥離紙なし 質量(g) 200 基材厚さ(mm) 0.125 粘着力(N/10mm) 13 引張強度(N/25mm) 127.5 引張強度(N/10mm) 51 粘着力(N/25mm) 32.5 特性 耐久性、耐候性
1巻ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

制振材・シール材・補修材として最適なアルミテープです。粘着付(剥離紙なし)
用途スピーカー周辺の制振に。 幅(mm) 約50 長さ(m) 6 アズワン品番 64-5072-30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
729 税込802
翌々日出荷

耐熱性に優れ、強力に接着させたい家電部品の固定や冷蔵庫などの放熱パイプの固定にご利用いただけます。
用途家電部品の固定用 冷蔵庫などの放熱パイプの固定用 表面処理 剥離処理 伸度(%) 6 タック(ボールNo.) 8 粘着力(N/10mm) 9 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm]) 33.3[8.4] 引張強度(N/25mm) 83.25 保持力(分) 40℃/落下500 特性 耐熱性
1ケース(48巻)ほか
55,980 税込61,578
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光沢タイプ。難燃性 UL510 Flame retardant (File No. E56086)
用途電磁波のシールド、スイッチングトランスのショートリング、通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。 基材厚さ(mm) 0.08 伸び(%) 10 引張強度(N/25mm) 142.2 粘着力(N/25mm) 19.61(対ステンレス) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 難燃性
1巻
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強粘着タイプのアルミ箔テープです。 はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。 手切れ性が良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。 仕様 手で切断可能 質量(g) 500 基材厚さ(mm) 0.125 粘着力(N/10mm) 7.2 引張強度(N/25mm) 127.5 引張強度(N/10mm) 51 粘着力(N/25mm) 18 粘着タイプ 強粘着
1巻ほか
2,388 税込2,627
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強粘着タイプのアルミ箔テープです。 はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。 手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。 ツヤなしタイプです。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。 トラスコ品番 206-8458 幅(mm) 25 厚さ(mm) 0.16 材質/仕上 アルミ箔ポリエチレン 質量(g) 250 タイプ 【筆記可否】不可 長さ(m) 50 引張強度(N/mm) 51/10 アズワン品番 64-8734-73 粘着力(N/mm) 7.2/10 紙管サイズ(Φ) 76mm つや 最大テープ外径(Φmm) 130
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

耐熱性を備えた厚み0.05mmのアルミ箔基材(ツヤなし)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。 国土交通省仕様適合品です。 切断にはカッターが必要。
用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

屋外での使用にも最適。
用途流し台などの水廻りのすき間シールに。 金属屋根、外壁などの防水修理に。 空調ダクトの補修に。 基材厚さ(mm) 0.05 引張強度(N/25mm) 36.7 粘着力(N/20mm) 18.7 粘着力(N/25mm) 23.3 引張強度(N/20mm) 29.4 剥離紙 あり 特性 耐水、耐候性
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密防水用 気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など 仕様 手で切断可能 質量(g) 190 タイプ 片面 使用温度範囲 -10~100℃ 伸度(%) 3 保持力(mm) 0.1 粘着力(N/10mm) 12 引張強度(N/25mm) 170 引張強度(N/50mm) 351±49 剥離紙 なし 展開力(N/25mm) 1 光沢 あり 特性 耐候性 粘着タイプ 強力
1巻ほか
779 税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外などに使用が最適なアルミ箔テープです。凸凹面や曲面などにもしっかりとフィットします。
用途ダクトや配管の保護に。 仕様 光沢なし・離型紙付き 基材 アルミ 粘着剤 アクリル系 引張強度(N/25mm) 75 粘着力(N/25mm) 18 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。 可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。 アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。 テープ表面には光沢もあります。
用途配管、ダクトなど 基材厚さ(mm) 0.18 耐熱温度(℃) -30~130 主な用途 配管用 粘着力(g/25mm) 3000 粘着力(N/25mm) 29.4 特性 耐熱、防炎、遮熱、耐久性 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.1MB) 化学物質安全性参考資料 (0.7MB) 粘着タイプ 強力
1巻
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 光沢あり 基材 アルミ 粘着剤 アクリル系 引張強度(N/25mm) 75 粘着力(N/25mm) 18 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1巻
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。 耐光性を必要とするテープとして開発したものです。 熱・光幅が優れています。 透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。 基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。 アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。 米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。 -50~150℃での連続使用に耐えます。 その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。
用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用 使用温度範囲 -50~150℃ 破断伸度(%) 5 基材厚さ(mm) 0.075 粘着力(N/10mm) 5.50(180ピール) 引張強度(N/25mm) 137.5 引張強度(N/10mm) 55 粘着力(N/25mm) 13.75 特性 熱伝導性、耐薬品性、耐熱、耐寒、耐水、耐油、柔軟、導電、遮光性
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強粘着タイプのアルミ箔テープです。 はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。 手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。 タイプ ツヤあり 基材厚さ(mm) 0.12 粘着力(N/10mm) 7.2 引張強度(N/25mm) 127.5 引張強度(N/10mm) 51 粘着力(N/25mm) 18 粘着タイプ 強粘着
1巻
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱・耐火・防炎・遮熱用として、空調設備・保冷保温配管・ダクトシートなどに最適。 アクリル系強力粘着剤を使用、どこにでもよく付き扱い易く優れた耐久性があります。
基材厚さ(mm) 0.1 耐熱温度(℃) -30~130 粘着力(g/25mm) 3000 粘着力(N/25mm) 29.4 特性 耐火、防炎
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

屋外などに使用が最適なアルミ箔テープです。凸凹面や曲面などにもしっかりとフィットします。 低温接着性に優れ、常温と変わらない安定した粘着力を示します。 低VOCタイプのため粘着剤特有の臭いが少ないです。
用途ダクトや配管の被覆・保護に。保温材などの目地に。 外断熱・内断熱工法に。屋根部・開口部・外壁部・内壁部。 トラスコ品番 790-0635 幅(mm) 50 厚さ(mm) 0.1 質量(g) 260 長さ(m) 25 使用温度範囲 0~80℃ 引張強度 42N/10mm
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

高温個所の補強や補修に。
用途ポット式ストーブや湯沸器のダクトシール・補強に エンジンルーム内など高温のかかる個所の補強・補修に 基材厚さ(mm) 0.04 耐熱温度(℃) -50~250 引張強度(N/25mm) 150 粘着力(N/25mm) 12.0 特性 耐熱
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)