- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- アルミドア 取手のおすすめ人気ランキング
アルミドア 取手のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新140件の「アルミドア 取手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ 取手」、「取っ手 長い」、「両面ハンドル」などの商品も取り扱っております。
閉めたときにも余裕があるL型です。
用途サイドポールに取り付け開閉操作を容易にする。
仕様
固定ネジ・ピアスビス付
トラスコ品番
835-3614
材質/仕上
アルミ・ダイカスト
質量(g)
182
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
取手
取扱説明書
(0.4MB)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
材質
アルミ合金
付属品
+丸皿木ねじ(2.7×16)×2本
仕上
アルマイトシルバー
取手
取手
材質
ステンレス(SUS304)
付属品
M8ボルト
トラスコ品番
849-0022
長さ(mm)
300
幅(mm)
25
質量(g)
850
取手
取手
取付扉厚(mm)
10~55
1セット(2個)
¥9,998
税込¥10,998
91日以内出荷
シリーズ
Wロックシリーズ
形状
ノブ・ローズ/チューリップノブ
型式
ピンシリンダー
色
ステンレスサテン目
バックセット
100mm
各メーカーのインテグラルロックタイプに対応。
優れた利便性を発揮するDAC-2型
他社メーカーにも対応する可変取付脚ピッチ
ピッチを44mmと50mmに変換できる可変取付脚機能により、他社メーカーの錠本体にも使用でき、しかもスピーディな取り替えも実現しました。またすべてのバックセットに対応するとともに、アルミ扉、木製扉にも変換できる万能型です。
対応戸厚(mm)
25~42
シリンダー
5本ピンシリンダー キー3本付
材質/仕上
(ノブ)、(ローズ)ステンレス鋼板製/ペーパー(S32P)
適合
(ユーシン・ショウワ)インテグラルロック、(美和)HBZ型式、(ゴール)Gロック型式、UCロック型式、(アルファ)Wロック型式、ミリオンロック型式、(エポー)EXロック型式、CF100型式
種類
ドアノブ
取手
握り玉
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ステンレス素材を活かしたシンプルなドアハンドルはベーシックに使用でき、さまざまな空間にとけこみます。
材質
ステンレス
仕様
スマートキーパー対応
付属品
ビス(M8)
セット内容
内外1セット(ドア1枚分)
取付穴
フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16
取手
取手
鋳物製で堅牢、ステンレスなので錆びずに衛生的です。
材質
SUS304
ステンレス製の外付タイプの取手です。材質がステンレスの為、耐熱・耐塩・耐薬品・耐酸・耐食性に優れています。
用途厨房・食品関係・医療機器・船舶・車輌等
材質/処理
SCS13/バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
開きドアや引戸に使用する両面ハンドル。
用途開きドア、引戸等でドアの開閉に使用するハンドル
材質
アクリル樹脂
全長(mm)
192
ビスピッチ(mm)
170
幅(mm)
22
色
乳白
奥行(mm)
51
取付ねじ
M8ボルト
取手
取手
ドア厚(mm)
33~36
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
取付ねじをカバーで覆い、グリップとブラケットにも圧入固定式を採用したため、デザインを損なうねじ等が見えません。
用途車輌・工作機械・住宅設備等
材質/処理
(グリップ)A6061S/梨地・アルマイト(白色)。(ブラケット(L)(R))/ADC/塗装(シルバー)。(カバー)ポリプロピレン/グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途各種取手
材質(本体)
SS400・SPCC
仕上
ユニクロメート
取手
取手
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
用途一般機器、設備
材質
ポリアミド(PA6 GF30)+アルミニウム(Al)
仕上
黒色+アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
インテグラルロック・スタンダードタイプ。
材質
ノブ/ステンレス鋼板製。ローズ/ステンレス鋼板製
仕様
木扉・スチール扉併用、外開き、左右併用(上下をひっくり返す事により対応)、片開き用
種類
ドアノブ
シリーズ
ISシリーズ
仕上
ノブ/ペーパー(S32P)/Aノブ。ローズ/ペーパー(S32P)
アルミパイプなので、カットする事によりビスピッチを調整できます。
材質/仕上
(本体)アルミ/アルマイトメッキ、(台座)ABS樹脂/樹脂メッキクローム
寸法H(mm)
32
付属品
ビス(4×25mm)
色
シルバー
寸法W(mm)
15
パイプ径(Φmm)
11
取手
ハンドル
パネル等に前面から取付けられるタイプです。角度をつけたことにより握りやすい。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理
ZDC/Cr
質量(g)
98
許容荷重(N[kgf])
587(60)/垂直
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
サテン仕上のステンレス鋼製面付ハンドルです。
材質
ステンレス鋼(SCS13)
高さ(mm)
26
質量(g)
60
種類
ハンドル
長さL(mm)
124
グリップ径(Φmm)
10
仕上
サテン仕上
取付け方法
丸穴
推奨ねじ
M4ねじ、六角穴付きボルト
ピッチP(mm)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
用途ドア・引出し等のハンドルにお使いいただけます
取手
取手
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状
(フロント)上下L
バックセット
100mm
ビスピッチ(mm)
110