アルミドア 蝶番のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
159件の「アルミドア 蝶番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フロンティア丁 番」、「ギボシ蝶番」、「マリック 丁番」などの商品も取り扱っております。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長さ(mm) 127 材質 羽根:アルミ、軸:ステンレス 幅(mm) 98 板厚(mm) 3.2 種類 旗丁番 仕上 羽根:プレアルマイト(シルバー)、軸:生地 係数 4.1 ねじ穴数 10
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

シリーズ 300シリーズ 仕様 ストップ機構 種別 開き勝手左右兼用 (表面)シルバー 縦(mm) 153 横(mm) 102 扉開閉方式 最大開扉角度/180°一方開き 適合扉高さ(mm) 2000以下 適合扉厚(mm) 30以上 ストップ角度 85°~180° 適合扉 木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(室内ドア用) ねじ穴数 8 適合扉幅(mm) 800以下 適合扉質量(kg) 30以下
1セット(2個)
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等 材質 ステンレス鋼板(SUS-304) 種別 設備・機械 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
89 税込98
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

新日軽(LIXIL)丁番 A8H30N
シルバー 適合 アルミサッシ、コンポーレ1800、コンポーレ1800防火、マイコンポーレ、出入口ドア2X4シリーズ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ステンレス鋼製の平蝶番です。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン タイプ 平行形 種類 平蝶番 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 (羽根・軸)SUS304 仕様 ジュラコン(R)リング入 種類 平丁番 仕上 ヘアーライン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途建具等 タイプ 左右兼用 付属品 小ネジ:M5(D8)×10 種類 旗蝶番 板厚(mm) 3 横(mm) 100 材質(羽根) SUS304
1箱(2枚)
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

100シリーズ丁番型。強弱2つのスプリングとその切替機構で小型ながら力強い閉扉力。簡単な閉じ速度調整。
用途鋼製ドア用 適合扉厚(mm) 30以上 適合扉高さ(mm) 2100以下 (表面)シルバー シリーズ 100シリーズ 適合扉 アルミ製・軽量スチール製・パーテンションドア用(面付型)
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お手軽丁番スペーサー 扉の開閉による丁番ワッシャーが磨耗すると扉の位置が下がり戸先もタレ下がってきます。 扉を外さずに4mm程度持ち上げ、ワッシャ君を既存のワッシャーにかぶせるようにはめ込むだけで、簡単に高さ調整が出来ます。1ミリ調整用と2ミリ調整用があります。
用途扉の高さ調整 材質(本体) SUS303 仕上 光沢バレル研磨
1個ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(2枚)
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(2枚)
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

50万回開閉試験をクリアしています。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。ステンレス鋼仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。ばね無しの蝶番と併用するとさらに強さを調節できます。別注でホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上、R10の面取加工も対応できます(最小ロット2ヶ)。
付属品 SA120-5314-05、SA180-5814-05:十字穴付皿タッピンねじ 種類 スプリング丁番 付加機能 ばね力調整機能付 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体幅(mm) 80
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1000シリーズ丁番型。アルミ製のスリムな外観。35kg以下の軽量ドアに最適。簡単な閉じ速度調整
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(面付型) セット内容 スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ(各1枚) 適合扉質量(kg) 35以下 適合ドア幅(mm) 850以下 適合扉厚(mm) 30以上 最大開扉角度(°) 180(一方開き) 幅(mm) 110 全長(mm) 186.5 ねじ穴数 8
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1mm偏芯している為に、扉の跳ね返りがなく閉まりが良いです。
板厚(mm) 3 仕上 ヘアライン 縦(mm) 127 横(mm) 100 ねじ穴数 10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(2枚)
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

20万回繰返し開閉試験済(3枚吊 ドア重量30kg)
用途室内ドア用 長さ(mm) 104 幅(mm) 86 板厚(mm) 2 ねじ穴数 8 種類 旗蝶番
1枚ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)