- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 加熱・冷却・クーラーボックス
- アルミナ ボートのおすすめ人気ランキング
アルミナ ボートのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新91件の「アルミナ ボート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミナ 容器」、「アルミナ」、「アルミナるつぼ」などの商品も取り扱っております。
材質
アルミナ純度>97%
スペース
ACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM
使用温度(℃)
最高1800
化学組成
SiO2:0.1%、Al2O3:99.6%
1450℃の使用に耐えます。電量測定法および電気伝導度法による鉄鋼の炭素迅速定量用および迅速自動イオウ定量用の燃焼ボートとしても広く採用されております。 寸法の長さは内寸です。ツマミは含みません。
997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)
アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。
試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。
各種電子関連部材、セラミックス原料、金属、冶金、分析用。
1450℃の使用に耐えます。 ●電量測定法および電気伝導度法による鉄鋼の炭素迅速定量用、および迅速自動イオウ定量用の燃焼ボートとしても、広く採用されています。
使用温度(℃)
1450
化学組成
SiO2=66、Al2O3=28
耐熱温度(℃)
約1400
化学組成
SiO2/約63%、Al2O3/約31%
使用温度(℃)
最高1600
化学組成
SiO2:3%、Al2O3:95%
耐熱性・機械的強度・熱衝撃抵抗性に優れています。高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。
耐熱温度(℃)
1750
化学組成
Al2O3 99.5%
密度(g/cm3)
3.9
曲げ強度(MPa[kgf/cm2])
260[-]
弾性率(GPa)
380
TGK品番
696-30-42-03
長さ(mm)
60
スペース
CC
品名
C型
外幅×内幅(mm)
19×14.5
1個
¥10,900
税込¥11,990
6日以内出荷
色
ホワイト
曲げ強さ(MPa)
300
ロックウェル硬度
80HRA
材質
AL2O3(純度>96.2%)
密度(g/cm3)
3.6
耐熱衝撃性に優れる。
使用温度(℃)
1500
化学組成
SiO2/40%、Al2O3/56%
耐熱温度(℃)
1100(常用)
化学組成
SiO2/63%、Al2O3/31%
TGK品番
696-30-42-02
長さ(mm)
60
スペース
CC
品名
B型
外幅×内幅(mm)
16×9
1個
¥10,900
税込¥11,990
6日以内出荷
化学組成
(素地)SiO2:54%、Al2O3:41%、(釉薬)SiO2:83%、Al2O3:10%