- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- アルミナ棒のおすすめ人気ランキング
アルミナ棒のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新115件の「アルミナ棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミナ丸棒」、「セラミック 丸棒」、「アルミナ」などの商品も取り扱っております。
緻密質のアルミナ丸棒です。
使用温度(℃)
1800
化学組成
Al2O3:99.5%
密度(g/cm3)
3.9
熱伝導率(W/mk)
25(400℃)
曲げ強度(MPa)
380
緻密質のアルミナ丸棒です。
長さ(mm)
200
使用温度(℃)
1800
化学組成
Al2O3;99.9%
密度(g/cm3)
3.9
熱伝導率(W/mk)
25(400℃)
曲げ強度(MPa)
380
緻密質のアルミナチューブです。
長さ(mm)
100
形状
2穴
アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。
二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。
繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。
砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。
研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。
用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。
糸が斜めにワークに当たるエッジ効果と気孔により研磨効率が非常に高く、側面でも研磨できます。
先端がバラケて「ほうき」の様になることもありません。
軸付き砥石の様な軸は必要がなく、根元まで使えます。
Φ0.3mmのボス穴も研磨できます。
ハイス材の刃物のバリ取り等が簡単に出来ます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。
従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。
従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。
形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。
放電加工後の粗目が落とせます。
粒度
#1000
直径(Φmm)
3
色
白
構造
組みひも
適合材
特にプラスチック金型
耐熱性・耐食性に優れています。
外径(Φmm)
8
緻密質のアルミナチューブです。
長さ(mm)
250
使用温度(℃)
1800
化学組成
Al2O3;99.7%
密度
3.9g/mL
熱伝導率(W/mk)
25(400℃)
曲げ強度(MPa)
380
高強度、高靭性耐摩耗性に優れています。
長さ(mm)
200
化学組成
ZrO2(3mol%Y2O3)
密度
6.0g/mL
熱伝導率(W/mk)
3(400℃)
曲げ強度(MPa)
1200
材質
Al2O3;55%、SiO2;41%
酸素イオン伝導性に優れています。
長さ(mm)
200
化学組成
ZrO2(8mol%Y2O3)
密度
5.6g/mL
熱伝導率(W/mk)
3(400℃)
曲げ強度(MPa)
200
別にSSA-S、S、MG-13、・ZR-11もあります。他に楕円形二つ穴、先端用絶縁管、ボタンもあります。
内径(Φmm)
2
外径(Φmm)
8
TGK品番
696-31-31-14
材質
S
スペース
CC・JIS規格品です。
品番
4
1個
¥2,490
税込¥2,739
6日以内出荷
材質
アルミ純度97%
材質
Al2O3;99.6%
耐熱温度(℃)
1800
ねじ径
M6用
種別
中空(パイプ)
材質
セラミックス
RoHS指令(10物質対応)
対応
高品質ムライト質チューブで、1500℃までの使用に適しています。 ●耐熱性・耐食性が良く、熱間での軟化変形が少なく、高温ならびに長期の寿命を必要とする各種の用途に広く採用されています。
用途各種電気炉用炉心管、高温搬送用ローラ、サポートチューブ、ラジアントチューブ。半導体の拡散炉用チューブ、ガス吹込管、ガス採取管。廃棄物などの焼成炉用、C・S分析用および各種燃焼管
材質
ムライト
緻密質のアルミナチューブです。
長さ(mm)
100
形状
楕円2穴
使用温度(℃)
1800
化学組成
Al2O3/99.7%
密度
3.9g/mL
熱伝導率(W/mk)
25(400℃)
曲げ強度(MPa)
380
あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
材質
SSA-S
化学組成
SiO2=0.1%、Al2O3=99.6%
使用温度(℃)
1800
スペース
CC