- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- アルミニウム青銅のおすすめ人気ランキング
アルミニウム青銅のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新1,221件の「アルミニウム青銅」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「銅 溶接棒」、「リン青銅板」、「アルミ青銅丸棒」などの商品も取り扱っております。
強度が高く、耐摩耗性、耐食性がよい。
用途車両機械用・化学工業用・船舶用のギヤー、シャフト、ブッシュ等に使用される。
仕様
切断方法/バンドソー切断
成分
Cu(銅)/81.0~88.0。Fe(鉄)/3.0~5.0。AI(アルミニウム)/8.5~11.0。Mn(マンガン)/0.5~2.0。Ni(ニッケル)/0.5~2.0。記入素材=計99.5以上
材質
アルミ青銅
タイプ
丸棒
公差
切断公差/(-0、+3)
規格
参考)H3250 C6191BE
外径公差(mm)
±0.30
調質
F(製造したままのもの)
サービス分類
オーダー・加工
強度が高く、耐摩耗性、耐食性がよい。
用途車両機械用・化学工業用・船舶用のギヤー、シャフト、ブッシュ等に使用される。
仕様
切断方法/バンドソー切断
成分
Cu(銅)/81.0~88.0。Fe(鉄)/3.0~5.0。AI(アルミニウム)/8.5~11.0。Mn(マンガン)/0.5~2.0。Ni(ニッケル)/0.5~2.0。記入素材=計99.5以上
材質
アルミ青銅
タイプ
丸棒
公差
切断公差/(-0、+3)
規格
参考)H3250 C6191BE
調質
F(製造したままのもの)
サービス分類
オーダー・加工
銅に錫と少量のりんを加えた合金で、展延性、耐疲労性、耐食性が良い
用途スイッチ、コネクター、軸受け、ブッシュなどに使用される
成分
Sn錫/5.5~7.0、Pりん/0.03~0.35、その他/Cu+Sn+P=99.5以上
材質
りん青銅
タイプ
丸棒
規格
参考)H3270 C5191B
外径公差(mm)
±0.10
切断方法
バンドソー切断
サービス分類
オーダー・加工
オイレス#600は、青銅鋳物に特殊な元素を添加し、潤滑油の保持性を向上させた耐磨耗性に優れる軸受です。砲金軸受にくらべ、給油条件下で優れた耐磨耗性、耐焼付性をしめします。給油回数を減らすことができます。とくになじみ性に優れています。機械加工用素材を用意しています。
種別
オイレス♯600丸棒
長さ(mm)
202
強度が高く、耐摩耗性、耐食性がよい。
用途車両機械用・化学工業用・船舶用のギヤー、シャフト、ブッシュ等に使用される。
仕様
切断方法/バンドソー切断
成分
Cu(銅)/81.0~88.0。Fe(鉄)/3.0~5.0。AI(アルミニウム)/8.5~11.0。Mn(マンガン)/0.5~2.0。Ni(ニッケル)/0.5~2.0。記入素材=計99.5以上
材質
アルミ青銅
タイプ
丸棒
公差
切断公差/(-0、+3)
規格
参考)H3250 C6191BE
調質
F(製造したままのもの)
サービス分類
オーダー・加工
強度が高く、耐摩耗性、耐食性がよい。
用途車両機械用・化学工業用・船舶用のギヤー、シャフト、ブッシュ等に使用される。
仕様
切断方法/バンドソー切断
成分
Cu(銅)/81.0~88.0。Fe(鉄)/3.0~5.0。AI(アルミニウム)/8.5~11.0。Mn(マンガン)/0.5~2.0。Ni(ニッケル)/0.5~2.0。記入素材=計99.5以上
材質
アルミ青銅
タイプ
丸棒
公差
切断公差/(-0、+3)
規格
参考)H3250 C6191BE
調質
F(製造したままのもの)
サービス分類
オーダー・加工
強度が高く、耐摩耗性、耐食性がよい。
用途車両機械用・化学工業用・船舶用のギヤー、シャフト、ブッシュ等に使用される。
仕様
切断方法/バンドソー切断
成分
Cu(銅)/81.0~88.0。Fe(鉄)/3.0~5.0。AI(アルミニウム)/8.5~11.0。Mn(マンガン)/0.5~2.0。Ni(ニッケル)/0.5~2.0。記入素材=計99.5以上
材質
アルミ青銅
タイプ
丸棒
公差
切断公差/(-0、+3)
規格
参考)H3250 C6191BE
調質
F(製造したままのもの)
サービス分類
オーダー・加工
強度が高く、耐摩耗性、耐食性がよい。
用途車両機械用・化学工業用・船舶用のギヤー、シャフト、ブッシュ等に使用される。
仕様
切断方法/バンドソー切断
成分
Cu(銅)/81.0~88.0。Fe(鉄)/3.0~5.0。AI(アルミニウム)/8.5~11.0。Mn(マンガン)/0.5~2.0。Ni(ニッケル)/0.5~2.0。記入素材=計99.5以上
材質
アルミ青銅
タイプ
丸棒
公差
切断公差/(-0、+3)
規格
参考)H3250 C6191BE
外径公差(mm)
±0.48
調質
F(製造したままのもの)
サービス分類
オーダー・加工
強度が高く、耐摩耗性、耐食性がよい。
用途車両機械用・化学工業用・船舶用のギヤー、シャフト、ブッシュ等に使用される。
仕様
切断方法/バンドソー切断
成分
Cu(銅)/81.0~88.0。Fe(鉄)/3.0~5.0。AI(アルミニウム)/8.5~11.0。Mn(マンガン)/0.5~2.0。Ni(ニッケル)/0.5~2.0。記入素材=計99.5以上
材質
アルミ青銅
タイプ
丸棒
公差
切断公差/(-0、+3)
規格
参考)H3250 C6191BE
調質
F(製造したままのもの)
サービス分類
オーダー・加工
強度が高く、耐摩耗性、耐食性がよい。
用途車両機械用・化学工業用・船舶用のギヤー、シャフト、ブッシュ等に使用される。
仕様
切断方法/バンドソー切断
成分
Cu(銅)/81.0~88.0。Fe(鉄)/3.0~5.0。AI(アルミニウム)/8.5~11.0。Mn(マンガン)/0.5~2.0。Ni(ニッケル)/0.5~2.0。記入素材=計99.5以上
材質
アルミ青銅
タイプ
丸棒
公差
切断公差/(-0、+3)
規格
参考)H3250 C6191BE
調質
F(製造したままのもの)
サービス分類
オーダー・加工
オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。
砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。
油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。
摺動面や運動形態に制限がありません。
銅にクロムを少し添加した銅合金です。導電性に優れ、溶接用電極材として用いられ、高温度において使用しても、硬度、抗張力の低下が少ない材料です。
用途抵抗溶接用電極など
成分
Crクロム/0.7~1.4
材質
クロム銅
タイプ
丸棒
規格
参考)Z3234-2種相当
切断方法
バンドソー切断
サービス分類
オーダー・加工
DS成形平歯車を中間歯車(軸受メタル圧入)および成形歯車の内径より小さい径で使用する場合に、BBブッシュを圧入して使用します。
材質
オイルレスメタル銅系
形状
T8
公差d(mm)
+0.02~0
公差D(mm)
+0.02~(-0.01)
公差L(mm)
0~(-0.3)
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される。
成分
Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下、Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部
材質
アルミ(A5052)
タイプ
丸棒
規格
参考)H4040 A5052BD
調質
H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)
切断方法
バンドソー切断
切断公差
(-0、+3)
丈夫な硬質アルミ材。変形・熱にも強く冷凍・冷蔵・解凍に抜群の性能。
材質
硬質アルミ
色
シルバー
加工
アルマイト加工
商品タイプ
バット
強度が高く、耐摩耗性、耐食性がよい。
用途車両機械用・化学工業用・船舶用のギヤー、シャフト、ブッシュ等に使用される。
仕様
切断方法/バンドソー切断
成分
Cu(銅)/81.0~88.0。Fe(鉄)/3.0~5.0。AI(アルミニウム)/8.5~11.0。Mn(マンガン)/0.5~2.0。Ni(ニッケル)/0.5~2.0。記入素材=計99.5以上
材質
アルミ青銅
タイプ
丸棒
公差
切断公差/(-0、+3)
規格
参考)H3250 C6191BE
調質
F(製造したままのもの)
サービス分類
オーダー・加工
強度が高く、耐摩耗性、耐食性がよい。
用途車両機械用・化学工業用・船舶用のギヤー、シャフト、ブッシュ等に使用される。
仕様
切断方法/バンドソー切断
成分
Cu(銅)/81.0~88.0。Fe(鉄)/3.0~5.0。AI(アルミニウム)/8.5~11.0。Mn(マンガン)/0.5~2.0。Ni(ニッケル)/0.5~2.0。記入素材=計99.5以上
材質
アルミ青銅
タイプ
丸棒
公差
切断公差/(-0、+3)
規格
参考)H3250 C6191BE
外径公差(mm)
±0.32
調質
F(製造したままのもの)
サービス分類
オーダー・加工
強度が高く、耐摩耗性、耐食性がよい。
用途車両機械用・化学工業用・船舶用のギヤー、シャフト、ブッシュ等に使用される。
仕様
切断方法/バンドソー切断
成分
Cu(銅)/81.0~88.0。Fe(鉄)/3.0~5.0。AI(アルミニウム)/8.5~11.0。Mn(マンガン)/0.5~2.0。Ni(ニッケル)/0.5~2.0。記入素材=計99.5以上
材質
アルミ青銅
タイプ
丸棒
公差
切断公差/(-0、+3)
規格
参考)H3250 C6191BE
外径公差(mm)
±0.36
調質
F(製造したままのもの)
サービス分類
オーダー・加工
強度が高く、耐摩耗性、耐食性がよい。
用途車両機械用・化学工業用・船舶用のギヤー、シャフト、ブッシュ等に使用される。
仕様
切断方法/バンドソー切断
成分
Cu(銅)/81.0~88.0。Fe(鉄)/3.0~5.0。AI(アルミニウム)/8.5~11.0。Mn(マンガン)/0.5~2.0。Ni(ニッケル)/0.5~2.0。記入素材=計99.5以上
材質
アルミ青銅
タイプ
丸棒
公差
切断公差/(-0、+3)
規格
参考)H3250 C6191BE
調質
F(製造したままのもの)
サービス分類
オーダー・加工
溶着金属の組織はα+βの2相よりなり、α単層のものより強度及び耐亀裂性に優れています。
マンガン黄銅のようなZn 含有量の高い母材でも、なじみ性が良く優れた機械的性質の溶接部を得ることができます。
用途アルミニウム青銅、アルミニウム黄銅、マンガン黄銅などの継手溶接及び肉盛溶接、摺動摩耗部の肉盛溶接
棒長(mm)
1000
JIS規格
Z3341 YCuAl
AWS規格
A5.7 ERCuAl-A2
RoHS指令(10物質対応)
対応