アルミバンドのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
486件の「アルミバンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミタイラップ」、「アルミUバンド」、「ステンレスバンド」などの商品も取り扱っております。
ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。
種類 締付金具付 材質 ステンレス
1パック(10本)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)MLTタイプ アルミケーブルタイ
独自のロッキングヘッドデザインで取り付けが簡単、しかも軽く柔軟性はバツグンです。 締めた後の外観もきれいに仕上げられます。 全てのエッジが面取りされているため安全です。
材質 アルミ 使用温度範囲(℃) -80~538 適合工具 HTMT・ST2MT・GS4MT・RT2HT
1箱(250本)ほか
43,980 税込48,378
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強い強度と優れた耐久性で厳しい環境にも耐える事が出来ます。
用途電線・パイプ・電柱の結束等に。 材質 SUS316 幅(mm) 4.6 厚さ(mm) 0.25 白銅 使用温度範囲(℃) -80~538 引張強度(N) 600 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(10本)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
材質 SUS304
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


どの環境下でも使用可能 ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。そのため、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など過酷な環境でのご使用に適しております。 強固な作り。台風や暴風でもエアコンや照明なども半永久的に取れない。 ヘッド内部にはスティールのボールが入っており、タイをスムーズに挿入させる役割と共に、結束後はヘッド部の傾斜によりストッパーとして機能する働きがあるため、先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。 作業も安全。バンド全体の面取りが綺麗に施されておりますので、安全に使用できます。
幅W(mm) 4.6
1パック(10個)ほか
619 税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

カメダデンキビニバー
純度99.5%以上の上質アルミニウムを使用した、耐久性、耐蝕性、絶縁性に富んだ結束バンドで、経年変化が少なく長年月の使用に耐えます。
1巻(10m)ほか
959 税込1,055
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アルミ製標識板等の取付金具。
付属品 ボルトナットM10-30×2組
1組ほか
859 税込945
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷


用途ガードレール支柱等に小型誘導票を取付る等に使用。 材質 アルミ板 付属品 ボルトナットM10-60×2組
1組ほか
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐候性、耐食性に優れています。ステンレスであるため、錆びることもありません。
用途各種過酷な環境の物の結束や固定用に。 シルバー 材質 ステンレス(SUS304) 厚さ(mm) 0.25 使用温度範囲(℃) -80~538 特性 耐候、耐食
1袋(50本)ほか
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

平リブ専用のポール取付金具です。表裏両面に標識を掲示することができます。ビス及びナット等が付属しています。
用途平リブ式標識の掲示に。 取付け方法 ボルト止め(ボルト・ナット付属) 材質/仕上 本体:アルミ ボルト:スチール 付属品 ボルト×6本 ナット×6個 ワッシャー×6個 タイプ 両面表示タイプ
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

グリーンクロスアルミUバンド 60.5Φ
平リブと併用して、標識や看板をポールに設置できます
用途標識や看板の取付用に 材質 アルミ型材 質量(g) 約160(1個) 適合ポール径(Φmm) 60 寸法(幅W×高さH)(cm) 12.7×4
1セット(2個)ほか
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平リブ専用のポール取付金具です。ビス及びナット等が付属しています。
用途平リブ式標識の掲示に。 取付け方法 ボルト止め(ボルト・ナット付属) 材質/仕上 本体:アルミ ボルト:スチール 付属品 ボルト×2本 ナット×2個 ワッシャー×2個 タイプ 片面表示タイプ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

丈夫なステンレスバンドとラチェット式の締め金具がしっかり固定できます。
用途ケーブル、電線、電柱の結束等に。 材質 ステンレス(SUS304) 仕様 ラチェット式締付金具付 取扱説明書 (1.4MB)
1本ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途一般産業、自動車関連。 バンド幅(mm) 12.7 材質 スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304) 厚さ(mm) 0.6 ボルト(mm) (6角)7.8mm
1セット(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)