- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- 袋
- アルミパウチ 容器のおすすめ人気ランキング
アルミパウチ 容器のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新105件の「アルミパウチ 容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミパウチ袋」、「パウチ 容器」、「アルミ袋」などの商品も取り扱っております。
開閉自在のチャック付ポリ袋
防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け
使用温度範囲(℃)
5~85
内面にポリエチレン、外面にビニールを使用した二層フィルム構造で密封性に優れています。 耐圧性に優れ、液体・粘性試料のパック容器として利用できます。
材質
内面/PE、外面/PA(ポリアミド)、蓋/PE
スタンドパウチで自立します。
【使用方法】1. 袋の上部についているスパウト部分より、ろうと、じょうご等を用いて食品を充てんしてください。
2. 同梱しているキャップをスパウトに対しまっすぐ押し入れた後、時計回りにしっかりねじを締めてください。
【ボイル殺菌対応】 袋上部のスパウト部分よりそのまま食品をお詰めいただき、キャップで封をしてください。袋詰めしたままで、ボイル殺菌可能です。
袋の内部は、清潔に保たれています。袋内部は洗浄せずにそのままボイルしてください。
使用方法
口の部分(スパウト部分)より内容物を充填して頂き、キャップをねじり封じて下さい。
口内径(Φmm)
Φ16(センター装着)
1袋(50枚)
¥6,440
税込¥7,084
翌日出荷
開閉自在のチャック付ポリ袋
防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け
スタンドパウチで自立します。
【使用方法】袋の天井部が開いております。開口部分より食品をお詰めいただき、開いている部分を
熱シールで封をしてください。
【ボイル殺菌対応】袋の天上部が開いております。開口部分よりそのまま食品をお詰めいただき、開放部を
熱シールで封じてください。内容物を袋詰めしたままで、ボイル殺菌可能です。
袋の内部は、清潔に保たれています。袋内部は洗浄せずにそのままボイルしてください。
口内径(Φmm)
Φ9.5(コーナー装着)
使用方法
袋上部がシールされておりません。その部分より内容物を充填して頂き、ヒートシールにて封じて下さい。
アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。
軽量であり、かつ強度にも優れています。
用途防湿性を要求される電子部品の包装
厚さ(μm)
85
材質
帯電防止ポリエステルフィルム、アルミ蒸着層、帯電防止ポリエチレンフィルム
種類
防湿シールドバッグ
サイドガゼット付のチャック袋です。チャックは袋幅いっぱいに開閉出来ますので内容品の出し入れに便利です。
用途お茶、ペットフード等に。
色
アルミ
長期保管、過酷な条件に耐えるハイガスバリア袋です。
高い信頼性を持つ、厚いアルミ箔を使用しています。
色
シルバー
2ピースキャップ付・透明スタンド袋斜め装着の注ぎ口で、内容物が絞り出しやすい!
注ぎ口を斜めにすることで、内容物が絞り出し易く、最後まできれいに使い切る事ができます。
小さく丸めて手軽に捨てられます。省資源化・減容積化・物流コスト低減化・省スペース化に役立ちます。
仕様
ボイル殺菌対応(85℃ 30分)、ガスバリア性
材質
バリアONY15μ/ドライ/LLDPE100μ(TN0100~0400)、バリアONY15μ/ドライ/LLDPE130μ(TN0500)
優れた防湿・気体バリア効果を発揮
便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。
詰め替え容器不要のパッケージングとしてアフターユーズされ、包材ゴミ減量化にも役立ちます。
4つの角は、全て完全Rカットタイプです。
サイドシールは6mm幅ベタシールです。
※食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験に適合しています。
用途食品パックや小分けの包装などに。
低温に強く、冷凍・冷蔵に。
使用温度範囲(℃)
-30~85
寸法(チャック上)(mm)
32
信頼のテドラー(R)フィルムを採用。各種の無機ガス、有機溶剤に優れた耐性を示すポリフッ化ビニル樹脂製のガス分析用サンプリングバッグです。テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)フィルムは、ガス透過性・吸着性が非常に少なく、ガス採取袋として適しています。
用途自動車、工場などの各種排気ガス、燃焼生成ガス、無機・有機ガスの分析のサンプリングに
厚さ(mm)
0.05
フレキシブルなパウチ容器。リンデンの燃料用アルコールの小分けにご使用できます。その他にもジェルドリンク、シャンプー他液体の詰め替えに便利です。内容物を入れると立てておけるスタンドタイプです。匂いが付きにくく、使用後は小さく丸めて収納することができます。冷凍(マイナス40℃)対応で、ボイル殺菌(85度30分以内)も可能です。製品は有害物質安全テストをクリアしております。
質量(g)
11
材質
プラマーク袋:PE,PA キャップ:PP スパウト:PE
アズワン品番
62-7040-95
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
PET/AL/PEラミネート袋の白色印刷、平袋タイプです。
白色の袋は、健康食品、乾燥農産加工品、乾燥海産加工品などラベルを貼ってご利用いただけます。底開きタイプなので熱シール機が必要です。
入数(枚)
50
小ロットに対応したアルミ袋です。アルミ袋なので、防湿性能は抜群です。製造時にコンスターチなどの滑り材を使用しておりませんので、電子部品にも安心して使用できます。電子部品梱包に適しています。袋の内側は、帯電防止ポリエチレンです。(防湿+静電気防止袋です)MBYシリーズは、薄くて丈夫なフィルムを使用していますのでいろいろな用途の梱包袋に使用できます。
基材PET/AL/PE バリア性の高いアルミタイプ
色
シルバー
入数(枚)
50
使用温度範囲(℃)
常温
1袋(50枚)
¥2,680
税込¥2,948
当日出荷
1袋(50枚)
¥2,070
税込¥2,277
当日出荷