アルミビーズバスのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
106件の「アルミビーズバス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型ウォーターバス」、「ホットドライバス」、「アルミビーズ」などの商品も取り扱っております。
場所を取らない小型タイプ!500mLビーカーがすっぽり収まる小型のビーズバスです。小型のビーズバスで少量の試験管や遠沈管を作業するのに便利です。アルミ槽を使用しておりヒーターからの熱伝播効率を高めています。
用途安全機能:過電流保護ヒューズ、手動復帰型バイメタル 仕様 シーズヒーター:350W、消費電力(W):約350 材質 本体/スチール、水槽/アルミニウム(アルマイト処理) 電源 AC100V 50/60Hz(3Pプラグ) 温度センサー K熱電対 温度制御方式 PID制御 温度調節範囲(℃) 室温+5~150 外寸法(mm) 150×190×207 安全機能 過電流保護ヒューズ、手動復帰型バイメタル
1個
113,000 税込124,300
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 アルミニウム(表面アルマイト処理) 寸法(mm) 120×142×130 質量(kg) 約1.8 内寸法(mm) 104×126×122 型番 アルミビーズバス アズワン品番 1-5951-11
1個
20,200 税込22,220
当日出荷

アズワンビーズバス
アルミビーズを熱媒体とすることで、水・オイル等の液体を使わず、容易に検体の加熱/冷却・加温が可能です。液体を使わないので周囲を汚さずに済み、片付けに便利です。アルミビーズを繰り返し利用する事により、経済的。挿入物の角度や深さをフリーに保つことができます。外乱・熱ロス防止、省エネ対策としてSUS304製のフタが標準装備されています。
種別 BBH-1 ホット アズワン品番 3-6770-01 商品タイプ レンタル品はこちら
1個
149,000 税込163,900
10日以内出荷

お手持ちのホットプレートやホットスターラーに置いてビーズバスとして使用できます。手軽にビーズバスが作れる外付け容器!
材質 アルミニウム・PTFE 付属品 アルミビーズ
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)アルミビーズバスシステム
オイルと同等以上の伝熱性能の独自構造のアルミブロックBBS型とホットプレート付マグネチックスターラーで構成された合成装置です。 ドライ式のため、オイルによる危険性・飛散が無く安全で清潔に使用できます。 バスに収まるサイズであれば多種多様な容器が使用できます。
セット内容 ホットプレート付マグネチックスターラー×1、アルミバス×1、アルミビーズ 2L、外部温度センサ、撹拌子(8Φ×30mm)×1 電源(V) AC100(50/60Hz)6.3A/3Pプラグ ヒーター(W) 600 温度制御 PID制御 回転速度(min-1[r.p.m]) 50~1500(無負荷時/50Hz) 撹拌容量(mL) 10~20000(水) 最高使用温度(℃) 310 安全機能 ヒューズ、自己診断機能 寸法(内径Φ×長さL)(mm) 130×75(アルミバス) 温度調節精度(℃) ±1
1個
239,800 税込263,780
7日以内出荷

加熱容器に制約がなく作業効率が向上、アルミ製ビーズ用に開発された専用ドライバス。槽を囲むように周囲4面と底部に加熱ヒーターを配置、安定した加熱が可能。デジタルマイクロプロセッサー制御、過熱防止機能付。バイアル、シャーレー、プレートなど、サイズ・形状に関係なく配置可能。容器角度・深さの設定が自在で、その状態を安定して保持。水による微生物汚染のリスクを軽減、メンテナンスの手間を軽減。恒温水槽と違い空焚きがなく、継続運転が可能。清掃が簡単なステンレス槽、カバー付属。ビーズバスの設定温度を上げることで恒温水槽同様の加熱が可能
材質 ステンレス 質量(kg) 5.9 容量(L) 6 電源(V) 100 使用温度範囲 室温+5℃~80℃ 槽寸法(mm) 305W×152D×152H 外寸法(mm) 404×312×216
1個
289,800 税込318,780
7日以内出荷

熱媒体として水やオイル、アルミブロックの代わりに使用できます。使用可能温度域が広い為、加熱・冷却・保温・冷蔵と様々な用途に使用できます。液体を使わないので、周辺を清潔に保つことができます。熱伝播効率の良いアルミニウム合金を採用しています。
材質 アルミニウム合金 質量(kg) 約3.4 使用温度範囲(℃) -80~+350 容量(L) 2 サイズ(mm) 約Φ4 アズワン品番 3-6752-02
1袋
19,900 税込21,890
当日出荷


小型でアルミビーズバスとしても使用できる。50℃~250℃の温度範囲用のホットプレートです。プレート温度の均一性に優れております。
温度設定範囲(℃) 0~260 使用温度範囲(℃) 50~250 ヒーター容量(W) 500 プレート寸法(mm) 200×200×25 材質(プレート) アルミニウム、硬質アルマイト仕上げ TGK品番 0692 61 05 01 型式 FHP-200AS 質量(kg) 4.7 外形寸法(mm) 254×266×160 電源 AC100V 50/60Hz 6A 三芯接地付電源コード 安全装置 過昇防止(上限値異常)、サーキットプロテクター。自己診断機能:センサー異常、ヒーター異常、温度調節器異常 温度表示 1℃単位 温度精度 ±5℃(プレート中央250℃無負荷、室温23℃時) 使用環境温度(℃) 5~35 調整方式 Pt100Ω 3桁デジタル表示 デジタル設定 PID制御 使用環境湿度(%) 80以内 温度設定 1℃単位
1台
93,980 税込103,378
3日以内出荷

水、シリコンオイル、アルミブロックの代替となるアルミ製ビーズ。 熱伝導性に優れたアルミ製。粒が揃っており、熱媒として高い有効性があります。 マイクロチューブ、遠沈管、バイアル瓶、プレート等、容器の形状に関係なく、ご使用頂けます。
寸法(mm) (目安)4~4.5 質量(g) 約950(500mlボトル入) 使用温度範囲(℃) -80~350
1本(500mL)
11,980 税込13,178
当日出荷

加熱した容器とビーズを一緒に取り出し可能。ブロックを使用したコンパクトナビーズバス。コンパクトなドライバスで、加熱したビーズと一緒に保温したままブロックを取出しすることができ ます。形状が異なる容器を一度に処理でき、高温まで過熱することができます。
材質 ラブアーマービーズブロックはアルミ製 使用温度範囲(℃) 室温+5~150 電流(A) 5 電源(V) 120、50/60Hz 温度精度 ±0.2℃
1式
98,980 税込108,878
6日以内出荷

1個
42,200 税込46,420
翌々日出荷

TGK(東京硝子器械)Fineマルチバス
オイルバス、ウォーターバス、ホットスターラー、ドライバス、サンドバス、スターラー湯煎器、マントルヒーターなどに使用できる画期的な1台です。 槽内に直接オイル、水、砂などを入れて使用できます。 SUSの専用容器(別売)を入れて使用することもできる高精度・多目的な装置です。
使用温度範囲(℃) 50~200 回転数(min-1[r.p.m]) 約150~2000 温度表示 1℃単位 温度精度 ±0.5% 使用環境 5~35℃、RH80%以下 温度調整方法 Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御、内部センサー、外部センサー(オプション)切換え 温度設定 1℃単位
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源(V) AC100 50/60Hz 温度範囲(℃) ~120 コンセント形状 アース線付3Pプラグ 温度精度 ±3℃ 温度制御方式 マイコンPID方式 適合アルミブロックサイズ(mm) 97×74×50
1台
63,900 税込70,290
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属製ビーズの利点を活かし、ビーズ加熱用に独自に設計。ステンレス槽、カバー付属で温度分布性能も優れています。過熱防止機能付。
電源 AC100V 50/60Hz 4A 温度範囲(℃) (室温+5)~80 温度分布 ±1.0℃(at37℃)
1個
399,800 税込439,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミビーズ(別売)専用の低温槽です。 熱効率の良いアルミビーズを使用することでサンプル温度を0~5℃に保ちます。 1.5mlマイクロチューブ、遠沈管等をフレキシブルに差し込むことができます。 ON/OFFスイッチのみの簡単操作。 コンパクトなサイズなのでフード内や実験台の上の狭いところでも邪魔になりません。 過電流保護ヒューズ付。 アルミビーズは1.8kg(2本)を目安にご使用下さい。
材質 (内槽)アルミ、(蓋)スチロール樹脂 質量(kg) 4.1 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 1.5 電源(V) AC100 温度範囲(℃) 0~5で安定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (槽内)100×140×100、(蓋)101×141×27 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 189×230×175(ゴム足除く)
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

250℃までの実験が簡単にできます。 アルミビーズバス・オイルバス・ドライバス多用途に使えます。 スターラーの上に乗せて内部の撹拌もできます。
ヒーター(W) 380(内蔵) TGK品番 692-63-24-01 質量(kg) バス/2.5、温度コントローラー/1.5 使用温度範囲(℃) 50~250 外形寸法(mm) バス/205×250×112H、温度コントローラー/100×190×95H 温度精度 ±0.5~3.5℃(使用温度による) 内槽寸法(mm) Φ143×60H 材質(バス) アルミニウム黒アルマイト仕上げ
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

1台でアルミビーズバス、オイルバス、ウォーターバス、ホットスターラー、スターラー、ドライバス、サンドバス等として使用できます。 槽内に直接・アルミビーズ・オイル・水・硅砂等を入れられますが、SUSの専用容器(付属)を入れて使用すると、さらに便利です。 NSB-120Dは1L、NSB-140Dは2Lのガラスビーカーを入れることで、ホットマグネチックスターラーとしても使用できます。
付属品 取り外し式SUS容器 撹拌子(40mm) 寸法(mm) 185×220×179 質量(kg) 5.2 使用温度範囲(℃) 50~200 回転数(min-1[r.p.m]) 約150~2000(複数容器に回転子を入れて撹拌可能) 内寸(mm) 143Φ×60 安全装置 過昇防止 自己診断機能 温度精度 指示値の±0.5% 温度センサー 白金測温抵抗体 Pt100Ω 温度制御 PID制御 電源(AC V) 100 50/60Hz 5A ヒーター容量(W) 450
1個
249,800 税込274,780
3日以内出荷

付属品 ブロック取出しつまみ 品名 本体 制御方式 PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング 安全装置 温度過昇防止 電源コード(m) 2(3Pプラグ・変換アダプター付き) 温度調節範囲(℃) 室温+5.0~200.0 温度調節精度(℃) ±0.1~±0.3
1個
111,000 税込122,100
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱効率の良いアルミビーズ専用の恒温槽。1.5mlマイクロチューブ、遠沈管等をフレキシブルに差し込むことができます。精度±1℃のデジタル温度調節器付。コンパクトなサイズなのでフード内や実験台の上の狭いところでも邪魔になりません。過電流保護ヒューズ付。
材質 内槽:アルミ、蓋:スチロール樹脂 質量(kg) 4.2 電源 AC100V、50/60Hz、2.6A 温度範囲(℃) 0~50 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 189×230×180 フタ寸法(mm) W101×D141×H27 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 100×140×100
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷