アルミフレーム L字ブラケットのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
173件の「アルミフレーム L字ブラケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「l字ブラケット」、「L字アングル」、「l字パイプ」などの商品も取り扱っております。
M4規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用 材質 A6N01S-T5 質量(g) 4 表面処理 アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合 SF30シリーズ 材質 アルミダイカスト(ADC12)、回転防止機能付 質量(g) 13
1個
106 税込117
当日出荷

1個
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷

1個
179 税込197
9日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)アンカーブラケット/L型 (M6)
アンカー固定対応ブラケット
用途フェンス固定アンカー用 材質 SS400 表面処理 三価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


適合 SF4045シリーズ 材質 A6N01SS-T5、アルマイト表面処理、直角面機械加工仕上げ 質量(g) 66
1個
229 税込252
当日出荷

1個
140 税込154
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 ヘビーブラケット LR-6025 タイプ
M6規格、高剛性L型ブラケット
用途高剛性が必要な接続用 材質 A6063S-T5 質量(g) 65 表面処理 アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
769 税込846
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付ローター(EA976CB-41またはEA976CB-43)でUポールに取付可能です。
仕様 ●サイズ:30×30×14mm●厚さ:4mm●穴数:1穴●材質:スチール(三価ホワイト)●仕様:30・40角Uポール兼用●取付穴径:M4 アズワン品番 65-2297-18
1個
385 税込424
翌日出荷

1個
98 税込108
当日出荷

適合 SF4045シリーズ 材質 アルミダイカスト(ADC12)、回転防止機能付 質量(g) 53.3
1個
150 税込165
当日出荷

飾り棚などの棚板に使用します、
用途飾り棚 寸法D(mm) 5 仕上 白塗装 材質 アルミニウム 棚受け金具 L型棚受け
1個
1,198 税込1,318
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
363 税込399
当日出荷

用途キャスター、アジャスター等のフットパーツ取付にご使用下さい。 材質 SS400 表面処理 三価クロメート
1個
759 税込835
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

M8規格、L型ブラケット、ブラック塗装品
用途ブラックフレーム接続用 材質 A6N01S-T5 質量(g) 32 表面処理 黒アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
569 税込626
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
328 税込361
9日以内出荷

M6規格、スチール製L型ブラケット
用途基本的な接続用 材質 SPHC 質量(g) 30 表面処理 三価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さ(mm) 15~3000 形状 L形状 材質(本体) A6N01S-T5 質量(kg/m) 0.742 フレーム幅(mm) 30 引張強度(N/mm2) 245 サイズ(mm) 30×30 表面処理(本体) 白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2) 274.9 RoHS指令(10物質対応) 対応 断面2次モーメント(104 mm4) Ix 2.13・Iy 2.13 サービス分類 オーダー・加工
1本
26 税込29
4日以内出荷