- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- アルミフレーム
- アルミフレーム用ボルトのおすすめ人気ランキング
アルミフレーム用ボルトのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新361件の「アルミフレーム用ボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミフレーム用ナット」、「六角穴付ボルト M5」、「アルミフレーム用アングルピース」などの商品も取り扱っております。
用途接続全般用
ねじサイズ
M6
材質
SCM435
色
シルバー
表面処理
三価クロメート
ねじの呼び
M6
強度区分
10.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合
□30シリーズ
セット内容
後入ナット、ナットホルダーHA06WH(白色)
使用方法
1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。
材質
四角ナット/SUS304。四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)
表面処理
四角ナット/生地
用途接続全般用
ねじサイズ
M5
種別
全ねじ
材質
SCM435
色
シルバー
ねじピッチ
0.8
ねじの種類
六角穴付ボルト
表面処理
三価クロメート
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
強度区分
10.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別
全ねじ
材質
ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状
六角穴
頭部形状
六角穴付き
ねじ山種類
メートル並目
用途接続全般用
ねじサイズ
M6
材質
SUS XM7
表面処理
無し
強度区分
A2-70
RoHS指令(10物質対応)
対応
パック単位の小口販売です。
材質/仕上
SCM435/黒色酸化皮膜
種別
全ねじ
ねじの種類
六角穴付ボルト
表面処理
黒色酸化皮膜
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
適合
SF30シリーズ
材質
S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)
8
タイプ
M6
1個
¥52
税込¥57
当日出荷
メッキ
生地(黒色)
材質
A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
種別
全ネジ
材質
鉄(SCM435)
表面処理
クローム
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
強度区分
12.9
ねじ山種類
メートル並目
適合
SF30シリーズ
材質
アルミダイカスト(ADC12)、回転防止機能付
質量(g)
13
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用
ねじサイズ
M6
材質
SWCH
色
シルバー
表面処理
三価クロメート
ねじの呼び
M6
強度区分
4.8相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途接続全般用
ねじサイズ
M5
種別
全ねじ
材質
SUS XM7
ねじピッチ
0.8
ねじの種類
六角穴付ボルト
表面処理
無し
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
強度区分
A2-70
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質/仕上
鉄/ユニクローム
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
パック単位の小口販売です。
種別
半ねじ
材質
ステンレス(SUS304)
穴の形状
六角穴
適合
SF30シリーズ
材質
アルミダイカスト(ADC12)
質量(g)
14
1個
¥98
税込¥108
当日出荷
材質/仕上
SUS316L
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
小箱単位の販売です。
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別
全ねじ
材質/仕上
SCM435/ユニクローム
表面処理
ユニクローム
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
強度区分
10.9
ねじ山種類
メートル並目
形状
正方形
サイズ(mm)
30×30
フレーム幅(mm)
30
溝数
1列溝×1列溝
種類
4面溝
材質(本体)
A6063S-T5
質量(kg/m)
0.98
伸び(%)
8以上
引張強力(N/mm2)
245以上
耐力(N/mm2)
215以上
断面2次モーメント
Ix=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4
表面処理(本体)
白アルマイト
断面積(mm2)
327
パック単位の小口販売です。
材質/仕上
SCM435/黒色酸化皮膜
種別
半ねじ
ねじの種類
六角穴付ボルト
表面処理
黒色酸化皮膜
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目