- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- アルミフレーム用取っ手・ハンドルのおすすめ人気ランキング
アルミフレーム用取っ手・ハンドルのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新116件の「アルミフレーム用取っ手・ハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「取っ手 ハンドル」、「取っ手」、「取っ手 ハンドル 樹脂」などの商品も取り扱っております。
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
質量(g)
38
アズワン品番
64-6796-96
推奨取付ボルト
M5
適合フレーム
□30シリーズ(L=12mm)、□40シリーズ(L=14mm)
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
パネルの表側から取り付けるタイプの樹脂製取手です。取付ねじは、キャップにより隠れるため、スッキリとした外観になります。
用途OA機器・事務機器・ボックス等
材質
ABS
質量(g)
87
垂直許容荷重(N[kgf])
294[30]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
ねじを隠す化粧キャップが付いたスマートなデザインです。
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
高さ(mm)
38
質量(g)
50
種類
ハンドル
グリップ径(Φmm)
25
取付け方法
丸穴
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ねじを隠す化粧キャップが付いたスマートなデザインです。
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
質量(g)
38
種類
ハンドル
グリップ径(Φmm)
25
取付け方法
丸穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
耐塩・絶縁性に優れています。
用途各種機器、設備等。
材質
PC、ABSアロイ(UL94 V-0相当)
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(N)
245
前面から取りつけるタイプ。マット調の仕上。高級感のある落ち着いたイメージの取っ手です。
材質/仕上
ガラス繊維強化ナイロン6
前面から取り付ける取手。六角穴付ボルト(M6またはM8)を使用して取り付けてください。ガラス繊維強化プラスティック製。充分な強度があります。マット調の仕上げ。高級感のある落ち着いたイメージの取手です。
材質
ガラス繊維強化ナイロン6
樹脂製の普及型取手です。
用途一般機器、設備
材質
ポリアミド(PA)
仕上
黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
-
タイプ
六角穴付きボルト
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
-
材質(グリップ)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法G(mm)
-
寸法K(mm)
-
寸法J(Φmm)
-
用途一般機器、設備
材質
ポリアミド(PA6 GF30)+アルミニウム(Al)
仕上
黒色+アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネル等に前面から取付けられるタイプです。角度をつけたことにより握りやすい。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理
ZDC/Cr
質量(g)
98
許容荷重(N[kgf])
587(60)/垂直
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
樹脂製で扉を軽量化できます。
材質
ポリスチレン
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×28
種類
裏止めハンドル
ねじ径
M4
取付け方法
めねじ
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形
材質
艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維入り)
使用温度(℃)
max80 min-20
軽量で強靱です。
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
高さ(mm)
40
質量(g)
54
種類
ハンドル
長さL(mm)
245
グリップ径(Φmm)
24
取付け方法
丸穴
ピッチP(mm)
203
RoHS指令(10物質対応)
対応
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
樹脂製の為、耐塩、耐絶縁性に優れています。
用途計測機器・通信機器等
材質
PC、C3604
質量(g)
18
部品名称
ハンドル、インサートナット
垂直許容荷重(N[kgf])
250[25]
RoHS指令(10物質対応)
対応
全色ともマット調の仕上げ。高級感のある落ち着いたイメージの取っ手です。
材質
(取っ手部)ガラス繊維強化ナイロン、(ネジ部)黄銅
許容荷重(N)
500
ステンレス製の外付タイプの取手です。材質がステンレスの為、耐熱・耐塩・耐薬品・耐酸・耐食性に優れています。
用途厨房・食品関係・医療機器・船舶・車輌等
材質/処理
SCS13/バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応