- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- 袋
- アルミラミのおすすめ人気ランキング
アルミラミのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新246件の「アルミラミ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミパウチ袋」、「アルミラミネート」、「セイニチ ラミジップ」などの商品も取り扱っております。
開閉自在のチャック付ポリ袋
防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け
使用温度範囲(℃)
5~85
底開きタイプなので、内容物を入れた後シールしてお使い下さい。PET/AL/PEの3層フィルム使用。透湿度0.1~0.29g/m224Hr。酸素透過度1.0cc以下/m224Hr.atm。
アルミラミネート袋ですので、UVカット、遮光、感光防止、酸化防止の包装に対応します。
また、防湿性、ガスバリア性に優れています。
用途脱気、遮光、防湿
構成
PET/AL/PE
保温・保冷効果が高いので食品等に。
材質
ポリエチレン・PET・アルミ蒸着
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
300×300×1
1袋(10枚)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
やさしく開けやすいRノッチ付きです。
ホワイトカラーのため、ラベルを貼付しても美しい外観に仕上がります。
便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。
4つの角は、全て完全Rカットタイプです。
開封後も切り口はRになります。
用途スタンドタイプでディスプレイ効果が高く、食品パックや小分けの包装などに
入数(枚)
50
基材PET/AL/PE バリア性の高いアルミタイプ
色
シルバー
入数(枚)
50
使用温度範囲(℃)
常温
開閉自在のチャック付ポリ袋
防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け
優れた防湿・気体バリア効果を発揮
便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。
詰め替え容器不要のパッケージングとしてアフターユーズされ、包材ゴミ減量化にも役立ちます。
4つの角は、全て完全Rカットタイプです。
サイドシールは6mm幅ベタシールです。
※食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験に適合しています。
用途食品パックや小分けの包装などに。
低温に強く、冷凍・冷蔵に。
使用温度範囲(℃)
-30~85
寸法(チャック上)(mm)
32
長期保管、過酷な条件に耐えるハイガスバリア袋です。
高い信頼性を持つ、厚いアルミ箔を使用しています。
色
シルバー
フレッシュ・ピチピチ、そのままに。保冷袋がコストダウンし、ラインナップも新しくなりました!
製菓製パン・食品関係など、ひんやり持ち帰りたい商品を扱うお客さまにオススメです!
サイズバリエーションも豊富です!
用途製菓製パン・食品関係
材質
ポリエチレン+アルミ蒸着
チャック上は開かず、底から中身を挿入しヒートシールで留めるタイプです。 チャック上は30mmです。
入数(枚)
50
小ロットに対応したアルミ袋です。アルミ袋なので、防湿性能は抜群です。製造時にコンスターチなどの滑り材を使用しておりませんので、電子部品にも安心して使用できます。電子部品梱包に適しています。袋の内側は、帯電防止ポリエチレンです。(防湿+静電気防止袋です)MBYシリーズは、薄くて丈夫なフィルムを使用していますのでいろいろな用途の梱包袋に使用できます。
アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。
軽量であり、かつ強度にも優れています。
用途防湿性を要求される電子部品の包装
厚さ(μm)
85
材質
帯電防止ポリエステルフィルム、アルミ蒸着層、帯電防止ポリエチレンフィルム
種類
防湿シールドバッグ
サイドガゼット付のチャック袋です。チャックは袋幅いっぱいに開閉出来ますので内容品の出し入れに便利です。
用途お茶、ペットフード等に。
色
アルミ
セット内容
Lサイズ1、Mサイズ1、Sサイズ1
材質
ポリエチレンフォーム(アルミ蒸着シート)
寸法(mm)
(約)L:265×370×100、M:230×325×90、S:200×285×80
質量(g)
65
1セット
¥349
税込¥384
当日出荷
PET/AL/PEラミネート袋の白色印刷、平袋タイプです。
白色の袋は、健康食品、乾燥農産加工品、乾燥海産加工品などラベルを貼ってご利用いただけます。底開きタイプなので熱シール機が必要です。
入数(枚)
50
軽量で手軽に使えるアルミ保冷バッグ断熱性の高い素材で、食品や飲み物等の保冷に便利なアルミ製保冷バッグです。
市販の保冷剤と併用で、保冷効果がアップします。柔らかく小さく折りたたんで収納できます。
底マチが14cmあり、たっぷり入る軽い素材なので、行楽やキャンプ、ショッピングなど持ち歩きに便利です。
材質
本体:アルミ・蒸着フィルム・ポリエチレン発泡、持ち手:ポリエチレン
耐熱温度(℃)
80
耐冷温度(℃)
-20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
21.5×14×27
遮光性、防湿性に優れています。ガスバリヤ性のアルミタイプ。
遮光性、ガスバリヤ性がありますので、食品の保存性を向上するとともに、風味を逃がしません。
防湿性にも優れ、水分を逃さず、吸湿しない効果があります。
ピンホールが起きにくい、コーナーカット仕様です。
仕様
脱酸素剤使用可能
構成
PET12μm/SPE15μm/AL7μm/SPE20μm/LLD40μm10mmシール、コーナーカット、ノッチ付
仕様
ガゼット巾80mm+80mm、丈夫です。
トラスコ品番
859-0611
質量(kg)
2
縦(mm)
600
横(mm)
370
寸法(チャック上)(mm)
47
1セット(8袋)
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷