- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 土木建築関連
- アルミレーキのおすすめ人気ランキング
アルミレーキのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新139件の「アルミレーキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「代かき アルミ」、「レーキ 土ならし」、「ならし棒」などの商品も取り扱っております。
アルミ製の為とても軽いです。
滑り止めの溝入パイプ仕様です。
用途グラウンドなどの整地作業に
全長(mm)
1800
先幅(mm)
600
トラスコ品番
485-0165
材質
アルミ合金
質量(kg)
1.1
爪長さ(mm)
110
1丁
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
アルミ製の為とても軽いです。
滑り止めの溝入パイプ仕様です。
材質
アルミ合金
爪長さ(mm)
110
柄部を太くしているので作業性が良く強度もある
頭部とフラットバーを最初から取り付けていることにより組立が簡単
用途水田の土ならし、土やグラウンドのならし作業に使用
全長(mm)
1800
先幅(mm)
800
質量(kg)
1.4
質量(g)
1400
材質(柄部)
アルミ合金
材質(頭)
アルミ合金
頭部高さ(mm)
110
1本
¥4,898
税込¥5,388
6日以内出荷
オールアルミ製で軽くサビにくいです。刃先は汚れの付きにくい表面処理を施しています。
用途グラウンドなどの整地作業。水田の土ならし作業。
トラスコ品番
423-9989
材質
アルミ合金
質量(kg)
1.1
1本
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
アルミ製の為とても軽いです。
滑り止めの溝入パイプ仕様です。
水抜き穴付です。
用途グラウンドなどの整地作業に
材質
アルミ合金
爪長さ(mm)
175
耐久性・使いやすさに優れています。
柄はスベリ止め構造。
先端には水の抵抗を防ぐ為の水抜き穴加工がされています。
全長(mm)
1500
先端幅(mm)
500
エスコ品番
EA650RM-50
質量(kg)
1.3
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
1セット(20本)
¥78,980
税込¥86,878
8日以内出荷
刈り取った雑草などの集草に、強靭なツメでサビない、耐久性に優れ、軽くて丈夫です。水洗い可能です。コンパクトサイズで小さい隙間などにも使えます。場所、環境に合わせて長さが自由自在なので収納にも便利です。
用途耕作や集草、土ならしなど幅広い用途に。
材質
爪:強化プラスチック(ガラス繊維配合)、柄:アルミ合金他
爪長さ(mm)
110
2018年トラスコ掲載ページ
9 1416
頭部(かき寄せ部)はアルミ製です。
用途アスファルトのならし、整地作業に
全長(mm)
1660
先幅(mm)
550
質量(kg)
1.18
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
アルミ
頭部高さ(mm)
30
頭部板厚(mm)
3
1丁
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
柄部を太く(外径32mm)し握り易く疲れにくく作業性を良くしています
用途水田の土ならし作業/整地作業
全長(mm)
1800
先幅(mm)
600
質量(kg)
1.3
質量(g)
1300
材質(柄部)
アルミ合金
材質(頭)
アルミ合金
爪数
14本
頭部高さ(mm)
110
1本
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
オールアルミ製で軽くサビにくいです。刃先は汚れの付きにくい表面処理を施しています。刃先に水抜き穴がある為、作業時の水の抵抗が低減されます。
用途グラウンドなどの整地作業。水田の土ならし作業。
全長(mm)
1800
先幅(mm)
800
仕様
組立式
トラスコ品番
423-9997
材質
アルミ合金
質量(kg)
1.3
タイプ
平タイプ
爪長さ(mm)
110
1本
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
オールアルミ製で軽くさびません。
柄は汚れの付にくい表面処理をしています。
用途圃場の整地やグラウンドの整備
先幅(mm)
600
全長(mm)
1820
材質
アルミ合金(A6063S-T5)
質量(kg)
1
爪長さ(mm)
40
アルミ製で水抜き効果のある穴あきタイプです。代かき、清掃、整地作業用レーキに最適です。
柄部を太く(外径32mm)し握り易く疲れにくく作業性を良くしています。
ならし板上部に6箇所の穴があり水抜き効果があり抵抗が少ないです。
用途水田の土ならし作業。
整地作業。
全長(mm)
1800
形状
柄部手元:丸型リブ入り(すべり止め形状)
質量(kg)
1.4
材質(柄部)
アルミ
材質(頭)
アルミ
頭部高さ(mm)
110
先幅(mm)
800
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
刈草の集草作業に使います
用途刈草、敷きわら集めに最適
全長(mm)
1560
寸法(mm)
1560×350×85
質量(g)
1200
爪長さ(mm)
85
先幅(mm)
350
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
軽量且つ頑強なアルミ合金製です。
ならし、アマ出し兼用タイプです。
柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に最適です。
トラスコ品番
851-0797
材質
アルミ
寸法(mm)
90×1300×1600
質量(kg)
2
作業幅(mm)
1300
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
爪は丈夫なスチール製の14本爪で柄は軽量のアルミ柄を使用。
用途除草後の草集め、敷わら集め、整地作業時に。
全長(mm)
1560
先幅(mm)
360
質量(g)
1100
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
かがんだ、しゃがんだ状態で使い易いサイズの鍬です。低い姿勢や腰の曲がったご年配の方でも、使い易いサイズの鍬です。従来の鍬と異なり、狭い場所での耕耘作業でも取り回しがし易いです。軽量で、握りやすく折れにくい楕円形状のアルミパイプです。
用途低い姿勢、狭い場所での耕耘作業。
全長(mm)
約800
仕様
全鋼
材質
ヘッド:S50C 柄:アルミ
形状
(柄)楕円形
質量(g)
540
1丁
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
集草作業、畑のお手入れ作業に最適なアルミ柄レーキです。丈夫で、曲がりにくい、刃先焼入れ処理がされています。曲がり防止のリブ加工がされています。アルミ柄で火に強いです。
用途集草、清掃作業。
材質
頭:S45C、柄:アルミ
全長(mm)
1540
板厚(mm)
3.4
柄長さ(mm)
約1350
頭部幅(mm)
300
刃先処理
刃先焼入れ処理
1本
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
耐久性・使いやすさに優れています。
柄はスベリ止め構造。
先端には水の抵抗を防ぐ為の水抜き穴加工がされています。
全長(mm)
1800
先端幅(mm)
800
エスコ品番
EA650RM-80
質量(kg)
1.7
1個
¥15,500
税込¥17,050
8日以内出荷
頭部先爪に熱処理を施し曲がりにくく、靭性(粘り強さ)、耐磨耗性に優れています
用途除草後の集草作業/うね上げ後のならし作業/整地作業
全長(mm)
1560
先幅(mm)
360
トラスコ品番
382-0211
質量(kg)
1.2
柄長さ(mm)
1350
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
スチール
爪数
14本
頭部高さ(mm)
90
頭部板厚(mm)
4.5
1本
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷