- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- アルミフレーム
- アルミレールのおすすめ人気ランキング
アルミレールのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,970件の「アルミレール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミフレーム レール」、「アルミ レール 材」、「アルミ 枠 材」などの商品も取り扱っております。
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
材質
A6063S-T5
表面処理
白アルマイト
スライダーSRD-30とセットで使用
用途スライドレール
材質
アルミ合金[AL]
長さ(mm)
2000
色
シルバー
質量(g)
790/本
表面処理
アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締結部品
BCS-04-10、NSM-06-4、NH-06-GR(各必要個数分)
1本
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
2穴加工がしてあり、取付が容易です。
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
表面処理
白アルマイト処理
材質
A6063S-T5
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質
6063アルミ
長さ(mm)
1000
幅(mm)
12
厚さ(mm)
1
高さ(mm)
8
溝幅(mm)
4.5
仕上
アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥489
税込¥538
当日出荷
DIN規格(35mm幅)のアルミレールです。
DIN規格(35mm幅)の機器であれば、任意の位置で取り付け、取り外しができます。
材質
アルミニウム
表面処理
アルマイト処理
定尺(mm)
1000
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質
6063アルミ
長さ(mm)
1000
幅(mm)
12
厚さ(mm)
1
高さ(mm)
3.5
溝幅(mm)
4.5
仕上
アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥349
税込¥384
当日出荷
用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。
防音カバー。
マシン液晶洗浄装置等のフレーム。
形状
正方形
サイズ(mm)
30×30
フレーム幅(mm)
30
溝数
1列溝×1列溝
種類
4面溝
高さ(mm)
30
材質(本体)
アルミニウム
面取
なし
表面処理(本体)
白アルマイト
ボルト寸法
6mm
断面積(mm2)
416.9
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
表面処理
白アルマイト
材質
A6063S-T5
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・ガラス引き戸の破損止やレール、パネルや鏡ミラーなどの枠、家具や建具の目地として。
タイプ
チャンネル
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
用途ミニガイドキャリッジMR-20CS用
種類
リニア形
材質(レール)
アルミニウム合金
表面処理(レール)
シルバーアルマイト処理
寸法A(mm)
20
寸法C(mm)
25
寸法D(mm)
50
寸法F(mm)
7.2
寸法E(mm)
12.4
仕上
シルバーアルマイト処理
材質
アルミ合金
推奨ねじ
六角穴付ボタンボルトM4
形状
正方形
材質(本体)
A6063S-T5
種類
4面溝
溝数
1列溝×1列溝
質量(kg/m)
0.53
伸び(%)
8以上
フレーム幅(mm)
20
引張強力(N/mm2)
245以上
耐力(N/mm2)
215以上
断面2次モーメント
Ix=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4
サイズ(mm)
20×20
表面処理(本体)
白アルマイト
断面積(mm2)
194.7
材質
アルミ押出し材
ねじ穴間隔(mm)
300
ねじ穴(Φmm)
5(穴)、8(皿)
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。
タイプ
チャンネル
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
表面処理
白アルマイト
材質
A6063S-T5
形状
正方形
サイズ(mm)
30×30
フレーム幅(mm)
30
溝数
1列溝×1列溝
種類
4面溝
材質(本体)
A6063S-T5
質量(kg/m)
0.98
伸び(%)
8以上
引張強力(N/mm2)
245以上
耐力(N/mm2)
215以上
断面2次モーメント
Ix=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4
表面処理(本体)
白アルマイト
断面積(mm2)
327
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装などに。
材質
アルミ
色
シルバー
幅(mm)
12
厚さ(mm)
1
アルミ特殊合金押出材による新しいタイプのスライドレールです。
スチールに製に比べ極めてコンパクトで軽量です。
精密機器のスライド部、小物の収納、引き出しに最適です。
磁気を帯びた場所で使用できます。
外観に優れています。
種類
スライド形
段数
2
材質(レール)
アルミ合金(A6N01S-T5)
表面処理(レール)
アルマイト
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
種類
リニア形
材質(レール)
アルミニウム合金
材質/処理
アルミ合金/シルバーアルマイト処理(両端は切断面につき素地)
推奨取付ボルト
六角穴付ボタンボルト(M4×長さ6以上)
表面処理(レール)
シルバーアルマイト処理
レールを簡単に継げるようにジョイントピンホールを採用。 内側を吊り車が走行するための軌道。
用途治具・工具の吊り下げ。半製品の運搬。工場などのビニールカーテンの吊り下げ。
材質
アルミ製