アルミローリングタワーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
96件の「アルミローリングタワー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ローリングタワー 折り畳み」、「ローリングタワー移動式足場」、「ピカローリングタワー」などの商品も取り扱っております。
簡単に折りたたみができ収納時に便利です。WストッパーΦ130mmキャスター仕様です。足場板、連結板の組み合わせで広さ自由自在です。四段階で高さ調整できます。
用途エアコン据付作業、内装材貼り作業、屋内電気工事、ダクト配管工事、軽天作業。 天板寸法(幅×奥行)(mm) 1200×500 最大使用荷重(kg) 200 トラスコ品番 464-8056 材質 スチール タイプ 折りたたみ式 キャスター Φ130mmWストッパー付4個 キャスター径(Φmm) 130 天板寸法・幅(mm) 1200 天板寸法・奥行(mm) 500
1セット
279,800 税込307,780
7日以内出荷

独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを解消。脚アジャスト300mm(6mmピッチ)四脚とも伸縮でき段差に対応。伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用!安全重視の設計です。組立・解体がワンタッチで行えるオートロックジョイント採用、解体後はライトバンにも余裕で収納。本体へのアウトリガー取付をアイボルトにした事で、取付/取外しが容易に可能。アウトリガーの地面設置部分をドームジョイントにした事で更に安定感がUPしました。
用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での作業、機械メンテナンス、電気工事、幅広くお使い頂けます。 天板寸法(幅×奥行)(mm) 950×485 最大使用荷重(kg) 100 仕様 組立式(工事不要) 材質 アルミ合金 わく寸法(m) 0.55×1[支柱中心] 天板寸法・幅(mm) 950 天板寸法・奥行(mm) 485
1台
329,800 税込362,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピカコーポレイション移動式足場SNP型用手すりセット
移動式足場SNP型用の手すりセットです。 ※2m以上でご使用のときは労働安全衛生規則により、必ず本製品を付けてお使いください。
用途足場の安全対策に。 全高(m) 1 材質 アルミ合金 トラスコ品番 542-6448 質量(kg) 20.2
1個
249,800 税込274,780
9日以内出荷

独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを解消。脚アジャスト300mm(6mmピッチ)四脚とも伸縮でき段差に対応。伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用!安全重視の設計です。組立・解体がワンタッチで行えるオートロックジョイント採用、解体後はライトバンにも余裕で収納。本体へのアウトリガー取付をアイボルトにした事で、取付/取外しが容易に可能。アウトリガーの地面設置部分をドームジョイントにした事で更に安定感がUPしました。
用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での作業、機械メンテナンス、電気工事、幅広くお使い頂けます。 天板寸法(幅×奥行)(mm) 1250×485 最大使用荷重(kg) 100 仕様 組立式(工事不要) 材質 アルミ合金 わく寸法(m) 0.65×1.3[支柱中心] 天板寸法・幅(mm) 1250 天板寸法・奥行(mm) 485
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単に折りたたみができ収納時に便利です。WストッパーΦ130mmキャスター仕様です。足場板、連結板の組み合わせで広さ自由自在です。四段階で高さ調整できます。
用途エアコン据付作業、内装材貼り作業、屋内電気工事、ダクト配管工事、軽天作業。 天板寸法(幅×奥行)(mm) 1200×500 最大使用荷重(kg) 200 トラスコ品番 464-8048 材質 スチール タイプ 折りたたみ式 キャスター Φ130mmWストッパー付4個 キャスター径(Φmm) 130 天板寸法・幅(mm) 1200 天板寸法・奥行(mm) 500
1セット
179,800 税込197,780
20日以内出荷

長谷川工業ジッピー
労働安全衛生規則対応。独自の構造でスピーディな組立、解体可能。 作業床が開口するので、安全に内側昇降が行えます。 折り畳み式ナックル(継手)自動ロック、ワンタッチでロック解除可能。
天板寸法(幅×奥行)(mm) 1830×560 最大使用荷重(kg) 225 開口寸法(mm) 480×460 支柱径(Φmm) 50.8 設置寸法(mm) 1920×680(芯々)
1セット
439,800 税込483,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長谷川工業ジッピーW
労働安全衛生規則対応。安全作業床の広い幅広仕様。 作業床高さ1.9~8.0mまでの豊富なバリエーション。 最下段が折りたたみ式でスピーディな立ち上げ。 伸縮式大型外部支えで、抜群の安定感。 折り畳み式ナックル(継手)自動ロック、ワンタッチでロック解除。
天板寸法(幅×奥行)(mm) 1830×1120 最大使用荷重(kg) 225 材質 アルミ タイプ 組立式 天板寸法・幅(mm) 1830 天板寸法・奥行(mm) 1120
1セット
369,800 税込406,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

天板寸法(幅×奥行)(mm) 1490×560 最大使用荷重(kg) 225 寸法(m) 【本体】1.58×0.68 天板寸法・幅(mm) 1490 天板寸法・奥行(mm) 560
1台
209,800 税込230,780
翌日出荷

軽量かつばねバランス式のため手動で簡単に昇降可能です。作業床は四方を手すり・幅木で囲まれているので安全なスペースでの作業が可能です。作業床を下げ、アウトリガーを折りたたむとコンパクトになりエレベーターなどで移動が可能です。
用途建築工事等において天井仕上げ作業、内壁面作業、配管工事等で使用する高所作業台です。 仕様 (社)仮設工業会認定品 トラスコ品番 463-4471 タイプ 組立式 床面高さ(mm) 最低1370 高さ調節 1370・1930・2510・3090・3600
1台
699,800 税込769,780
14日以内出荷

折りたたみ式で持ち運び、収納が簡単です。いろいろな組み合わせが簡単です。荷物を積んだまま台車代わりに使用可能です。
用途エアコン据付作業。内装材貼り作業。屋内電気工事。車からの荷物積み降ろし、荷物搬入に。ダクト配管工事。軽天工事。 材質 スチール タイプ 折りたたみ式 最大積載荷重(kg) 150 作業床高さ(m) 0.25~0.90(7段階)
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高揚程タイプのため高所での作業に適します。
用途高所への荷物の運搬・昇降など 仕様 自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 オレンジ 昇降方式 足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
83,980 税込92,378
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電気工事・配管工事などにおいて作業高が2mを超える際でも、足場を組まずに作業が可能です。天板は滑りにくいバーリング加工です。
最大使用荷重(kg) 150 踏ざん踏面幅(mm) 60 材質 アルミ合金 作業床面広さ(mm) 600×500
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑丈で安定性に優れたアルミ製折畳式作用台です。 踏ざん高さ250mm、昇降角度55度、踏ざん踏幅111mmでより安全に昇降できます。 折りたたみ構造なので収納スペースを取りません。 背面キャスターも装備しており楽に移動ができます。
用途工場、倉庫などでの作業に 天板寸法(幅×奥行)(mm) 523×500 最大使用荷重(kg) 120 材質 アルミ 天板寸法・幅(mm) 523 天板寸法・奥行(mm) 500
1台
229,800 税込252,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量かつばねバランス式のため手動で簡単に昇降可能です。作業床は四方を手すり・幅木で囲まれているので安全なスペースでの作業が可能です。作業床を下げ、アウトリガーを折りたたむとコンパクトになりエレベーターなどで移動が可能です。上下部ブロックに分割が可能で、ライトバンでの移動が可能です。
用途建築工事等において天井仕上げ作業、内壁面作業、配管工事等で使用する高所作業台です。 仕様 (社)仮設工業会認定品 トラスコ品番 463-4462 タイプ 組立式 床面高さ(mm) 最低950 高さ調節 950・1510・2100・2560
1台
549,800 税込604,780
10日以内出荷

最大使用荷重(kg) 100 トラスコ品番 851-5249 設置寸法・奥行(mm) 1100 設置寸法・幅(mm) 800 機能 移動:キャスター4ケ所・自在・ストッパー2ケ所/フォークガイド:ピン方式 折りたたみ寸法(mm) W350×L1100×H2400
1個
659,800 税込725,780
翌々日出荷

軽量かつばねバランス式のため手動で簡単に昇降可能です。作業床を下げ、アウトリガーを折りたたむとコンパクトになりエレベーターなどで移動が可能です。作業床は四方を手すり・幅木で囲まれているので安全なスペースでの作業が可能です。
トラスコ品番 858-6416 2018年トラスコ掲載ページ 7 1213
1台
869,800 税込956,780
翌々日出荷

森山鉄工MT 架台
オプションを組み合わせれば、仮設の階段になります。ストレート・右回り・左回りと設置状況に応じて組み立て可能です。S型(引っ掛けタイプ)とG型(自立タイプ)との架台の組み合わせによって、高さを1000~3750mmまで自由に設定できます。
天板寸法(幅×奥行)(mm) 750×750 トラスコ品番 466-0765 適合機種 750~2250mm 材質 アルミ 仕上 アルマイト(三価クロムメッキ使用)
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷

ワイヤー式のため、急激な飛び出しが無く安全です。スピードコントローラーと手動による微調整が可能で精密作業ができる。100V電源なのでコンプレッサーも炭酸ガスも不要!。脚が無段階調整できるので、スロープなどでも水平ができる。水平レベルが内蔵されているので水平出しが簡単。
電源(V) 100(50/60Hz) 本体寸法(mm) 1010×1030×1085(脚部開脚時) 高さ(m) 【最大】3.04、【最小】1.09 昇降時間(秒) 上昇:24、下降:23 仕様 無段階調整脚 収納時寸法(mm) 310×250×1075 天板寸法(mm) 745×435 質量(kg) 26(天板含む) 最大積載荷重(kg) 150(脚5点接地時)、120(脚4点接地時) トラスコ品番 818-6857 アズワン品番 65-2353-65
1台
249,800 税込274,780
当日出荷

高揚程タイプのため高所での作業に適します。早送り装置付き。
用途高所への荷物の運搬・昇降など 仕様 自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 ストローク(mm) 1250 オレンジ テーブル高さ(mm) 475~1725 車輪 取り換え:TJB-150C、TJBL-150C(自在ストッパー付)、TK-150C(固定) 機能 早送り装置付 昇降方式 足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用) 足踏回数(回) 早49/遅129
1台
209,800 税込230,780
20日以内出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
4,798 税込5,278
当日出荷