- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- アルミワイヤー 6mmのおすすめ人気ランキング
アルミワイヤー 6mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新311件の「アルミワイヤー 6mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「柔らかい 針金」、「ワイヤー 6mm」、「アルミワイヤー」などの商品も取り扱っております。
カラフルでサビにくい、柔らかいので加し易く他のものを傷めない。
用途園芸、ホビー、インテリアなど用途は無限。
寸法(mm)
D155×W155×H30
内径(Φmm)
120
寸法(mm)
D90×W90×H25
色
白
質量(g)
150
内径(Φmm)
60
加工しやすいアルミ線。日曜大工に最適な少量タイプです。
寸法(mm)
D90×W90×H25
色
茶
質量(g)
150
内径(Φmm)
60
軟らかく加工しやすい。ブロンズカラーで園芸などに最適。腐食に強い。
用途園芸、盆栽、工作など幅広く
材質
アルミ(N070)
質量(kg)
0.4
色
ブロンズ
質量(g)
400
寸法(mm)
D155×W155×H30
色
茶
内径(Φmm)
120
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
鉄線に亜鉛メッキを施した一般的な結束線です。
用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。
材質
鉄
質量(kg)
約1
表面処理
亜鉛メッキ
ユニクロメッキ針金
用途針金
材質
亜鉛メッキ鉄線
豊富なカラーバリエーションと多様な太さからあなたのイメージに合わせてお選びいただけるカラーワイヤーです。簡単に手で曲げたり、ねじったり、巻きつけたりできます。専用キャップ(別売)を使えば安全で美しく仕上がります。プロから子供まで自遊に造形を楽しむことができます。
用途ディスプレイ、インテリア、フラワーアレンジ、アクセサリー、ホビー、クラフト、教材など
鉄線にメッキを施しています。1kg巻き。
用途園芸、農園、その他工作など幅広く。各種結束に。
材質/仕上
スチール(SWMGS-2)/ユニクロメッキ
質量(kg)
1
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ホビーなど幅広い用途に使用されています。
長さ(mm)
300
材質
1050アルミ生地
RoHS指令(10物質対応)
対応
PVC(ポリ塩化ビニール)で被膜されたアルミ線。
線径(mm)
3.2
長さ(m)
10
仕様
線芯:2.0mm
トラスコ品番
114-2476
材質
アルミ・ポリ塩化ビニール被膜
色
黒
質量(g)
146
番手
10
1巻
¥459
税込¥505
当日出荷
強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。
材質
SUS304