- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- アルミ三脚のおすすめ人気ランキング
アルミ三脚のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新282件の「アルミ三脚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「園芸三脚」、「アルミ 脚立」、「植木用脚立」などの商品も取り扱っております。
乗り幅が広く安定性に優れた園芸三脚です。
ねじれに強い溶接構造です。
調整穴が探しやすい背面脚伸縮ガイドレール付き。
用途園芸・農業・剪定用に。
材質
アルミ合金
踏ざん間隔(mm)
300
最大使用荷重(kg)
100
使用角度(°)
75
新しくロープフックが付きました。三脚の上段(全高180cm以下の三脚は天板を含め上から2段目210cm以上は上から2段目、3段目)で作業する場合や、天板をまたいで補助ステップに乗る時はこのロープフックを利用し、脚立を頑丈な立木などと丈夫なロープで固定して下さい。
最も酷使される上から2段目と3段目のステップ部には太い25.4ミリのパイプを採用。また、平らなステップ面は長時間作業でも疲れません。
荷重負担の大きい後部支柱の上部をダブルパイプ構造でガッチリとガード。(6尺以上)
各段の桁材(一部を除く)には、中リブ付きのヒシ形パイプを使用しているので、タワミに強く丈夫です。
さらに6尺以上のモデルの下から1段目と2段目の桁材には、中リブ付きの大型で肉厚のヒシ形パイプを採用していますから、強度はバツグンです。(6尺は下から1段目のみ)
支柱と一体式のロックレバーピンはワンタッチで後支柱が伸縮し傾斜に対応します。また、ピンの紛失がありません。
使いやすさと安全性を追求。JIS規格適合商品です。
定芯桿
5/8インチ
材質
アルミ合金
軽量!スタンダードタイプ
昇降がしやすく、足が疲れにくい水平形状の踏ざん構造。
後ろ支柱の強度がアップしました。
後支柱は15cmピッチで簡単に任意の長さに調節できます。
材質
アルミ
加工
溶接
最大使用荷重(kg)
100
各種認証
SGマーク
オールアルミ製園芸三脚。
大型支柱を採用する事で、昇降時の作業性・安定性が向上。
コンパクト設計の実現で、足元が軽トラックの荷台に収まります。
後支柱収納ベルト装備。
最大使用質量(kg)
100
オートレベル用の三脚です。
全長(mm)
1508
定芯桿
5/8インチ
材質
(本体)アルミ、(肩掛ベルト)ナイロン
質量(kg)
3
頭部形状
(脚頭)球面
収納時寸法(mm)
924
1台
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
堅牢で踏みやすい石突仕様です
用途トータルステーション・セオドライト用三脚
全長(mm)
1675(全縮時1000)
脚頭外径/内径(mm/Φmm)
160/Φ66
仕様
ショルダーストラップ有、定芯稈径35mm
トラスコ品番
819-9564
適合機種
TT-027/DT-214
質量(kg)
約4.1
外形寸法(mm)
縦1000×横160×奥160
本体質量(g)
4100
脚頭部クランプ
ブラケット機構
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
機器取付部分のパイプは貫通穴なので地墨照射も可能。水平確認用の丸形気泡管付き。ゴム足タイプでしっかり設置。持ち運びに便利なビニールケース付き。
用途取付ネジサイズ5/8インチのレーザー墨出器用の三脚に。
付属品
専用収納ビニールケース
材質
アルミ(フレーム部)
定芯桿
5/8inch
取扱説明書
(3.2MB)
水準器付き3WAY雲台の三脚と工事現場などで活躍する一脚。凸凹している足場でも安定しやすいつくり。 ・クイックシュー対応・水準器付き・ビデオボス付き
仕様
雲台形式 :3WAY、クイックシュー対応 ,石突 :可動式
付属品
専用ケース
形式
脚ロックレバー
段数
3段式
測量用の三脚です。アルミ製なので軽量です。頭部形状が平面式なので汎用性が高いです。
水平出しには、測量器の整準ネジの調整または三脚の伸縮によって可能です。
用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に
材質
(本体)アルミ、(肩掛ベルト)ナイロン
全長(mm)
1700
質量(kg)
3.9
色
オレンジ
頭部形状
(脚頭)平面
収納時寸法(mm)
1020
定芯桿
5/8インチ
脚頭外径/内径(mm/Φmm)
142/58
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
軽量・コンパクトタイプ。
腰をかがめずにワンタッチで伸縮できるレバータイプの三脚です。
全長(mm)
1735
定芯桿
5/8インチ
脚頭外径/内径(mm/Φmm)
110/45
トラスコ品番
327-4128
材質
アルミ合金
質量(kg)
4.2
縮長(mm)
1040
脚頭形状
球面
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
業界初の組立式アルミ園芸三脚。箱入りでコンパクト。物置にも収納可能です。
組立式で植木の込み合った中でも入れる狭いのぼり階段。
材質
アルミ
耐荷重(kg)
100
パイプサイズ
(フレーム柱アルミ角)52×26mm、(後脚アルミ丸)Φ38/Φ32mm
ステップ踏面幅(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
三脚取付けネジはW5/8×11です。
用途測量用品を取り付けて使用する三脚
取付ネジ径
5/8インチ
材質
本体:アルミ
天板に乗って作業可能な上わく付き三脚。
広い天板により、安全な作業ができます。
天板の上に設けられた手摺は人の腰の高さまであるので安心感抜群。
かさばり・出っぱりを解消!後支柱がスッキリ収納。
調整金具による伸縮調整がワンタッチで可能(後支柱)。
材質
アルミ
加工
溶接
最大使用荷重(kg)
100
堅牢で踏みやすい石突仕様です
用途ローテーティングレーザー・オートレベル用三脚
全長(mm)
1655(全縮時988)
脚頭外径/内径(mm/Φmm)
144/Φ42
仕様
ショルダーストラップ有、定芯稈径5/8inch
トラスコ品番
819-9563
適合機種
RL-VH4DR/RL-H4CRB/RL-H4CDB/AT-B3/AT-B4
質量(kg)
約3.5
外形寸法(mm)
縦988×横144×奥144
本体質量(g)
3500
脚頭部クランプ
ブラケット機構
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
軽量1.1kg
用途レーザー墨出し器のレベル高調整
セット内容
本体、ケース
本体質量(g)
1050
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
550×90×90
調整範囲(mm)
520~1540
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
GNSS・オートレベル・回転レーザー用三脚。シンプルで使いやすい。軽量でありながら丈夫です。安定感のある大型脚頭を採用しています。着脱式整準台と組み合わせてGNSSのスタティック測位やRTK測位ができます
用途測量用GNSSGNSS・オートレベル・回転レーザー用三脚
仕様
ショルダーストラップ:有
適合機種
TGN-VT20、TRL-315HD、TRL-315H、TAT-X35LPR、TAT-X32、RL-H5ARB、RL-H5ADB
全長(mm)
1675
質量(g)
約4100
径(Φ)
定芯稈:5/8inch
外径×内径(Φmm)
脚頭:160×66
全縮(mm)
1000
脚頭部クランプ
ブラケット機構
1本
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
ハンドル付なので作業時は安定しより安全です。アルミ製なので軽量で女性でも簡単に持ち運びが可能です。キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。
最大使用荷重(kg)
80
踏ざん踏面幅(mm)
70
仕様
折りたたみハンドル付タイプ
材質
本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、樹脂部:ABS
取扱説明書
(1.8MB)
収納寸法・奥行(mm)
155
天板寸法・幅(mm)
284
天板寸法・奥行(mm)
160
通常より短い三脚で低い位置での作業に最適です。
角形アルミフレームを採用することにより剛性を強化しています。
用途工事現場 測量現場の正確な高さ合わせに
材質
アルミ合金