- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- アルミ丸パイプのおすすめ人気ランキング
アルミ丸パイプのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新274件の「アルミ丸パイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミパイプ エンドキャップ」、「アルミ パイプ」、「アルミパイプ 25mm」などの商品も取り扱っております。
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
表面処理
アルマイト仕上げ
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。
材質
アルミ(A6063)
表面処理
B2アルマイト
軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。
材質
アルミ A6063S T5
色
生地
画N固を取りつけるためのアルミパイプ。
丸パイプ製品と組み合わせてご使用ください。
ディスプレイ用の配線を、パイプの内部を通してまとめることができます。
操作中における、配線の引っかかりなどを防止します。
固定にはパイプホルダDPHをご使用ください。
パイプエンドキャップDPCを取りつけることで、アルミパイプの先端を美しく装飾します。
材質/仕上
A6063、アルマイト処理
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質
アルミ(A6063S-T5)
表面処理
B2アルマイト(白アルマイト)
作業性に優れたアルミ製で、建材・DIY用品としても利用が可能です。
用途建材や、DIYの部材に。
材質
アルミ
色
シルバー
表面処理
アルマイト
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質
SUS304
外径公差(mm)
±0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
シームレス
全長(m)
2
外径(Φmm)
22
エスコ品番
EA440DL-22
肉厚(mm)
2.0
1セット(2本)
¥6,740
税込¥7,414
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質
アルミ(A6063TD)
公差(mm)
±0.12(JIS4080普通級肉厚)
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
材質
アルミ
色
生地
作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建築材料やDIYに。
材質
アルミ生地
A1070は、純度99.70%以上の純アルミニウムです。
加工性、耐食性、溶接性、表面処理性、電気や熱の伝導性に優れて います。
強度が低いため構造材には適しませんが、反射性、導電性などの特性を活かした装飾品、各種容器、放熱材など に使用されております。
材質
A1070
比重
2.71
調質
H14
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装、外装などに。
材質
アルミ
色
シルバー
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色
ブラック
材質
硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。下地などに。見切り。端の目隠し。カットして補強金具や止め金具に。
材質
アルミ、A6063S T5、B1アルマイト
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
1
全長(mm)
1000
色
艶消しシルバー
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミパイプです
材質
アルミ
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質
アルミ(A6063S-T5)
表面処理
B2アルマイト(白アルマイト)
公差(mm)
±0.38(JIS4100普通級肉厚)